糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。糸通し用穴付。
用途細工用セール針。
全長(mm)約75
針穴(mm)約0.85×5.0
軸径(Φmm)2.1
質量(g)10
材質(針)炭素工具鋼
1セット(5本)
¥269
税込¥296
当日出荷
革・ゴム・帆布・ビニールの縫い合わせに スポーツ用具・シューズ・鞄の修理に
全長(mm)約70
寸法(mm)70×2×2
タイプかわ針
質量(g/本)1.1
入数2本入
1袋(2本)
¥429
税込¥472
当日出荷
長さ(mm)33.3
太さ(mm)0.56
1セット(3本)
¥329
税込¥362
当日出荷
革やキャンバス地の縫製に。
替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13
エスコ品番EA916J
セット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個
全長(mm)125
1個
¥7,050
税込¥7,755
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。
用途革針。
材質針:炭素工具鋼
全長(mm)約73
サイズ(mm)穴あき:約0.8×5.2
太さ(mm)【針】約2
1セット(3本)
¥649
税込¥714
当日出荷
針先が三角で鋭く、革通りがスムーズな革縫い針セットです。太番手・細番手からお選びいただけます。収納に便利な針ケースつきです。
材質鋼
針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。
用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
家庭用の特殊針が7種類揃っているので、様々な補修ができます。
セット内容カーブ針(大・小)/各1本 カーペット針/1本 家庭装飾品針/1本 キャンバスシート針/1本 皮針/1本 包装針/1本
材質針/鋼線(ニッケルメッキ)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。
高さ(mm)150
幅(mm)3
質量(g)20
奥行(mm)3
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
指にやわらかくフィットするソフトレザーにディンプル加工のコインをセットしました。硬い布でも針を強く押すことができます。
貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。
錆びにくいステンレス針なので長持ちします。
持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に
材質(柄部)アルミ
材質(針)ステンレス
線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。
用途コンクリート用。
材質(針)炭素工具鋼
皮革(天然皮革・合成皮革)用の針です。針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい皮素材が安定して縫えます。
針部分が長く、狭い部分の作業に最適です。
用途書類やメモのとじ、紙や革の穴あけに。
全長(mm)230
トラスコ品番818-9516
質量(g)23
材質(柄部)木
材質(針)硬鋼線
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
指にフィットするしなやかな皮を使用。針が当たる部分は2重構造だから丈夫で安心です。
リメイクしておしゃれのアクセントに!針穴付きで縫い目がそろうのできれいな仕上がり。
付属品サイズカットできる型紙付
タイプ縫い付け
寸法(幅W×長さL)(mm)108×150
用途マットレスなどの補修用から厚手の布、革、あみ物用
セット内容マットレス針(大)(1.24×75.8mm)、マットレス針(小)(1.14×54.6mm)、革縫針(0.97×45.5mm)、カーペット針(三角)(1.24×51.5mm)、カーペット針(丸)(1.35×51.5mm)、太番手用とじ針(2.4×70mm)、包装針(1.83×76mm)
アズワン品番64-2277-18
1組
¥600
税込¥660
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・麻袋の補修に使えます。
用途荷造り用。
高さ(mm)155
幅(mm)3
質量(g)15
奥行(mm)3
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。
厳選されたレディースモデルに仕上がっています。信頼の日本製です。
幅(mm)(ケース)26
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
防水性3BAR
防水○
ディテールに凝った美しいデザイン。プレゼントにもおすすめです。
材質(バンド)革バンド
仕様留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)(ケース)26
本体質量(g)18
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
色(バンド)ホワイト
防水性3BAR
適合腕周(cm)13~18
色(文字盤)ピンク
防水○
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。信頼の日本製です。
表示方式アナログ
防水性3BAR
防水○
電池交換不要なソーラーモデル。シンプルで使いやすいデザインです。
材質(バンド)革バンド
仕様留め具:バックル(尾錠)
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
防水性3BAR
ソーラー充電○
防水○
デイト機能付き、3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。信頼の日本製です。
幅(mm)(ケース)26
表示方式アナログ
材質(ケース)ステンレス
防水性3BAR
色(文字盤)ホワイト
日付表示○
防水○
柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。
(柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)65×110
高さ(mm)約90
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
仕掛けの下に魚を寄せるためにカゴをつけます。カゴの8分目までエサ(マキエサ)を入れて仕掛けを動かしてエサを出しましょう。 更に釣果アップを狙うならカゴにピンをつけて虫エサ用の仕掛けをつけましょう。 また、簡単サビキセットや遠投ジギングサビキセットのサビキとして使えばさらに釣りの楽しみが広がります。
用途広く魚を探すため、遠投に特化させたサビキ仕掛けです。(片側3本仕掛け)
タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
材質本革
厚さ(mm)2.5
規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2
理想的な針先形状をどの針にも均一に実現させたのが、クロバー棒針「匠」です。
純国内産の原竹を厳選し、弾力性に優れた皮部分を使用した高品質の竹製あみ針です。
小物作りや部分編みに便利な5本針<短>セット。
材質針:竹(国内産)・ステンレス鋼、合成ゴムコード:ポリアミド・ステンレス鋼、とじ針:鋼(ニッケルメッキ)、ヤーンカッター:亜鉛/鋼、ストッパー:天然木/ステンレス鋼
1組
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ