27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属ローター×HAGANEボディ。さらに質実剛健の極みへ。誕生以来、歴史を積み重ねてきたツインパワー。今作は、長年追い求めてきた質実剛健の理念を結集し、たわみや歪み・ネジレを抑制する金属ローターを搭載。HAGANEボディとの組み合わせにより、過剰なまでの剛性感と耐久性を獲得した。さらに、剛性に優れた金属ローターは、ステラを彷彿とさせる安定した巻きごこちを生み出し、長期にわたって滑らかなリーリングを可能にする。それだけではなく、新たにロングストロークスプールを採用したことでキャスト性能も向上。あらゆるシーンで信頼をおいて使い込めるタフな一台へと進化を遂げ、あらたな歴史をスタートさせる。
用途汎用 タイプスピニングリール 長さ(cm)最大巻上:78(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:9/1 ハンドル長さ(mm)55 ギヤ比5.3 自重(g)215 最大ドラグ(kg)9 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150/フロロ:3-130/PE:1.5-270
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

ライトゲームに最適なリトルキャッチャー。小型の根魚や鯵などの小型回遊魚に最適なリトルキャッチャー。ミニペンタゴンフックには、両爪開閉式のステンレスを採用。キャッチ後、指をかけられる便利なフィンガーホールとカラビナ付スパイラルコードが標準装備。・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む。・カラビナ付スパイラルコード付属
材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR 厚さ(mm)19 全長(mm)129 質量(g)122
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒットマンルアーズヒットベイト
「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り3寸(9cm)紀州漁師使用率No.1
長さ(cm)9
1袋
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォールを掌握せよ-----本格派に贈るオシアジガーの進化形。先進機構フォールレバーを搭載したオシアジガーFカスタム。斬新な形状のフォールレバーは親指1本で瞬時の操作が可能。フォールスピードのみならずジグの水中姿勢をも自在にコントロールノブは中深海の釣りをはじめ高い負荷にも楽々対応。アングラーの負担を軽減します。もちろん、インフィニティドライブとマイクロモジュールギアによる滑らかで力強い巻き上げ、高い剛性・耐久性、スムーズなドラグ性能などジガーが誇るテクノロジーはそのまま継続。1000番~1500番はマダイ、タチウオ、根魚、中深海のジギングに、2000番~3000番はカンパチ、マグロなど近海の大型魚を相手にするゲームで真価を発揮します。
用途ソルト(ジギング) 仕様スプール下巻ライン(PE号・m):1/3、2/3 幅(mm)スプール:25 タイプベイトリール 径(Φmm)スプール:49 長さ(cm)最大巻上:98(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:8/1 ハンドル長さ(mm)73/85 ギヤ比6.4 自重(g)430 最大ドラグ(kg)7 糸巻き量(号-m)PE:2.5-400
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

基本性能をさらに磨いて。実感できる進化がここに結実。スピニングリールの基本性能である「巻き」「耐久性」「飛び」がさらに進化を遂げました。マイクロモジュールギアⅡ、サイレントドライブを搭載することでフラックシップに迫るリーリング性能を追求。また上位機種を踏襲したHAGANEギア、防水機構のXプロテクトを搭載することで従来モデルよりさらに強く、耐久性のあるモデルになりました。さらにロングストロークスプールを採用することでキャスト性能も向上。今までルアーが届かなかったポイントへのアプローチを可能にします。豊富なラインナップでライトなターゲットから海の大物まで幅広いシーンで活躍するストラディック、フラッグシップに迫る進化を遂げました。
用途汎用 タイプスピニングリール 長さ(cm)最大巻上:78(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:6/1 ハンドル長さ(mm)50 ギヤ比5.3 自重(g)220 最大ドラグ(kg)4 糸巻き量(号-m)ナイロン:5-110(lb・m)/フロロ:5-100(lb・m)/PE:0.8-150
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷

強さがなければ始まらない!ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。 ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の侵入を防ぐ強固な防水性能、そして何より求められるのは巻き上げのパワー。 新しいツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。 オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)14SAスピンJ35標準
シマノ投げの先進技術を惜しみなく投入 替スプールも付いたベテランも納得のエントリーモデルです。 エントリーモデルだからこそ使いやすく、よく飛び、爽快に投げ釣りを楽しんで頂きたいという思いから、上級機種にも採用されている「大径4度角テーパースプール」、「パラレルボディ」、「X-SHIP」を採用。 1ランク太い糸が使える替スプール付です。
仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)35 タイプ(夢屋)スプール:C-1 径(Φmm)スプール:73.5 ハンドル長さ(mm)80 自重(g)545 ギア比3.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-300、 3-200、 4-150、PE:1.5-250、 2-200、 3-130 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)10アクティブC1060
アルミスプール装着でハイコストパフォーマンスの磯カゴ/投げリール。 上級機種に採用されているアルミスプールや主要回転部のベアリング装備など、磯カゴ/投げを楽しむための仕様をバリュープライスで実現しました。 入門者にこそ使っていただきたい、コストパフォーマンスに優れた、選んで間違いのない磯カゴ/投げリールです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)35 径(Φmm)スプール:69 ハンドル長さ(mm)85 自重(g)650 ギア比3.8 糸巻き量(号-m)ナイロン:5-250、 6-200、 8-160、PE:4-225、 5-175、 6-140 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82 ドラグ力(Kg)最大:15
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温性に優れ、-55℃からの使用が可能です。 低トルク性能に優れ、非常に小さな力でも摺動抵抗をほとんど生じません。 固体潤滑剤としてPTFEを配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.2(2号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品で、低トルクでの摺動を求められる箇所の潤滑に、低温環境下での樹脂部品の潤滑、摩耗防止に、釣具リール、レジャー用品、玩具など軽い摺動性、フィーリングが必要とされる部品の潤滑に ちょう度2 使用目的摩耗防止、潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)22 ステラ 4000MHG
ギア歯面の設計・製造技術の進歩により実現した、高耐久ギア設計インフィニティクロス。 ラインをより密に、整然とスプールへと巻き上げ、放出時の抵抗を軽減するインフィニティループ。 高負荷時でもグイグイと軽快に巻き取れる特殊構造インフィニティドライブ。 スピニングリールの頂に挑み続けてきたSTELLAが、3つのインフィニティ(無限大)を纏ってさらなる高みへと到達しました。 スプール周りにおけるライントラブルを抑えるアンチツイストフィン、優れた耐摩耗性により滑らかなドラグ性能が持続するデュラクロスなど、細部に至るまで機能性を追求。 最高峰の矜持がアングラーの手元で眩い輝きを放ちます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)スプール:S-28、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, E 径(Φmm)スプール:52 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)260 ギア比5.7 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-160、 3-120、 4-90、フロロ:3-110、 4-90、 5-65、PE:1.2-250、 1.5-200、 2-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)93 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-165、 0.30-120、 0.35-80 ドラグ力(Kg)実用:7、最大:11
1個
77,980 税込85,778
8日以内出荷

高剛性・高耐久=ツインパワー。金属ローター×HAGANEボディ。さらに質実剛健の極みに。 誕生以来、30年の歴史を積み重ねてきたツインパワー。今作には、長年追い求めてきた質実剛健の理念を結集し、たわみや歪み・ネジレを抑制する金属ローターを搭載。 HAGANEボディとの組み合わせにより、過剰なまでに剛性感と耐久性を獲得した。さらに、剛性に優れた金属ローターは、ステラを彷彿とさせる安定した巻き心地を生み出し、永続的に滑らかなリーリングをも可能にする。 それだけではなく、新たにロングストロークスプールを採用したことでキャスト性能も向上。あらゆるシーンで信頼をおいて使い込めるタフな一台へと進化を遂げ、新たな歴史をスタートさせる。
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)16 ジョイナス
新型ボディにより、前作に比べて回転フィーリングが大幅に向上。ギヤには耐久性で定評のあるデジギヤIIを搭載。糸絡みトラブルを激減させて快適な飛距離をもたらすABS II、ツイストバスターIIなど機能も充実。ナイロンラインがスプールに巻いてあるため買ってすぐに釣り場で使える万能スピニングリール。淡水・海水どちらのフィールドでも使用可能。またこのクラスでは新提案となる4500、5000の大型サイズもラインナップ。
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)SLX BFS
ベイトフィネスを身近にするハイコストパフォーマー。確かな基本性能でシマノベイトリールの中軸を支えるSLXのベイトフィネスモデル。制動セクションはベイトフィネス専用に開発したFTB(フィネスチューンブレーキシステム)。スプールからブレーキユニットをなくすことで軽量化し、軽量ルアーをストレスなくキャストすることができます。その他の仕様もX-SHIP、エキサイティングドラグサウンドなど充実。どなたでもクオリティの高いベイトフィネスゲームをお楽しみいただけます。
用途バス 仕様フロロ糸巻量:8lb-45m タイプベイトリール 径(Φmm)スプール:32 長さ(cm)最大巻上:63(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:5/1 ハンドル長さ(mm)42 ギヤ比6.3 自重(g)170 最大ドラグ(kg)3.5
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人Jr.(1本)
ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強さがなければ始まらない。ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の浸入を防ぐ強固な防水性能、そして何よりも求められるのは巻き上げのパワー。ツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。
用途ソルトウォーター タイプスピニングリール 長さ(cm)最大巻上:94(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:10/1 ハンドル長さ(mm)75 ギヤ比4.9 自重(g)615 最大ドラグ(kg)25 糸巻き量(号-m)PE:4-300
1個
78,980 税込86,878
6日以内出荷

SHIMANO(シマノ)15SAスピンJSD35標
シマノ投げの先進技術を惜しみなく投入したスピンジョイ!色々な投げ釣りスタイルに対応するドラグ付きで、替スプールも付いたベテランも納得のエントリーモデルです。 エントリーモデルだからこそ使いやすく、よく飛び、爽快に投げ釣りを楽しんで頂きたいという思いから、上級機種にも採用されている「パラレルボディ」、「X-SHIP」を採用。 遠投のための基本性能を持ち、キスの引き釣りから置き竿の大物狙いまで、様々な投げ釣りにチャレンジできる「大径ノーテーパースプール」と「ドラグ」が付いたスピンジョイSD30と35を様々なフィールドでご使用ください。 どちらも1ランク太い糸が使える替スプール付です。
仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)630 タイプ(夢屋)スプール:S-14 径(Φmm)スプール:630 ハンドル長さ(mm)80 自重(g)20 ギア比3.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:76/35、PE:2-300、 3-200、 4-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
1個
18,980 税込20,878
欠品中

LIVRE(リブレ)LightArm70 EP41ノブ
ワンランク上の性能を引き出す70mmのロングピッチ 繊細なタックルで大型魚を追い、よりスリリングなファイトを味わう。 タックルの進化はライトゲームのターゲットを広げつつあります。 LIVRE はその流れに着目し、2500番~4000番のスピニングリールで使えるロングハンドルを製品化。 ルアーをより軽く快適に操作。 余裕のパワーでドラグを滑らせながらも一定のテンションを保ち続け安定感のあるファイトが実現できます。
用途カスタムパーツ
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)ULTEGRA アルテグラ
最新機能で大幅進化。伝統のモデルが大幅進化。巻き、キャスト、耐久性、基本性能が段違い。 マイクロモジュールギアIIをはじめ、ロングストロークスプール、サイレントドライブ、Xプロテクトなど上位機種から受け継いだ機構を惜しみなく搭載。 巻き、キャスト、耐久性といった基本性能の大幅な向上により、今までの釣りを一つ上のステージへ引き上げてくれる。是非この進化を体感してほしい。
ハンドル長さ(mm)55
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フォールと巻き双方向で再現性を追求、デジタル時代のオシアコンクエスト。 オシアコンクエストに、フォールレバーとデジタルカウンターを装備したモデルが登場。剛健で滑らかな駆動系統に次世代のフォール性能が加わり、フォールアクションを自在にコントロール。 落ちてくるベイトや、ボトムに向かって逃走するベイトを意識的かつ正確に再現することが可能となった。 もちろん、すべての基本性能はオシアコンクエストをそのまま踏襲、先進の機構を余すことなく搭載した高度なスペックでアングラーの戦略をサポートする。 その風格は洗練の証。フォールと巻き、双方向を見据えたパフォーマンスがオフショアゲームをさらなる高みへと誘う。
仕様スプール径/幅(mm):43/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):84、ベアリング数BB/ローラー:10/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B、夢屋ハンドルタイプ:BH-2,4,5 ハンドル長さ(mm)70 ギヤ比6.2 自重(g)390 商品タイプベイトリール 最大ドラグ(kg)7 糸巻き量(号-m)PE:2-380/3-240/4-170
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUPER FAST 意のままに操れる「超感度・軽量」でフィールドを攻略せよ! グナムライトローターと軽量ボディにより、巻き出しの軽さと優れた操作性を実現。また、滑らかで静粛性の高いギアフィーリングを叶えるマイクロモジュールギアII、サイレントドライブを搭載し、より繊細なリーリングも可能。 さらにロングストロークスプールによる遠投性能やXプロテクト、HAGANEギアによる耐久性能も譲らない。結果を求めるテクニカルかつストイックなアングラーへ。
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。 持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。 無色透明の万能スプレーです。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量77mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
579 税込637
当日出荷

DOD(ディーオーディー)釣りボックス(やさしい)
気軽な釣りを楽しめるオールインワン釣具セット。トラブルの少ないスピンキャストリールモデル。ハードボックスに竿、リール、糸、仕掛け2種が入った釣り具セット。釣りを始めたいけど何を買っていいか分からない、そんなあなたのために全部セットにしておきました。エサを買って付けるだけで釣りがはじめられます。
セット内容ボックス、ロッド(竿)、ロッドカバー(ロッドに取付済み)、リール(ロッドに取付済み)、ライン(糸)ナイロン2.25号100m(リールに巻付済み)、スナップ付きサルカン×5(うち1点はラインに取付済み)、にんじん仕掛け(2個セット)、おだんご仕掛け(2個セット)、仕掛け用ケース 材質ボックス:ABS、ロッド(竿):カーボン、アルミ、ABS、TPU、ロッドカバー:ポリプロピレン、ゴム、リール:アルミ、ナイロン、スチール、ライン(糸):ナイロン、スナップ付きサルカン:ステンレス、にんじん仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、おだんご仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、仕掛け用ケース:PP 質量(g)【リール】158(ラインを含む)【ロッド】72(保護カバーを除く) 長さ(cm)【ロッド収納】33 全長(cm)【ロッド】166 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ボックス】40×8×17 全質量(g)820 ドラグ力(Kg)【リール】最大4.7
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

DOD(ディーオーディー)釣りボックス(ふつう)
気軽な釣りを楽しめるオールインワン釣具セット。ハードボックスに竿、リール、糸、仕掛け2種が入った釣り具セット。釣りを始めたいけど何を買っていいか分からない、そんなあなたのために全部セットにしておきました。エサを買って付けるだけで釣りがはじめられます。
セット内容ボックス、ロッド(竿)、ロッドカバー(ロッドに取付済み)、リール(ロッドに取付済み)、ライン(糸)ナイロン2号100m(リールに巻付済み)、スナップ付きサルカン×5(うち1点はラインに取付済み)、にんじん仕掛け(2個セット)、おだんご仕掛け(2個セット)、仕掛け用ケース 材質ボックス:ABS、ロッド(竿):カーボン、アルミ、ABS、TPU、ロッドカバー:ポリプロピレン、ゴム、リール:アルミ、ナイロン、スチール、ライン(糸):ナイロン、スナップ付きサルカン:ステンレス、にんじん仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、おだんご仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、仕掛け用ケース:PP 質量(g)【リール】153(ラインを含む)【ロッド】71(保護カバーを除く) 長さ(cm)【ロッド収納】33 全長(cm)【ロッド】166 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ボックス】40×8×17 全質量(g)810 ドラグ力(Kg)【リール】最大3
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

持続性・潤滑性に優れた高品質のシリコーンオイルを使用しており、プラスチック・ゴム・木等、様々な素材の潤滑に最適です。 離型・防錆・艶出剤としても優れた効果を発揮します。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量105mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
889 税込978
当日出荷

DOD(ディーオーディー)シュルリール(2個セット)
釣具やキャンプギアはもちろん、鍵やパスケースなどを取り付けられるカラビナリール。2個セット。釣り、登山、フェス、通勤――大事なものを落としたくないシーンに。
セット内容製品本体×2 材質ABS、亜鉛合金、ナイロン ブラック 質量(g)約50/個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)14×3.8×1.3/個
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマリア(YAMASHITA)エギーノもぐもぐサーチ
エサだから釣れちゃう!エサの力でイカを誘って、イカ釣りを簡単にする入門者向けアイテム。 コウイカに最適なアピール力の高い夜光本体を採用した新色が登場! 休日に良く足を運ぶ堤防。そこには竿を軽快に動かし、イカを釣り上げる人達の姿。でも、自分にはあんなに軽快な動作は出来ないし、かといって難しい仕掛けを用意するのも面倒・・・イカ釣りを難しいと感じてるあなたのために生まれたのが「エギーノもぐもぐサーチ」です。 お手持ちの「ちょい投げ竿」(釣具屋さんで売られてる釣り竿とリールのセット等)があれば、すぐにイカ釣りが始められます。 <イカが簡単に釣れちゃう「もぐもぐ」の秘密> 「エギ+エサ」の融合により、釣りの技術が無くてもエギの動きや音(サーチラトル)でイカを寄せ、「エサの力」でイカを喰いつかせます。 エサを付けることで、喰いついたらイカが離さないため、次の誘いでイカが引っ掛かるのです! <エサを取り付けてみよう> もぐもぐサーチの背中にエサ(キビナゴが最適!)を乗せ、図(添付資料)のように「エサっとバンド」を突起にひっかけてエサを固定します。 (Q:固定バンド「エサっとバンド」が切れた場合は、A:市販の輪ゴム(少し幅のある、幅広な輪ゴム)を使用することも可能です。
用途釣り方はとってもシンプル! もぐもぐを海へ向かって投げ、海底まで沈めます。 糸のたるみを巻き取り、5秒~10秒待ったら、また一回振り上げます。これを足元まで繰り返します。 イカが掛かると「ズンッ」と重く感じるので、焦らず一定の速度でリールを巻いてイカを寄せましょう。 <どんな場所で釣れるの?> 比較的にどこでもある堤防や磯場、海藻が密集するところなど、思いの外近くにイカは潜んでいます。特に、障害物など変化があるエリアを見つけることが最初の目標です。 質量(g)20 種類ラメ布 サイズ(号)3.2 対象アオリイカ(春・秋)/コウイカ(春・秋)/ケンサキイカ(夏・冬)/ヤリイカ(冬)/スルメイカ(夏・冬) 沈下スピード(m/s)約2.8*キビナゴ装着時
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)