1,146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm)170
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱で収縮するゴムチューブです。ガスコンロの炎や電熱器で収縮し、色々な形状のロッドやグリップ等に簡単に装着できます。ぴったりとフィットし柔軟で仕上がりの確かな製品です。高温・寒冷・海水・薬品などに強く、滑り止めや保護用、汚れ防止にも効果を発揮します。
用途釣竿のグリップやその他棒状でグリップを生かすスポーツ用品、工具、大工道具、農作業道具などに。
1箱(90本)
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 収縮率(%)約50
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質ポリウレタン 質量(g)10 テープ長さ(mm)1050
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性に優れているのでパーツクリーナーの仕様、中性洗剤で丸洗いOK! マイナス20℃まで耐えられるので温度変化しても、しっとりと馴染むフィーリングは変わりません。 驚きの衝撃吸収性で長時間の仕様でも疲労軽減! 他メーカーと比べ高額ですが、耐久性を考えるとリーズナブルな価格です。 ゴルフ業界やレース業界で絶大な信頼を得ているIOMICグリップテープ。 新素材アイオマックスの採用&入念な実験調査により開発されたグリップは世界のプロ達に認められています。 そんなグリップをお気に入りの釣竿やタモにいかがでしょうか?
幅(mm)30
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200 適合サイズΦ25 収縮温度70℃(最小) 使用温度範囲-55℃~105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

<Rayzのコンセプトを踏襲したパッカブルシリーズ>源流釣行におけるミニマリスト向けモデルから、遠征釣行に便利なバックパッカー向けモデルなど、トラウトロッドとして不可欠な要素を集約。Rayzの操作性と扱い易さを受け継ぎ、様々なフィールドで活躍するシリーズです。 <ブランク>*Rayzの基本コンセプト「細身」「軽量」「張りの有る本調子」を踏襲し、用途別にスペックを最適化。 *源流向けのショートモデルは、ティップ部に超低弾性カーボンを採用しフレキシブルなアクションを実現。 *遠征向けのロングモデルは、汎用性と遠投性を求めて中弾性カーボンを主体にブランクを構成。 *ブランクカラーは、光を浴びて深い青に輝くダークブルーカラーに染め上げています。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリングのKガイドを採用。 *タフネスさと、ブランクとの一体感を高めると共に、フットの高さを調整しラインがスムースに放出されるバランスを追求。 *モノフィラライン、PEライン両方に対応します。 <グリップ>*天然ウッド素材と、西陣織カーボンパイプを融合。個性豊かな木目と、西陣織の織目が唯一無二のデザインを表現。 *グリップエンドには、滑り止めと傷防止の効果のあるオリジナル・ラバーキャップを装着。 *尚、天然素材のため木目は同じものがございません。また使用状況により劣化する事もございます。
用途<Variable Traveler 汎用トラベルモデル>中・本流・湖など様々な状況で活躍する遠征対応のモバイルモデル。軽量ルアーが扱い易いソフトなティップと、大物にも対応するバットパワーが魅力。7cm前後5~10gのミノープラグから5~18g程のスプーンまで幅広いルアーに対応。コンパクトな仕舞寸がパッキングを容易にし、アングラーの機動力を向上させます。 タイプS(スピニング) 全長(m)2.26(7’5”ft) テーパーR(レギュラー) グリップ部(mm)リアグリップ:265 自重(g)115 継数(本)5 仕舞(cm)53 先径(mm)1.6 カーボン(%)97 グラス(%)3 適合ルアー質量(g)MAX20 適合ライン(号)PE:MAX0.8 適合ライン(lb)MAX10 魚種ミノー・ジグ・スプーン/トラウト
1本
49,980 税込54,978
6日以内出荷

用途クリップ式で竿グリップにワンタッチフィット。ワカサギ、イカダ、波止釣りに最適です。ウレタンすべり止め付き。 材質ポリプロピレン 足幅(cm)8
1個
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ 材質NBR・PVC 全長L(mm)150 適合パイプ径(Φmm)22
1袋(2本)
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur
Ambassadeur 6500 CS Rocket Red (アンバサダー 6500)。ベークライト2PIN式ブレーキ搭載の完全日本企画のCS Rocket。汎用性のある、アブガルシア伝統のクラシックシリーズです。パワーハンドル装備のカゴ釣りに最適なシリーズです。製品特徴。2点式遠心力ブレーキ。インスタント・アンチリバース。ラインアラーム。カーボンマトリックスドラグ。プッシュボタン式フリースプール。ブラスメインギア
用途釣り・リール
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱で収縮するゴムチューブです。ガスコンロの炎や電熱器で収縮し、色々な形状のロッドやグリップ等に簡単に装着できます。ぴったりとフィットし柔軟で仕上がりの確かな製品です。高温・寒冷・海水・薬品などに強く、滑り止めや保護用、汚れ防止にも効果を発揮します。
用途釣竿のグリップやその他棒状でグリップを生かすスポーツ用品、工具、大工道具、農作業道具などに。 トラスコ品番127-8933 材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)0.5 全長(mm)800 内径(mm)35
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur
Ambassadeur 6500CL Steel Grey。カゴ定番の6500CL シリーズに Steel Greyカラーを追加。調整範囲の広い6点式ブレーキ搭載のAmb6500CL。汎用性のある、アブガルシア伝統のクラシックシリーズです。パワーハンドル装備のカゴ釣りに最適なシリーズです。特徴。6点式遠心力ブレーキ。カーボンマトリックスドラグ。インスタント・アンチリバース。シンクロナイズドレベルワインド。プッシュボタン式フリースプール。ラインアラーム。ブラスメインギア
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45292●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号-200/PE5-200 自重(g)410 ギア比5.3:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65 最大ドラグ(kg)5
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA 長さ(mm)約100 穴径(Φmm)約10
1セット
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スロージギングに特化した新基準と新製法で開発されたジャイアントキリング5Gスロージギングモデルは、最新素材「東レ(株)T1100Gカーボン」を360度方向のネジレに対応するよう、「縦」「横」「斜め」の4方向に最適に採用。 ブランク全体の曲がりからの反発力でジグを泳がせ、ジグの姿勢を思いのままにコントロール。フォール中のアタリもの逃さない感度性能も合わせ持っています。細見に締め込まれたしなやかで筋肉質なブランクは、重量級ジグを使うディープエリアや長時間シャクリ続けるの回遊待ちのマグロジギングでも、アングラーの負担を軽減してくれるでしょう。最新技術と最高の素材を使用したジャイアントキリング5Gスロージギングの真価を是非体感して頂きたい。人気の5Gスロージギングモデルをバットジョイント化し、より扱いやすいレングスに変更しガイド位置、グリップ周りやロッドバランスも見直した改修モデルをラインナップ! ストレス無く曲がり込むテーパーデザインはアングラーへの身体負荷を軽減しながら、反発力のあるブランクスは高次元にアングラーをアシストします。「東レ(株)T1100Gカーボン」を使用した、軽量かつ好感度なブランクスが意のままのジグコントロールを実現しました。近海スロージギングの中核を成すモデル。水深100mまでの青物狙いで最もスタンダードなモデル。水深の浅いエリアにおいてもジグを強くアクションしたい場合や、根魚狙いで出番の多いモデルであり、タラ狙いの中深海でも出番のあるモデル。
仕様●継数:グリップ脱着式●PEライン:MAX2.5号 全長6&#x27;2”ft ルアーMAX(g)300 標準自重(g)112 アクションRS
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

スロージギングに特化した新基準と新製法で開発されたジャイアントキリング5Gスロージギングモデルは、最新素材「東レ(株)T1100Gカーボン」を360度方向のネジレに対応するよう、「縦」「横」「斜め」の4方向に最適に採用。 ブランク全体の曲がりからの反発力でジグを泳がせ、ジグの姿勢を思いのままにコントロール。フォール中のアタリもの逃さない感度性能も合わせ持っています。細見に締め込まれたしなやかで筋肉質なブランクは、重量級ジグを使うディープエリアや長時間シャクリ続けるの回遊待ちのマグロジギングでも、アングラーの負担を軽減してくれるでしょう。最新技術と最高の素材を使用したジャイアントキリング5Gスロージギングの真価を是非体感して頂きたい。人気の5Gスロージギングモデルをバットジョイント化し、より扱いやすいレングスに変更しガイド位置、グリップ周りやロッドバランスも見直した改修モデルをラインナップ! ストレス無く曲がり込むテーパーデザインはアングラーへの身体負荷を軽減しながら、反発力のあるブランクスは高次元にアングラーをアシストします。「東レ(株)T1100Gカーボン」を使用した、軽量かつ好感度なブランクスが意のままのジグコントロールを実現しました。近海スロージギングのオールラウンダーモデル。水深100mまでの青物狙いや、水深の浅いエリアでの根魚狙いで出番の多いモデルであり、あらゆるシチュエーションに高次元に対応します。アカムツやタラ狙いの中心海においても最も出番のあるモデル。
仕様●継数:グリップ脱着式●PEライン:MAX2.0号 全長6&#x27;2”ft ルアーMAX(g)200 標準自重(g)110 アクションRS
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

スロージギングに特化した新基準と新製法で開発されたジャイアントキリング5Gスロージギングモデルは、最新素材「東レ(株)T1100Gカーボン」を360度方向のネジレに対応するよう、「縦」「横」「斜め」の4方向に最適に採用。 ブランク全体の曲がりからの反発力でジグを泳がせ、ジグの姿勢を思いのままにコントロール。フォール中のアタリもの逃さない感度性能も合わせ持っています。細見に締め込まれたしなやかで筋肉質なブランクは、重量級ジグを使うディープエリアや長時間シャクリ続けるの回遊待ちのマグロジギングでも、アングラーの負担を軽減してくれるでしょう。最新技術と最高の素材を使用したジャイアントキリング5Gスロージギングの真価を是非体感して頂きたい。人気の5Gスロージギングモデルをバットジョイント化し、より扱いやすいレングスに変更しガイド位置、グリップ周りやロッドバランスも見直した改修モデルをラインナップ! ストレス無く曲がり込むテーパーデザインはアングラーへの身体負荷を軽減しながら、反発力のあるブランクスは高次元にアングラーをアシストします。「東レ(株)T1100Gカーボン」を使用した、軽量かつ好感度なブランクスが意のままのジグコントロールを実現しました。近海スロージギングのパワーモデルのスタンダード。よりジグのスライドアクションを強く意識するシチュエーションや、ハイピッチ、引き抵抗のある形状のジグをアクションさせたい場合に必要となるモデルであり、より潮流が速く重たい海域ではスタンダードになるモデル。
仕様●継数:グリップ脱着式●PEライン:MAX3.0号 全長6&#x27;2”ft ルアーMAX(g)400 標準自重(g)116 アクションRS
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

スロージギングに特化した新基準と新製法で開発されたジャイアントキリング5Gスロージギングモデルは、最新素材「東レ(株)T1100Gカーボン」を360度方向のネジレに対応するよう、「縦」「横」「斜め」の4方向に最適に採用。 ブランク全体の曲がりからの反発力でジグを泳がせ、ジグの姿勢を思いのままにコントロール。フォール中のアタリもの逃さない感度性能も合わせ持っています。細見に締め込まれたしなやかで筋肉質なブランクは、重量級ジグを使うディープエリアや長時間シャクリ続けるの回遊待ちのマグロジギングでも、アングラーの負担を軽減してくれるでしょう。最新技術と最高の素材を使用したジャイアントキリング5Gスロージギングの真価を是非体感して頂きたい。人気の5Gスロージギングモデルをバットジョイント化し、より扱いやすいレングスに変更しガイド位置、グリップ周りやロッドバランスも見直した改修モデルをラインナップ! ストレス無く曲がり込むテーパーデザインはアングラーへの身体負荷を軽減しながら、反発力のあるブランクスは高次元にアングラーをアシストします。「東レ(株)T1100Gカーボン」を使用した、軽量かつ好感度なブランクスが意のままのジグコントロールを実現しました。近海スロージギングの最もライトなモデル。水深70mまでの浅いエリアでの青物、根魚狙いや、タチウオジギング、PEラインの1号程度を使用した中心海でも活躍するモデルです。
仕様●継数:グリップ脱着式●PEライン:MAX1.5号 全長6&#x27;2”ft ルアーMAX(g)180 標準自重(g)107 アクションRS
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)30 収縮後内径(Φmm)15
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として 形状パイプ ライトグレー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)10 トラスコ品番854-7821 幅(mm)60 質量(g)119 長さ(m)0.89 内径(Φmm)40 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
欠品中

マルチグリップバー(RV-51)(別売)に取り付けて釣竿等の長いものを固定。 マルチグリップバー上で横滑りしにくい素材を使用。 マジックテープで取付け。
適合サイズ(Φmm)直径約10~35
1パック(2個)
789 税込868
当日出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)BASS CATCH R バスキャッチR
コルクグリップ セパレートグリップ 並継
用途コルクグリップのお洒落なバスロッド。 バスフィッシング入門にオススメ。全長6ftで初心者にも扱いやすいロッドです。 全長(cm)180 継数(本)2 仕舞(cm)94.5
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)JITTE
一見すると釣り竿に見えない、スマートな外観のルアーロッド。兄弟モデルのINLOと同様、トップカバーがグリップに変化するユニークな構造(INLOシステム)を採用。屋内でも、釣り場でも、組み立てるだけで頭の中は釣り真っただ中。釣りが楽しめるのはもちろん、準備や片付けの工程、道具そのものの仕組みも楽しめる振り出し式ルアーロッド。このワクワクが新しい釣り竿のカタチです。
全長(m)2.01 元径(mm)29.7 継数(本)7 先径(mm)1.3 カーボン含有率(%)95
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研ぎ澄まされし セフィアリミテッド。シェルグリップ」、リアグリップには新形状「カーボンモノコックグリップ」を採用。中空・軽量・硬質を磨き上げ、高感度を追求。技術の粋を集めた、これこそが「セフィア リミテッド」です。
方式継ぎ:インロー 継数(本)2 先径(mm)1.6
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレートグリップ 並継
用途スタイリッシュなコルクグリップ仕様のエギングロッド。 扱いやすいベーシックアクションのエギングロッド。 仕様カーボン率(%):99 継数(本)2 先径(mm)2
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロノ(カンジインターナショナル)オモリグロッド アルティマックス
重ねた経験に基づいたオモリグに必要な基本設計と、素材の見直しによるコストパフォーマンスを実現。 <ティップ>糸絡み軽減。オレンジとライムグリーンで視認性向上 <ガイド>独自のガイドシステム(SIC&アルコナイトガイド搭載) <グリップ>握り込みやすいフロントロンググリップ <リアグリップ>脇に挟みやすい形状のリアグリップ <4軸ラッピングブランク>ネジレ軽減と復元力アップ
用途オモリグ40号対応モデルです。潮流が早いエリアにおいてヘビーウエイト~ノーマルウエイトまで幅広く使いこなせる機種です。当モデルはパワータイプでありながらに、繊細なアタリを敏感に捉えるソフトティップと、ブランク全体のパワー配分で高次元なキャスト性能も兼ね備えています。 その他【PE】0.5~0.6号、【スッテ】15~40号 長さ(inch)6(7feet)
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷

セパレートグリップ 振出
用途持ち運びに便利なモバイルルアーロッド。 携帯性・利便性に優れたコンパクトに収納できるルアーロッドです。バッグに入れておけば、思いついたときにすぐに釣りができます。用途に合わせて、様々なターゲットを狙えるラインナップ。
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロノ(カンジインターナショナル)オモリグロッド アルティマックス
重ねた経験に基づいたオモリグに必要な基本設計と、素材の見直しによるコストパフォーマンスを実現。 <ティップ>糸絡み軽減。オレンジとライムグリーンで視認性向上 <ガイド>独自のガイドシステム(SIC&アルコナイトガイド搭載) <グリップ>握り込みやすいフロントロンググリップ <リアグリップ>脇に挟みやすい形状のリアグリップ <4軸ラッピングブランク>ネジレ軽減と復元力アップ
用途高感度チューブラトップ搭載のULTIMAX705は、イカメタルゲームのオモリグ専用設計で15号~30号のオモリグが使用可能です。ベーシックなレングスの7.5ftは、幅広くこなせるオールラウンドモデルです。最初の1本に適したバーサタイルモデルです。 その他【PE】0.4~0.6号、【スッテ】15~30号 長さ(inch)5(7feet)
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷

クロノ(カンジインターナショナル)オモリグロッド アルティマックス
重ねた経験に基づいたオモリグに必要な基本設計と、素材の見直しによるコストパフォーマンスを実現。 <ティップ>糸絡み軽減。オレンジとライムグリーンで視認性向上 <ガイド>独自のガイドシステム(SIC&アルコナイトガイド搭載) <グリップ>握り込みやすいフロントロンググリップ <リアグリップ>脇に挟みやすい形状のリアグリップ <4軸ラッピングブランク>ネジレ軽減と復元力アップ
用途高感度チューブラトップ搭載のULTIMAX700は、イカメタルゲームのオモリグ専用設計で15号~30号のオモリグが使用可能です。ややショートレングスの7ftモデルは、キャスト性能に長けており明暗の境目を直撃可能です。また、食い渋り時の小枝活用にも最適なレングスです。 その他【PE】0.4~0.6号、【スッテ】15~30号、【長さ】7feet
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷

セパレートグリップ 並継
用途汎用性の高いマルチアクションのライトショアジギングロッド。 シーバス・太刀魚・サワラ・小型回遊魚までオールラウンドに楽しめる1本。 継数(本)2
1本
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)PRIME GAME SG プライムゲームSG
EVAグリップ 並継
用途ソルトルアーフィッシングロッドのベーシックモデル。 シーバス・太刀魚・サワラ・小型回遊魚まで幅広くラインナップ。 継数(本)2
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)METAL RIDE メタルライド
セパレートグリップ 並継
用途イカメタル入門に最適! 高感度カーボンソリッド穂先がアタリを捉えるB632と汎用範囲が広いオモリグモデルのB682・S682のラインナップで幅広いウェイトに対応。大口径ガイド採用でトラブル軽減。 仕様カーボン率(%):98 継数(本)2
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)PRESTATE(プレステート) さぐり一徹
セパレートグリップ 高感度グラスソリッド穂先 並継
用途波止のさぐり釣り・際釣り・テトラの穴釣りなど万能に対応。 スピニング・両軸リールどちらにも対応。高感度グラスソリッド穂先で、小さなアタリも確実に捉えます。 仕様カーボン率(%):50 サイズ(号)鉛負荷:2-8 継数(本)2 先径(mm)0.8
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレートグリップ 並継
用途エギングエントリーモデル。 投げてシャクって乗せるだけ。 オールラウンドエギングモデル。 仕様カーボン率(%):80 サイズ(号)エギ:2.0-3.5 全長(cm)251 自重(g)145 継数(本)2 仕舞(cm)129 先径(mm)1.8
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)PRIME GAME EGI プライムゲームエギ
セパレートグリップ 並継
用途ベーシックエギングロッド。 ソフトティップでアタリを弾きにくく、初心者でも扱いやすい。 汎用性の高いマルチアクション。 仕様カーボン率(%):80 サイズ(号)エギ:2.0-3.5、ライン:PE0.6-1.0 継数(本)2 先径(mm)1.5
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)