地区的に東北や積雪地等で主に使用される金具です。
取り付け強度が正面打ちなどに比べて出る商品です。
取り付け部よりの出はございません。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
といサイズ(mm)105
新型ムツ針,下工,丸軸,鉄製,化学研磨無し
※「化学研磨無し」ですので、針先はそれなりです。
主に漁師さん向(漁業用)や、昔からの釣法用の釣針です。
用途漁業用
仕様下工 丸軸
水平姿勢のおかげでエサ保ちをよくして、繰り返しの仕掛け投入を可能にします。
用途エサに対して水平に取り付けられるので生き餌はもちろん、スーパーで買ったアジでも生きているように見えます。
付属品えさ巻き用ステン線
寸法(mm)H114×W50
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
材質鉄
表面処理塗装
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
離島の大物クエにも対応した太軸のクエ針です。
漁業用として、主に漁師さんが使用されています。
用途漁業用
仕様環付 丸軸
線径(Φmm)3.05
質量(g/本)5.64
号数30号
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
寸法S(mm)90
材質鉄、黒塗装
ねじピッチ(mm)1.5
ボルト径16
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定
釣針やロック、仕立て金具の錆を防ぐ為のオリジナルの防蝕管になります。
用途錆止め・防蝕管・防蝕道具
関連キーワード