60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベックスに取り付ければ計測器に早変わり。
危険物の類別非危険物
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアの建付けに便利ドア・バックドアにも使用可能
仕様ストライカー用ピン(mm):Φ12・9.3 全長(mm)660 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm)460 質量(kg)1.5 ハンドル寸法(mm)114 危険物の類別非危険物 先端径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

チェーン形式5/16・3/8 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板) 全長(mm)265 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べ、600g軽量化を致しました。 スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。
用途曲線専用 材質ステンレス 質量(g)1400 全幅(mm)230 爪数13 危険物の類別非危険物
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

自動車鈑金用にセット組みされたキット
セット内容アンビルドリー・カーブドリー・テスコスプーン・トードリー・軽量鈑金ハンマー・仕上げ鈑金ハンマー 危険物の類別非危険物
1セット(6点組)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

FRPの成型、補修に必要なポリエステル樹脂、ガラスマット、その他、副資材、工具等をフルセットした商品です。
セット内容ポリエステル樹脂FH-123 500g×2硬化剤(FH-123用) 20ml×1ガラスマット(450g/m2) 1m2ガラスクロス 20cm×30cm×5枚塗布ローラー×1脱泡ローラー×1スポイド×1ポリカップ 200ml×2離型剤 50g×1木ヘラ×1洗浄用アセトン 500ml×1ハサミ×1収納ケース
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
用途鈑金作業に。 材質(チップ)S45C 全長(mm)455 質量(kg)1.72 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
4,998 税込5,498
欠品中

パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 危険物の類別非危険物
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。
用途AUD3-B2:フェンダーアーチ周辺。AUD3-B3:フェンダーとドアの間等。AUD3-C1:溶接ワッシャ引出し・穴部引出し等 トラスコ品番112-7427 セット内容・板金アタッチメント(AUD3-B2、B3、C1)×各1コ 長さ(mm)AUD3-B2:139AUD3-B3:179AUD3-C1:105 質量(kg)1.17 ねじ寸法プラー側:W9/16-12 危険物の類別非危険物
1セット(3個組)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。
危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JTCチェーン
エコ商品
規格G80 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,888 税込9,777
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC2572 充電式プラスチックリペアキット JTC 動画あり
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル 内蔵電池リチウムイオン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

JTC2572用
用途PP 5本入り 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

JTC2572用
用途PE 5本入り 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

JTCマルチプレート
エコ商品
チェーン形式5/16・3/8 危険物の類別非危険物 穴径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

板金作業に欠かせないボード付キットです。 HBP-110「ベッカー」セット、HBP-220標準セット、HBP-330のヘビーセットの組合せです。 板金工具の管理に最適です。
セット内容ボディープーラー(HBP-110)1セットボディープーラー(HBP-220)1セットヘビーデューティーボディープーラー(HBP-330)1セット 寸法(mm)ボード/770×80×930 質量(kg/セット)32 危険物の類別非危険物
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来非常に困難だった穴埋め、サビ修復やバンパー補修等が瞬時に解決できる優れたBOXキットです。BOXカラーはシルバー、ブルー、ミリタリーグリーンの3色展開。はんだ250gは銀・鉛・すずを独自に配合し、融点を高め接着部分に瞬時に溶け込ませることができる超高性能なハンダです。ハンダコテは500℃オーバーの熱源で穴埋めやバンパー補修が瞬時に可能です。銅メッシュ・ノーマル(10cm x 91cm)は小さな穴埋めなどに最適です。銅メッシュ・ハード(10cm x 50cm) はサイドステップのさび穴等の大きな穴埋めに最適です。ステンレスメッシュ(10cm x 50cm) はウレタンバンパーの割れ等の修復補強に最適です。ハンダコテ、ハンダ、メッシュ各種は単品販売もしております。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別非危険物
1個ほか
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴あけ位置の調整ができます。
幅(mm)穴から奥行:40まで 厚さ(mm)鉄板:1.2まで 全長(mm)300 危険物の類別非危険物
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。
危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽作業・サンデーメカニックに最適です。持ち運びが楽なコンパクトサイズです。小技の効いたパーツ皿とキャリングトレイ付です。入組み内容を厳選し、要所を押さえたセット内容です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途軽作業・DIYに最適。 トラスコ品番682-4136 セット内容43点 材質スチール 寸法(mm)【キャリングトレイ】390×110×35 高さ(mm)【ケース】170 奥行(mm)【ケース】200 差込角(mm)9.5 間口(mm)【ケース】405 ケース色レッド 危険物の類別非危険物
1セット
63,980 税込70,378
翌日出荷

鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。
仕様90°曲がり 全長(mm)260 先端幅(mm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 仕様グリップ柄 材質口先:S58C 全長(mm)215 質量(g)230 切断能力(mm)0.3 口先長(mm)65 危険物の類別非危険物
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

板金作業用工具セットです。メタルケース入りです。
用途自動車等板金作業に。 トラスコ品番868-9013 危険物の類別非危険物
1セット
359,800 税込395,780
30日以内出荷

JTCJP2・JTCJP3用
危険物の類別非危険物
1個
759 税込835
5日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番112-5930 セット内容・スライドハンマプラー用板金アタッチメント(AUD3-B4、C2、D1、E1-8) 質量(kg)1.35 危険物の類別非危険物
1セット(4個組)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)