昆虫・魚・両生類などの飼育に適したプラスチック製ケースです。 特殊樹脂を採用したことで、軽くて割れにくくなっています。 PW06FBは天窓が広く、観察に適したフラットタイプです。
昆虫の飼育に便利な飼育ケースです。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。SS・Sサイズは、持ち運びに便利なハンドル付きです。
材質スチロール樹脂、ポリプロピレン
カメ、ザリガニなどの飼育に最適な浅型フラットタイプの飼育ケースです。日々の観察、お手入れがしやすいように上フタ(透明部分)を大きくしました。CC-430Lには可動式の仕切り板が付いているので、種類の違う昆虫なども飼育することができます。
材質フタ:ポリプロピレン、本体:スチロール樹脂
色クリアブルー
材質楮(こうぞ 和紙の元)
質量(kg)0.002
寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約37×35
品名・タイプ和菓子用型
TKG品番9-1163-2001
TKG品番(2017)6-1041-2001
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物をディスプレイとして保管出来ます!!
材質強化スチロール樹脂
厚さ(mm)3
寸法(mm)97×97×97
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
縦長で蝶の羽化の観察に適しています。 前面が開閉式扉になっています。 底部は水をためておくことも可能なので、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。
付属品バックグラウンド(岩肌)
材質水槽/ガラス(4mm厚)、天井面/ステンレスメッシュスクリーン
寸法(mm)235×240×350
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様耐水温(℃):50
材質(本体)PMMA(アクリル)
板厚(mm)5
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。
・独自の虫よけロングキープ処方
・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい
・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる
・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)
・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
●お肌の虫よけ
●シューっとラクちんベタつきにくい
●無香料
・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分
種別スプレー
区分防除用医薬部外品
シリーズサラテクト
香り無香料
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
大型の昆虫を複数飼育するのに最適な大型サイズの飼育ケースです。幼虫から成虫まで一貫して飼育できるように、十分な深さがあります。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。
材質スチロール樹脂、ポリプロピレン
質量(g)1657
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
材質楮(こうぞ 和紙の元)
質量(kg)0.002
寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約93×55
品名・タイプ和菓子用型
TKG品番9-1163-2601
TKG品番(2017)6-1041-2601
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
通気口によって空気が循環し、適度な湿度を保ちます。 小型昆虫の飼育、観察に最適な容器です。
材質PE、通気口:ナイロン
口径(Φmm)(通気口)40
メッシュ寸法(mm)0.053
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など
乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主成分アクリルシリコン樹脂
主な用途木、鉄、床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性耐久、耐候
塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)
危険物の性状非水溶性
魚類、蝶、カブトムシ、カメ等の飼育に使用します。
容量(L)3
中仕切付き
サイズ(mm)235×160×155
1セット
¥960
税込¥1,056
当日出荷
昆虫の出し入れが簡単にできる扉が付いた虫かごです。扉はスライド式で、ワンタッチで留められます。本体は肉厚があるので、歪みや割れが起こりにくくなっています。
材質ポリプロピレン、スチロール樹脂
色クリアブルー
質量(g)154
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)900
組立時間1人10分(目安)
有効間口(mm)754
観察窓をより大きく、開放感ある飼育容器です。窓は出入口としても大きく使え、毎日のお世話も楽に行えます。清潔感のあるホワイトカラーで、幅広い用途にも似合うプラケース。シリーズ最大サイズ!。広々使えるラージサイズ。
材質下部本体・天窓:PS 蓋:PP
色ホワイト
サイズL
サイズ(mm)W 370 × D 220 × H 240
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード