627件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。 表面処理ユニクロメッキ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)100 チェーン線径(mm)4 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
当日出荷


ガスボンベなどの転倒防止に!
長さ(m)1 トラスコ品番744-5423 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 内径(Φmm)7×27 線径(Φmm)4.8
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価なリンクチェインです。 溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます トラスコ品番849-0383 材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ 質量(kg)2 チェーン線径(Φmm)2.0 内長P(mm)13 内幅W(mm)3.3
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(mm)4 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)50 チェーン線径(mm)3 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(Φmm)3 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
長さ(cm)50 参考使用荷重(kg)20
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック鉄 二重チェーン
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
使用荷重(kg)5 長さ(cm)50 参考使用荷重(kg)5 チェーン線径(Φmm)1.2
1本
799 税込879
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック鉄 リンクUチェーン
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
長さ(cm)50 参考使用荷重(kg)40
1本
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-7673 材質本体:鉄(SWRM6) 全長(m)30 寸法A(mm)21.2 参考使用荷重(kg)20 寸法B(mm)4.5 破断荷重(kg)124 チェーン径(Φmm)1.4 使用荷重(kN)0.196 線径(mm)1.4
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-1360 材質本体:鉄(SWRM6) 品名IR26 長さ(m)30 寸法A(mm)19.8 参考使用荷重(kg)20 寸法B(mm)8.4 寸法C(mm)7 破断荷重(kg)117.5 使用荷重(kN)0.196 線径(mm)2.6
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷

仕様取付穴無 溶接用 材質鉄 生地品 寸法(幅W×厚さ)80×6
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!
種別IM18 材質スチール 質量(g)64.0/m 長さ(m)30 線径(Φmm)1.8 参考使用荷重(kg)30 仕上クロームメッキ 破断荷重(kg)100 試験荷重(kg)50
1箱
6,598 税込7,258
4日以内出荷

1箱(5本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。 スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。 防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。 1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。 オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数2 チェーン長(m)3
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モノタロウローラーチェーン2列専用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質 列数2
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェイン鉄ユニクロ三つ組
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。 トラスコ品番836-6575 質量(kg)1.74 内長P(mm)15.0 内幅W(mm)5.0 2018年トラスコ掲載ページ2 0903
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷

ニッサチェイン鉄ユニクロヒートン
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
用途壁面や柱に取り付け座金に。 トラスコ品番128-0255 材質本体:鉄(SWRM6) 品名IEH20 寸法A(mm)10.5 参考使用荷重(kg)2 寸法B(mm)6 寸法C(mm)10.5 破断荷重(kg)25 使用荷重(kN)0.0196 線径(mm)2
1箱(500個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

モノタロウローラーチェーン2列専用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に 材質 列数2 ピン形式割ピン形
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質本体:スチール
1個ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェイン鉄ニッケルキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。 トラスコ品番127-7102 材質本体:鉄(SWRM6) 内径(Φmm)18.5 線径(Φmm)2 寸法A(mm)18.5 参考使用荷重(kg)2 破断荷重(kg)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(Φmm)4 材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明) 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニッサチェイン鉄ニッケルキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。 材質本体:鉄(SWRM6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)2.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS25 付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製) チェーンピッチ(mm)6.35 ローラ径(Φmm)3.3 軸穴径公差H8
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)