189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

岩田製作所シムプレート 鉄
エコ商品
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150 長さL(mm)500 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【オーダー】Allフリープレート 鉄・アルミ・ステンレス ノーブランド カスタマイズ可
材質横断で6面フライスの寸法・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料 材質ステンレス 加工6面フライス RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
467 税込514
翌々日出荷

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64 材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ 寸法T2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。 Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。 Z山形プレートVP同等以上 【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.1以下
用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDC570/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本 厚さ(mm)0.6 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)5.9 N値1.1以下 告示1460号第2号 性能認定S10A04-02
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】Allフリープレート 鉄・特殊鋼・プリハードン鋼(材質・仕上げ・寸法・公差・コーナーカット・面取指定可) ノーブランド カスタマイズ可
材質・仕上げ(精度)・寸法・公差・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料 材質 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
750 税込825
5日以内出荷

板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)70×170 規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第二号(ヘ) RoHS指令(10物質対応)対応 N値2.0以下 耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接ソリッドワイヤ
エコ商品
Ar+CO2混合ガスアーク溶接で、大電流のスプレーアーク溶接の立向上進の大入熱溶接に適用でき、良好な溶接作業性とビート外観が得られ、また溶接金属の靱性も優れています。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管など590Mpa級高張力鋼を使用した溶接構造物の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 電流範囲(A)(下向)80~350、(下向すみ肉)80~350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1巻(20kg)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

材質NDSC570 寸法(mm)50×100×0.6(t) 表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
64 税込70
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(520本) 材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材 寸法(mm)155.5×150×0.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷

鉄部用クリヤコートスプレー アサヒペン 動画あり
素材を保護し、サビの発生を防ぎます。 素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。 今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 プライマーとしても、トップコートとしても使えます。
用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。 銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。 クリヤ(透明) 主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ 使用場所屋内用 特性防サビ 乾燥時間(分)夏期:15~30、冬期:30~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.9~1.2 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
材質本体:SPCC(ニッケルメッキ)、両面テープ規格:Y-4920(t=0.4mm) 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。 材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)170×170 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第一号(ニ・ホ) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
299 税込329
当日出荷

タナカ土台プレートⅡ
エコ商品
大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。柱寸法に応じて105用、120用があります。
材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490 厚さ(mm)12 表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質スチール(SPCC) 仕上光沢クロメート CH形十字穴No.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 外周部に金物を出さずに接合できます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG 付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本 表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)6.2 N値1.1 告示1460号第2号 建材試験センター06A3692
1セット
119 税込131
5日以内出荷

フットジャッキの固定に使用します。
材質SS400 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フットジャッキの固定に使用します。
質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)サーメットチップソーさくら(鉄用)
エコ商品
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。 穴径(Φmm)25.4 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)鉄鋼10
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内外電機サイドプレート
エコ商品
付属品基板取付ねじM5×12 4 本 材質 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
3,598 税込3,958
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナベヤレストプレート
エコ商品
材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC56±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,880 税込3,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械とプレートがズレません。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250 質量(kg)1.8 E(細目)M10×1.5 寸法A(mm)100 寸法F(mm)3 寸法D(mm)25 表面処理ニッケルメッキ 寸法B(mm)25 寸法C(mm)25 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型据置タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柱と横架材の接合に使用します。面材受け金物としてもご使用いただけます。 板厚0.6mmと薄いため、構造用合板等を金物の上から直張りができます。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるのでビス頭が表に出ません。 金物下部に約8mmの受けがあるので、構造用合板等の面材を仮置することができ、位置決めなどがしやすくなります。 面材を固定する釘が打ち込めるよう中央にスペースを確保した設計となっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(200本) 材質降伏点560N/mu以上引張強さ570N/mu以上の鋼材 寸法(mm)105×180.6×0.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
169 税込186
6日以内出荷

基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250 表面処理ニッケルメッキ 寸法C(mm)25 寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,790 税込3,069
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基礎に機械とプレートが固定できます。
表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,790 税込1,969
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。 柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。 柱寸法に応じて105用、120用があります。 柱と横架材の隙間に後から差し込める形状になっています。
付属品- 材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材)SM490A 表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm)0~2000(鉄)、0~1000(非鉄) 適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105 分解能(μm)1 測定対象鉄・非鉄 精度(μm)【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000 校正1点校正、2点校正
1個ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質 質量(kg)1.8 タイプ角型据置タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型アンカータイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質 質量(kg)1.8 タイプ角型締結タイプ ボルト径寸法(Φmm)10×1.5 寸法A(mm)100 寸法B(mm)50 寸法T(mm)25 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
ボルト径寸法(Φmm)10×1.5 ねじの呼びM10 タイプ丸型締結タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10 G(細目)M10×1.5 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートをアンカーボルト等で締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質 タイプかさあげ型アンカータイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションKACP レベルアジャスター用クランププレート
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SS400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
321 税込353
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付・移動が容易です。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250 質量(kg)1.8 寸法A(mm)100 寸法D(mm)20 表面処理ニッケルメッキ 寸法B(mm)25 寸法C(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷