ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。
鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)4202
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120
危険物の類別非危険物
1本(4L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
対応ボディー色全塗装色対応(イエロー色は除く)
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。
洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アンモニア臭を大幅カットした低臭タイプ。すぐに紫色に着色し、優れた洗浄効果を実感。
用途タイヤホイール等の錆落とし
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去
成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。
鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。
シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動車のボディやアルミホイールに付着した鉄粉をしっかり除去!空気中の鉄粉や車のブレーキローター・ブレーキパッドが削れたブレーキダストが直接または間接的に固着した鉄粉を、粘度が高く洗浄面に密着しやすい液剤で仕上がりがきれいな鉄粉除去剤です。粘度が高いため、液剤が洗浄面に密着しやすく側面でもすぐに流れ落ちません。コンパウンドは含まれておりませんので仕上がりがきれいな状態です。
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去
外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去
使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに対して塗布します【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)
危険物の類別非危険物
塗装面にこびりついた鉄粉などホイールにこびり付いたブレーキパウダーに鉄粉除去剤を吹き付け、後は水で流すだけ。強力!錆落とし!
成分有機硫黄化合物、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル、キレート剤、香料
液性中性
危険物の類別非危険物
1個(4L)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去
液性中性、ノーコンパウンド
成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水
密度1.09(20℃)
外観ほとんど無色透明の液体
液体タイプの鉄粉除去剤でボディーにもホイールにも使用が可能です。
主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。
この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。
そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。
用途液体鉄粉除去剤
容量(L)5
区分ボディー用
使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接本製品を吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。
危険物の類別非危険物
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。
主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。
この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。
そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。
鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。
用途液体鉄粉除去剤
容量(mL)500
区分ボディー用
使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接マグマを吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。
危険物の類別非危険物
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
塗装劣化の原因となるブレーキダストや鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とすスポットクリーナーです。
鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)470
タイプ全色対応
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。
塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。
危険物の類別非危険物
ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
質量(g)393
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65
液性中性
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色対応
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉄粉を浮かす反応が早く効率性除去能力の高い鉄粉除去剤です。
用途自動車ボディの鉄粉除去
危険物の類別非危険物
塗装面に付着した鉄粉等の金属粉、ホイールに付着したブレーキパウダー等に鉄粉除去剤をスプレーで吹き付けた後、水でサッと洗い流すだけで簡単に除去する鉄粉クリーナーです。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
従来の鉄粉除去剤の臭いを抑えた低臭タイプです。
危険物の類別非危険物
面倒で時間のかかる鉄粉(塗装粉)を短時間で除去するシングルポリッシャー専用バフ。バフ内に特殊粘土が浸透されてるので、あとはシングルポリッシャーに装着し、シャンプー洗車後の濡れたボディにポリッシングするだけでボディのザラつきを取り除きます。鉄粉取り粘土(手作業)と比較して圧倒的な時間短縮と労力軽減が行えます。鉄粉除去剤で溶かし切れない鉄粉も綺麗に除去します。都会の一般乗用車で凡そ6~8台くらいの使用が可能です。(車の状態・面積により変わります)
用途自動車等に付着した鉄粉(塗装粉)の除去
使用方法ボディーを濡らしながら力を入れずにポリッシングを行う(ポリッシャーの重みだけで充分除去できます)除去した鉄粉はバフの中へ取り込んでいきます。(バフ自体は洗浄できません)終了後はボディーを洗い流してください。
寸法(mm)マジック径160、スポンジ径180、厚み25
質量(g)100
危険物の類別非危険物
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。
用途液体鉄粉除去剤
セット内容マグマ×1、ハイテックホイールブラシ×1、収納用不織布バッグ(限定品)
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
ZEUS PADシリーズ専用に開発した傷つきを軽減するケミカルです。
PADの動きを滑らかにすると同時に特殊成分配合で、撥水系のコート剤を補強しながらの作業を可能にしました。
濃縮タイプで100倍に希釈して使用でき経済的です。
危険物の類別非危険物
車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。
カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。
用途洗車時の鉄粉除去に
材質特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン)
寸法(Φmm)150
推奨回転数(min-1[r.p.m])600以下
適合ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで)
使用方法カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。
危険物の類別非危険物
対応ボディー色濃色・淡彩色兼用
取扱説明書(0.9MB)
自動車のボディーやアルミホイールに付着した鉄粉、外壁の錆ダレを特殊化学分解でしっかり除去するセーフティーサビクリーン!アルカリ性や酸性のタイプでは変色・腐食・サビやすい場所でも、これなら使える中性タイプの優れもの!中性タイプで環境に優しいサビだれ・鉄粉除去剤
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去
外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去
使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに向かってスプレーします【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)
液性中性
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去
成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤
質量(g)850
種類液体
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50
液性中性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色(イエロー除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)4.88
タイプ酸性
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗車で落ちない鉄粉を簡単に除去します。鉄粉に反応するので、ボディーを痛めることなく簡単に取り除くことができます。鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
用途自動車ボディー用鉄粉除去剤。
危険物の類別非危険物
塗装面に付着した鉄紛あるいは金属器具等のサビの除去に適しています。中性の為、処理面を傷めないです。垂れにくい泡で確実に処理面に付着して鉄粉等の金属酸化物を素早く溶解します。活性剤配合なのでスポンジ等を用いればカーシャンプーとして使用できます。
用途鉄粉、金属器具等のサビの除去
使用方法1.処理面から約2.0~3.0cm離してスプレーします。2.本剤と鉄紛が反応し、赤紫色になり鉄紛を溶解します。3.スポンジ等を用いて水で洗い流して下さい。
タイプ(洗浄剤)水系
液性中性
危険物の類別非危険物
洗車で使用するホイールクリーナーでは落としきれない、経年劣化で焼きつき固着したブレーキダストを簡単作業で除去することができる、酸を使った強力クリーナーです。ホイール塗装表面に食い込むように固着した鉄粉を強酸クリーナー液が塗装を傷めることなく溶解し、キレイに落とします。
成分非イオン系界面活性剤、リン酸(20%)、クエン酸
セット内容クリーナー液ボトル(120ml)×1個、塗布用筆×1本、カップ×1個、使い捨て手袋×2枚
危険物の類別非危険物
1個(120mL)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に
成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
塗装を傷めず、鉄粉、塗装ミスト・ピッチなどを取り除き、ツルツルの塗装面を復活させます。
ワックスやコーティング剤をかける前に使用すると効果的。
用途塗装面の付着物の除去用
成分合成樹脂・研磨材・充填剤
トラスコ品番793-7806
寸法(mm)70×40×20
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色対応
1個(100g)
¥769
税込¥846
当日出荷
「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。
この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.34g
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。
下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。
鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤
色クリア
摘要サビ除去
容器仕様プラスチック容器
危険物の類別非危険物
アルミホイールに付着したブレーキダスト・鉄粉・水あかを強力洗浄除去
一般的な中性の鉄粉除去剤よりもブレーキダストの洗浄力が高い成分内容
アルカリ洗浄剤では落としにくい水あかも除去可能
用途アルミホイールの洗浄
使用方法【1】あらかじめ付着している汚れを簡単に水洗いします。【2】洗浄対象に対してまんべんなく塗布します。【3】キズのつかないブラシで軽くこすり洗いを行います。【4】2~3分放置後十分水洗いすすぎを行います。(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)
タイプ液体
容量(L)18
液性酸性
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
ラス系コーティング被膜に刺さった鉄粉や異物を優しく除去するねんど状クリーナー。
ザラつきを除去し、『スムースエッグ リキッド』と併せて使うことで、さらにボディはすべすべに。
成分合成樹脂、充填材
タイプ全塗装色対応
形式固形
危険物の類別非危険物
1箱(50g×2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ