32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【オーダー】SUS304 エキスパンドメタル丸切品 ノーブランド カスタマイズ可
ステンレス(SUS304)エキスパンドメタルをレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、網と異なり解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物侵入防止網など様々な用途に使用できます。 切断公差内外径(±3.0mm) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,550 税込5,005
3日以内出荷



縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20 タイプパンチングメタル 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)40.3 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。 材質スチール 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1枚
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
ピッチ(mm)ネット部:50 線径(Φmm)(枠)6・(メッシュ部)2.5
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭で手軽に干物が作れます!! 風通しバツグン! 細かいメッシュで害虫をシャットアウト! 干し野菜できます!!
材質アミ:ポリエチレン、枠:鉄(焼付塗装)
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


WAKI(和気産業)金網 亜鉛引平織
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切なし シルバー 仕上アルマイト処理
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通気性のよいメッシュ生地を使用しています。メッシュ部分の交換が可能です。
用途草刈り・刈り払い作業。農林作業。ヘルメット使用時の作業。防災面(メッシュ面)F-66NW用の替網です。 材質メッシュ:亜鉛メッキ鉄、フレーム:ポリエチレン トラスコ品番834-5529 適合機種F-66NW 質量(g)47 品名網面用替網 2018年トラスコ掲載ページ6 0092
1枚
3,598 税込3,958
翌日出荷

草刈・チップソー作業中の飛散物から顔面を保護!。従来品より保護範囲が約20%ワイド(メーカー比)のビックサイズシールド!。簡単にサイズの微調整ができる新型バンド!。枝切の作業・剪定作業に。通気性がよい。曇らない
付属品メッシュシールド 材質本体フレーム:ナイロン、メッシュシールド:ポリプロピレン/電着鉄網、パイプ部分:アルミ合金、バイザー:ポリプロピレン、クッション:ポリウレタン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×260×290 シールドメッシュ
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

フェイスプロテクター用替シールド。枝切の作業・剪定作業に。通気性がよい。曇らない
材質ポリプロピレン/電着鉄網 シールドメッシュ
1個
739 税込813
翌日出荷

草刈・チップソー作業中の飛散物から顔面を保護!。従来品より保護範囲が約20%ワイド(メーカー比)のビックサイズシールド!。簡単にサイズの微調整ができる新型バンド!。クリアシールドとメッシュシールドの2枚セット
付属品クリアシールド、メッシュシールド 材質本体フレーム:ナイロン、クリアシールド:ポリカーボネート、メッシュシールド:ポリプロピレン/電着鉄網、パイプ部分:アルミ合金、バイザー:ポリプロピレン、クッション:ポリウレタン シールドクリア・メッシュ2枚セット
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

商品特長:後用カゴの定番!!。網目状のユニバーサルデザインが安心感を与えます。スーパーでのお買い物が多いため前カゴだけでは収まりきらないアナタ…。これさえあれば大丈夫!毎日のお買い物に強い味方!お買い物の幅が広がります。
用途取付位置:後。材質鉄重量:(約)1200g。取付金具:有。上部内寸:(約)横幅400mm /奥行330mm。底部:内寸(約)横幅330mm /奥行230mm。高さ(約)前210mm /後ろ235mm。自転車ジャンル:ママチャリ。用途ジャンル:お買物向け 後用 材質 シルバー
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

商品特長:後用カゴの定番!!。網目状のユニバーサルデザインが安心感を与えます。スーパーでのお買い物が多いため前カゴだけでは収まりきらないアナタ…。これさえあれば大丈夫!毎日のお買い物に強い味方!お買い物の幅が広がります。
用途取付位置:後。材質鉄重量:(約)1200g。取付金具:有。上部内寸:(約)横幅400mm /奥行330mm。底部:内寸(約)横幅330mm /奥行230mm。高さ(約)前210mm /後ろ235mm。自転車ジャンル:ママチャリ。用途ジャンル:お買物向け 後用 材質
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷





種別2枚建て用 網:ブラック 枠の色ホワイト 関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)グリーンボーセイ超速乾
エコ商品
スプレー ・刷毛・ローラー塗装に て70μmの膜厚を 塗 装可能であり、かつ超速乾である。 鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である。 無公害防錆顔料の働きによりすぐれた防食性を示す。 緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれている。 特定化学物質障害予防規則(特化則)に非該当である。(エチルベンゼン 1% 未満)
仕様1液性 規格JIS K 5674 1 種 粘度(23℃)100KU 密度(23℃)塗料 1.50 揮発分 0.81 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用上の注意使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。被塗面の油、湿気、塵埃などの有害な付着物は完全に除去する。希釈には塗料用 シンナーを使用する。エアレススプレー塗装の場合は塗料を 80 メッシュの金網で濾過する。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛塗り 0~10 エアレス塗装 0~15 光沢つや消し グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ式の開閉ボタンで、片手で簡単に使えるオイルポットです。
用途カートリッジは油の汚れ具合で変わりますが約10回を目安として交換してください。 材質本体/鉄(フッ素樹脂加工)、ハンドル・リング/66ナイロン、蓋/ABS樹脂、目皿・2重口金具/ステンレス鋼、網/18-8ステンレス 容量(mL)800 質量(g)360 メッシュ40 サイズ(mm)200×145×高さ135
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

材質本体・脚:鉄(エポキシ樹脂塗装)、メッシュフード・目皿:鉄(電着塗装) 質量(kg)約3.6 収納時寸法(mm)(約)外径560×高さ170 組立寸法(mm)(約)外径560×高さ400、焼き面の高さ:230、網サイズ:外径520
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷