補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)2000
板厚(mm)1.5
穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)3
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
材質鉄
仕上ユニクロームメッキ仕上
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
穴ピッチ(mm)25
補強などの金物として。内側皿穴。
材質鉄
穴径(Φmm)(丸穴)4.3
寸法C(mm)19
厚さ(mm)3
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状L型
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
用途家具の修理、工作パーツ
材質鉄
板厚(mm)(側面)24
付属品取付用ビス
適合扉厚(mm)24
カップ径(Φmm)35
掘り込み型。木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番
長さ(mm)(台座)29.5
幅(mm)34
台座径(Φmm)Φ35
付属品台座1枚
材質スチール
種類アングル丁番
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
トラスコ品番507-2778
長さ(mm)1200
厚さ(mm)2
質量(kg)1.41
色ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
材質鉄、ユニクロメッキ
厚さ(mm)3.2
エスコ品番EA439AA-42
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
長さ(mm)2400
消火/消防用ホース格納箱用のアングル架台です。防錆性の粉体塗装で耐久性を向上させています。
材質鉄製
寸法H(mm)300
種別アングル脚のみ
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
鉄(スチール)製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)鉄
種類ボックス型
奥行(mm)170
本体厚さ(mm)0.6
色(本体)赤
鉄パイプ・アングル材を切断。角度切り:左右0~45度。ワンタッチバイス搭載
優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。
用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。
トラスコ品番360-3043
粒度(#)46
砥材WA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500
硬度R
外径(Φmm)107
刃厚(mm)1.2
最高使用周速度(m/s)76
1箱(10枚)
¥819
税込¥901
当日出荷
ステンレス・金属用切断砥石
薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。
高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒
高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)105
Uカバーは板材や鉄のアングル棚などの端を保護する商品です。特殊な成型でU型の奥の方にだけ粘着GEL(スチレン系エラストマー)を一体成型しています。奥の方でしっかり固定しますが、手前は柔らかい素材の摩擦だけですべり止め。少しぶつかったぐらいでは外れたり、ずれたりしません。全面粘着ではないので、取り付けやすい。
用途鉄ラックなどの端面保護・目印、各種板材の端面保護・目印に
材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー
長さ(m)2
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップサーメット
切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm)
質量(kg)17
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
定格電流(A)15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385
絶縁方式二重絶縁
砥石寸法(mm)厚さ3
保証期間1年
最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92
最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102
切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品305mm切断砥石、両口スパナ
質量(kg)16.5
電流(A)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
定格電流(A)15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
砥石寸法(mm)厚さ3
保証期間1年
最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100
最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90
切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適
クイックバイス機構付き
切込深さの調整が可能なストッパボルト付き
砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き
ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ
アズワン品番64-7939-78
1台
¥34,600
税込¥38,060
当日出荷
弓型効果により切断スピードアップ!長寿命化!
用途鉄・ステンレス・パイプ・アングルなどの切断作業
材質バイメタル(マトリックスⅡ)
色黒
板厚(mm)0.9
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属パイプアングル(2.4~76.2mm厚)
全長(mm)133.4
幅(mm)9.2
刃厚(mm)1.3
山数14
タイプB514T
取付方式ワンタッチ
アズワン品番64-8345-66
1パック(5本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。
材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金
材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.8
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550
最高使用周速度(m/s)80
薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)。濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
トラスコ品番781-4381
厚さ(mm)2.5
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)355
刃厚(mm)2.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)364×360×40
製品質量(g)595
主要切断材料一般鋼・ステンレス
1パック(10枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ