ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
形状パイプ
最高使用圧力(MPa)70
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品
材質ステンレス(SUS304)
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手
材質シリコンゴム
寸法(mm)8
色赤
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手
材質合成ゴム
寸法(mm)8
色黒
全長(mm)150
適合アンカー(ねじ径)M8、W5/16
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
用途配電盤扉、分電盤扉
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。
ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。
鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
鉄管、ステンレス管も切断できます。
スペア替刃1枚付。
標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128
肉厚(mm)(最大)3
適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:152mm (6インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)152 (6インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数1本
TPI8
1個
¥2,988
税込¥3,287
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)305 (12インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数1本
TPI8
1個
¥5,488
税込¥6,037
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)229 (9インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数1本
TPI8
1個
¥4,288
税込¥4,717
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。2本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)305 (12インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数3本
TPI8
1個(3本)
¥14,880
税込¥16,368
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。2本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)229 (9インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数3本
TPI8
1個(3本)
¥11,880
税込¥13,068
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
大きなグリップで回しやすい(小口管)。銅管・ステン管・鉄管切断OK。ワンタッチ替刃交換式。1/8"~1-1/8"(4~28mm)
全長(mm)133
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
大きなグリップで回しやすい!銅管、ステン管、鉄管切断OK!
ワンタッチ替刃交換式
付属品替刃1枚
全長(mm)133
切断サイズ1/8~1-1/8(4~28mm)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.8
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550
最高使用周速度(m/s)80
国産最高級材料を使用し純正品より安価。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。
用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み8mm以上)の切断に
適合機種アサダ:ビーバー4ACTIVE
長さ(mm)1300
幅(mm)13
厚さ(mm)0.65
押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。
材質(刃)中炭素鋼
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。
外径(mm)305
穴径(mm)25.4
刃厚(mm)2.0
刃数60
仕様紙箱入
トラスコ品番837-0574
材質台金材質:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)914
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700
切断能力(mm)鉄鋼8
2018年トラスコ掲載ページ5 0764
1枚
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ミニチューブカッターはワンタッチで脱着可能です。
ハンドルを回転させることなく、狭い場所での作業に最適です。
用途銅管・鉄管・アルミ管・真鍮管・ステンレス管の切断。
切断可能肉厚(mm)2.0(銅管)
切断可能 外径(Φmm)チューブ/4~15(3/16~5/8インチ)
全長(mm)123
質量(g)121
仕様防錆表面加工、スチール製スラストベアリング搭載
付属品銅管用替刃2枚、ミニチューブカッター
トラスコ品番852-0597
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ