材質スチール(SWRM6)
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール(SWRM6)
種類リング
RoHS指令(10物質対応)対応
配管・バルブ等の接続金具に使用します。
用途鉄管等に溶接して使用します。
材質鉄
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質スチール
材質鉄
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
線径13~の大径の丸リンクです。
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
トラスコ品番744-5229
質量(g)10
内径(Φmm)13
線径(Φmm)1.8
1セット(10個)
¥169
税込¥186
当日出荷
溶接しているので、継ぎ目がありません。
用途リング・カラビナ・スナップフック
材質SUS304
種類リンク
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
材質鉄
種類リングキャッチ
表面処理(本体)ユニクロメッキ
安全率5倍以上を確保しています。
用途玉掛用、吊索用。
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。
トラスコ品番126-7654
材質本体:鉄(SWRM6)
寸法A(mm)21.6
参考使用荷重(kg)4
破断荷重(kg)34.5
内径(mm)21.6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.5
グリーン購入法適合
1箱(200個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。
トラスコ品番127-7102
材質本体:鉄(SWRM6)
内径(Φmm)18.5
線径(Φmm)2
寸法A(mm)18.5
参考使用荷重(kg)2
破断荷重(kg)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。
材質本体:鉄(SWRM6)
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
厚さ(mm)3
適合K-45A・46A用
寸法B(mm)16
寸法C(mm)30
呼称3×16×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。
Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。
クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。
用途荷役作業に
材質S45C
本品は浅野金属工業製です。
ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。
亜鉛メッキを施しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。
材質S15C
表面処理電気亜鉛メッキ
質量(kg)1.1
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)鉄車(ベアリングなし)
車輪幅(mm)27
取付座A×B(mm)118×118
取付穴ピッチP(mm)94×94
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)8.5
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)鉄車(ベアリング入)
車輪幅(mm)27
取付座A×B(mm)118×118
取付穴ピッチP(mm)94×94
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)8.5
材質鉄
表面処理三価ホワイト
形状E形止め輪(Eリング)
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
呼び1.9
寸法D(mm)4.5
材質鉄
寸法t(mm)0.4
表面処理3価ホワイト
形状E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)1.7
寸法d(mm)1.9
寸法m(mm)0.5
寸法n(mm)1
適合軸d1(mm)2.5
適合軸d2(mm)1.93
1箱(1000個)
¥899
税込¥989
15日以内出荷
材質真鍮
厚さ(mm)3
適合K-45・46用
寸法B(mm)16
寸法C(mm)30
呼称3×16×30
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ