63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイストタイプです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでの穴あけ作業に。 トラスコ品番213-5378 セット内容2、3、4、5、6、7、8、10mm 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)190 溝長(mm)9 シャンク径(Φmm)6.35
1セット(8本)
3,898 税込4,288
当日出荷

充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル 材質ハイス
1本
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ 動画あり
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm) 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm)6.35
1セット(11本)
1,598 税込1,758
当日出荷

鉄工ドリル・フリーサイズドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、フリードリルは穴あけ後のバリ取り・皿取り作業。 材質ハイス鋼(チタンコーティング) ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(フリードリル):10 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

鉄工ドリル・モルタルブロック用ドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材、モルタル用はモルタル・ブロック・レンガへの穴あけ作業。 材質鉄工用:ハイス鋼(チタンコーティング)、モルタルブロック用ドリル:工具鋼+超硬 ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):2.0・3.0・3.5・4.0・5.0、(モルタル):3.0・3.5・4.0・5.0・.60 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤 軸の形状丸軸
1セット(25本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA824PE-3.5 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)39 刃径(Φmm)3.5 シャンク径(mm)6.35
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)IXOドリルアダプター用鉄工ビット
エコ商品
コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。
用途木工、鉄工の穴あけ 軸径(Φmm)六角対辺6.35 先端角度135° 軸(mm)位置:9 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本
490 税込539
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一目でわかるカラーリング付き。14.4V対応(ドリル刃は不可).
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 動画あり
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 軸径(Φmm)6.35 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) ねじれ角(°)標準
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
1セット(13本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。スピンドルカラーの直径43mm、及び43mm未満の電気ドリルに装着が可能です。
用途鉄工用ドリルの再研磨。 首径(mm)取付:43 範囲(mm)研磨:3~10 適合砥石サイズビットシャープナー替砥石BS-300用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。
用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。 範囲(mm)2~12.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種ステンレス、鉄 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ビットと鉄工ドリル10点セット。
用途ネジ締め・穴あけに。 セット内容【mm】六角軸ドリル 1.5 六角軸ドリル 2.0 六角軸ドリル 3.0 六角軸ドリル 4.0 六角軸ドリル 5.0 両頭ビット65 +2/+2 両頭ビット65 +3/-6 両頭ビット110 +2/+2 段付ビット82 +1 slim 段付ビット100 +2 slim 材質ビット・ソケット/クロームバナジュウム。ドリル/ハイスチタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

エスコ品番EA824PE-5.5 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)57 刃径(Φmm)5.5 アズワン品番64-7937-34 シャンク径(mm)6.35
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

エスコ品番EA824PE-2.0 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)24 刃径(Φmm)2 シャンク径(mm)6.35
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

エスコ品番EA824PE-6.0 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)57 刃径(Φmm)6 シャンク径(mm)6.35
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

エスコ品番EA824PE-4.5 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)47 刃径(Φmm)4.5 シャンク径(mm)6.35
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

エスコ品番EA824PE-2.5 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)30 刃径(Φmm)2.5 シャンク径(mm)6.35
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

エスコ品番EA824PE-4.2 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)43 刃径(Φmm)4.2 シャンク径(mm)6.35
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

エスコ品番EA824PE-4.0 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)43 刃径(Φmm)4 シャンク径(mm)6.35
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

エスコ品番EA824PE-3.8 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)43 刃径(Φmm)3.8 シャンク径(mm)6.35
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

エスコ品番EA824PE-3.0 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)33 刃径(Φmm)3 シャンク径(mm)6.35
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

エスコ品番EA824PE-5.0 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)52 刃径(Φmm)5 シャンク径(mm)6.35
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

エスコ品番EA824PE-3.2 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)36 刃径(Φmm)3.2 シャンク径(mm)6.35
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。鉄工ドリルビットシャープナー(BS-300)専用の替砥石です。
用途SK11ビットシャープナーBS-300専用替砥石。 適合機種鉄工ドリルビットシャプナー(BS-300)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

先端工具をワンタッチで簡単装着。 作業効率アップ。
用途下穴錐 鉄工ドリル 両頭ビット 段付ビット 各種ソケット など 仕様6.35軸用(両サイド) 材質(本体) CR-MOLY(カバー) TPR 全長(mm)50 使用工具電動ドリル、インパクトドライバー
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)SDSシャンク 取付可能寸法(mm)1.5~13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

センター一発 両頭ビット付ドリル スターエム 動画あり
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適 材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼 セット内容両頭ビット/ 六角レンチ シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです。付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます。六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です。ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です。ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど。 仕様プラスチックケース入り
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

GBH4-32DFR ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。 頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。 別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。 正転・逆転機構。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート32 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130 回転数(min-1[r.p.m])0~780 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1[回/分])0~3600 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)5 測定振動数範囲・加速度8m/S2 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)4.7 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 長さ(mm)400 高さ(mm)226 消費電力(W)900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95
1台
59,980 税込65,978
欠品中

DIYで必要なものが91本入った実用的なセットです。鉄工、木工、振動ドリルビット、などがセットになった91ピースアクセサリーセットです。電気ドリル、振動ドリル、ドライバードリルに装着し、穴あけ、ネジ締め作業を行います。便利なマグネットキャッチャー付きです。
トラスコ品番128-6007 セット内容木工用ドリル、鉄工用ドリル、振動用ドリル、ビットホルダー 入数91点
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

用途木工・金工兼用のドリルビットです。鉄工用 材質 トラスコ品番810-9043 セット内容丸軸ドリル1.5mm-8.0mm13本セット 質量(g)190 ビット丸軸ドリルビット
1セット(10個)
6,998 税込7,698
欠品中