カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
    • ステンレスプレート(4)
    • 鉄/鋼プレート(10)
    • 鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル(1)
    • ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物(2)
    • アルミプレート(1)
  • 機構部品(22)
    • シムプレート(2)
  • 厨房用品(171)
    • 製菓用天板・シリコンマット(5)
  • 建築金物(37)
    • グレーチング(2)
  • 店舗什器・備品(175)
    • アウトドア・行楽用品(132)
  • 切削工具(594)
  • 作業工具(401)
  • 物流用品(395)
  • ねじ・ボルト・釘(349)
  • 空調・電設資材(346)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
  • 安全標識(242)
  • 制御機器(158)
  • 研磨材(116)
  • 電動工具(95)
  • 清掃用品(71)
  • 卓上消耗品(67)
  • 事務用品(61)
  • 電気材料(59)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • 測定用品(57)
  • 空圧工具(51)
  • 安全用品(49)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • オフィス家具(44)
  • 塗装・養生・内装用品(44)
  • 溶接用品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 保管用品(29)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 手袋(27)
  • 安全靴・作業靴(26)
  • 照明(25)
  • 塗料(23)
  • 家電(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • トラック輸送・安全用品(21)
  • 日用品(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 作業服(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 食品・飲料(13)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 防災用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 農具(7)
  • 住設機器(6)
  • 安全保護具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • カー用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(3)
  • 介護用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄板」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
4,462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(49件のレビュー)
899税込989
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
材質鉄(SPCC相当)幅W(mm)320長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
黒鉄板 マトファー黒鉄板マトファー(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質板厚(mm)1.5
スチール平板 光スチール平板(12件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm ノーブランド【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mmノーブランド(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
5日以内出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mmノーブランド(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,140税込2,354
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド【オーダー】フリープレート SS400ノーブランド(41件のレビュー)
796税込876
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mmノーブランド(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
トタン板 久宝金属製作所トタン板久宝金属製作所(19件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 奥岡製作所縞鋼板製溝蓋(U字溝用)奥岡製作所(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
作業用PVCチェア 昇降機能付き モノタロウ作業用PVCチェア 昇降機能付きモノタロウ(43件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
座面上下昇降機構付き。 座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダブラック種類作業用イス背もたれなし座幅(mm)385座奥行(mm)385素材レザー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
ネットチェア モノタロウネットチェアモノタロウ(95件のレビュー)
5,698税込6,268
1脚
当日出荷
メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。 背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。 別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
用途短時間のデスク作業に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ種別オフィスチェア材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地質量(kg)9.5肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865~965キャスター径(Φmm)50(幅53mm)ロッキング方式関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)ヘッドレストなし
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(152件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
オフィスチェア 背ロッキング仕様 モノタロウオフィスチェア 背ロッキング仕様モノタロウ(47件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
リクライニングは一般的な背部のみ動くタイプです。 座面下のダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。 座面は長く座っても疲れにくいモールドウレタンを使用しています。 別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途事務作業などの椅子に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質座面材質:合板+モールドウレタン+布、5脚/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ:合板+カットウレタン+布質量(kg)8.74種類オフィスチェア耐荷重(kg)80肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×535×850~965キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ヘッドレストなし
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ六角軸スパイラルステップドリル TiNコートモノタロウ(57件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
OAチェア モノタロウOAチェアモノタロウ(31件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。 座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。 背もたれ角度はチルト仕様です。 別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途短時間の座る作業に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製質量(kg)5.7種類オフィスチェア背もたれW385×H223mm肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×760~870キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×390ロッキング方式チルト式関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)ヘッドレストなし
ネットチェア ハイバック 肘掛け付き モノタロウネットチェア ハイバック 肘掛け付きモノタロウ(80件のレビュー)
7,398税込8,138
1脚
当日出荷
背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのネットチェアです。 蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。 背座一体ロッキング仕様で座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。材質座面材質:メッシュ、PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ材質:ネットクロス、肘掛け:PP、スチール製質量(kg)12.5種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.1MB)ヘッドレストあり
鉄板 光鉄板(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
工作やDIYに適しております。
用途DIYや工作に長さ(mm)300材質/仕上スチール板厚(mm)1.6
【オーダー】平板ブラケット 1穴 ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 1穴ノーブランド(2件のレビュー)
1,014税込1,115
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
マルチドレンパッキン リンリンジャパンマルチドレンパッキンリンリンジャパン(48件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(20枚)ほか
当日出荷
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
材質/仕上表面コーティング層:合成ゴム、内部金属板:鉄板 ・ステンレス鋼板 ・アルミ板締付トルク(N・m)約34~37
ホワイトボード Asmix(アスカ)ホワイトボードAsmix(アスカ)(4件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
場所を選ばないシンプルデザイン磁石が付く金属ボード採用磁石で止まるマグネットイレーサー付きタテヨコ両用
設置方式壁掛材質(表面)スチール材質鉄板、PVC、紙繰り返し・詰め替え対応
解体ブレード モノタロウ解体ブレードモノタロウ(30件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル幅(mm)19刃厚(mm)1.3主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)1インチ当たり山数10/14
六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ六角軸ステップドリル TiNコートモノタロウ(28件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。シャンク径(Φmm)6.35材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ボデーペン プラサフ SOFT99ボデーペン プラサフSOFT99(151件のレビュー)
819税込901
1本(300mL)
当日出荷
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L危険物の性状非水溶性
エアーソー替刃 モノタロウエアーソー替刃モノタロウ(96件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92厚さ(mm)0.62材質バイメタル主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
厨房・ホール用洗剤 無リン モノタロウ厨房・ホール用洗剤 無リンモノタロウ(59件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(3.6L)
当日出荷
厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。 無リン。 希釈して使用する濃縮タイプ
用途油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。 キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。使用場所厨房・ホール用液性アルカリ性成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、有機ビルダー、水、その他容量(L)3.6希釈の目安【軽い油汚れ】:100倍~500倍希釈、【普通の油汚れ】:10倍~100倍希釈【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液~10倍希釈※いずれの場合にも1時間~一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐすすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
安全クッション はさみ込み型 モノタロウ安全クッション はさみ込み型モノタロウ(16件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分イエロー材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50
六角軸スパイラルチタン ライト精機六角軸スパイラルチタンライト精機(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプモノタロウ(48件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
安全クッション はさみ込み型 トラ柄 モノタロウ安全クッション はさみ込み型 トラ柄モノタロウ(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分イエロー×ブラック材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50外寸法・奥行(mm)約32
金切鋏 モノタロウ金切鋏モノタロウ(169件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業をギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX黒龍靭ビット スリムタイプANEX(23件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)ほか
当日出荷
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
龍靭ビット ANEX龍靭ビットANEX(36件のレビュー)
399税込439
1セット(2本)ほか
当日出荷
驚異の耐久性で長寿命!先端欠けに強い!カムアウトを抑制!サビに強い光沢表面仕上げ!最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
焼型 丸型カップ 東洋アルミエコープロダクツ焼型 丸型カップ東洋アルミエコープロダクツ(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100枚)ほか
当日出荷
アルミで作られたコンテナです。 オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。 マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。 軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)平タガネMokuba(小山刃物製作所)(17件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
安心クッションはさみこみ型コーナー用 カーボーイ安心クッションはさみこみ型コーナー用カーボーイ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
防音一番オトナシート 日本特殊塗料防音一番オトナシート日本特殊塗料(80件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。厚さ(mm)1.5長さ(mm)400幅(mm)300寸法(mm)300×400×厚1.5
...