針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ平型
用途やっとこ鍋をつかみます。
材質アルミ
全長(mm)180
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質ステンレス
全長(mm)229
質量(g)約254
TKG品番9-0044-1501
TKG品番(2017)6-0049-1501
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ピザパンなどをつかむ際に使用します。材質:18-0ステンレス。全長:200mm
材質18-0ステンレス
全長(mm)200
アズワン品番64-9073-77
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
材質鉄
幅(mm)19
全長(mm)225
質量(g)330
TKG品番9-0044-1601
TKG品番(2017)6-0049-1601
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が平らになっています。
危険物の類別非危険物
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。平面・板状のものをつかむ作業に。
用途火造り作業に。
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が曲っています。
危険物の類別非危険物
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47
材質ステンレスSUS410
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状標準
材質/仕上SUS410
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質ステンレス(SUS410)
材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂
アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。
板厚(mm)3
刃先が平型なので鉄板や帯板の折り曲げ作業に最適です。
用途針金等の細工作業に。
全長(mm)155
質量(g)90
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード