片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番810-7135
セット内容カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441
質量(g)480(ケース含まず)
能力(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632
セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
仕様パンチサイズ = 3/32 → 9/32インチセット内容 = Punches (x7); Die Keyハンドパンチキット. 最大14ゲージ(1.5 mm)の薄いシートスチール、アルミ、黄銅のパンチ穴に対応 最大1トンの応力に耐える工具を開発 3/32 → 9/32インチの7個の穴あけ、1/32インチ刻み ダイキーと保管ケースが付属 のど厚: 1 3/4インチ
1個
¥15,990
税込¥17,589
当日出荷
小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。
穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。
本体出力(kN[kgf])44.1[4500]
付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)
質量(kg)2.2
長さ(mm)310
仕様小型・軽量・一体タイプ
トラスコ品番124-8391
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)1.9
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14
質量(kg)4.5
トラスコ品番395-7691
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号251
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース
質量(kg)10.6
最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354
適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具
種別パンチャ
質量(kg)2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番808-1907
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24
穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
圧力規制弁を標準装備しています。
全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.7
穴の形状丸/長穴
電流(A)9.5
握るだけでハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
全長(mm)195
適合ハトメ(呼び径5mm(#5)、7mm(#20))
セット内容パンチ本体、5mmハトメ(100個)、7mmハトメ(50個)
材質(ハトメ)極薄鉄板(真鍮メッキ)、ビニールグリップ付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。
材質極薄鉄板(真鍮メッキ)
全長(mm)250
適合ハトメ内径12mm
エスコ品番EA576MB-5
セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
材質玉:極薄鉄板+真鍮メッキ
仕様ブリスターパック入り
トラスコ品番849-9539
厚さ約2mm迄
ハトメ内径(mm)5
1セット(100個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
オリジナルファイルなどの表紙作りに。紙バッグなどの穴の補強に。エプロンなどの補強に。補修・補強・制作に。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。
仕様●ハトメサイズ(mm):7(#20)●ハトメ穴サイズ(mm):7●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで
付属品片面ハトメ50個入
材質薄鉄板+真鍮メッキ
質量(g)216
使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クリアケースなどの穴の補強に。靴ヒモの穴の補強に。タオルなどの吊り下げ用穴の補強に。補修・補強・制作に。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。
仕様●ハトメサイズ(mm):4(#5)●ハトメ穴サイズ(mm):4●使用可能な厚み:厚さ2.0mmまで
付属品片面ハトメ50個入
材質薄鉄板+真鍮メッキ
質量(g)117
使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
1セット
¥899
税込¥989
4日以内出荷
穴あけ能力(mm) 鉄工アングル:50×50×t6ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2
穴径(Φmm)10.5、13.5、17.5
質量(kg)3.8
トラスコ品番455-8847
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤等のBOX内の穴あけ
セット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
仕様(最大打ち抜き)【EZ1DD2(14.4V/18V共通)】Lowモード、クラッチ40、鉄板2.3mm以下、薄鋼電線管~C75、厚鋼電線管用~G70【EZ1PD1(14.4V/18V共通)】強モード、鉄板1.6mm以下、薄鋼電線管~C51、厚鋼電線管用~G54
色ブラック
作業量(目安)<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約120本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約110本<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)18V5.0Ah EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約150本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)18V5.0A EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板厚さ1.6mm/約220本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約150本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約120本
適合工具充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4Vと18V/Lowモード、クラッチ40(highモードでの使用は不可)、充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4Vと18V/強モード(中モード、弱モードでは使用は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.51MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
10mm幅の長方形状にパンチ穴を変形させることで薄い金属板同士を接合できます。自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です。板金接合に。
全長(mm)213
材質(刃)ニッケルメッキ鋼
アズワン品番65-1963-72
メーカー商品コード251-3060
加工能力(mm)【鉄板】0.51
1丁
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質S45C
硬度HRC42~48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
特殊合金工具鋼製で、超強力です。
また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに
木ネジ、釘の下穴あけに
カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に
薄鉄板などのポンチングに
蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに
プラスチック、エンビ等の穴あけに
サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに
アイスピックに
形状角穴(正方形)
適合シャフト:KA-11×12
穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)
全長(mm)265
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤスリ、ジグソーのような切粉の飛散なく、仕上り品質も良好です。
油圧パンチにセットするだけで、ニブラのような切り欠きができます。
用途油圧パンチにセットし、鉄板を切欠く(追切り)オプション刃物
材質鉄鋼
幅(mm)56
高さ(mm)110
関連キーワード