868件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅(mm)76 穴径(Φmm)7×30 板厚(mm)2.0 ボルト穴ピッチ(mm)50
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴ピッチ(mm)25
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20 タイプパンチングメタル 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)40.3 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など 成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上 タイプパンチングメタル 調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質) 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)35.4 参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅W(mm)24 板厚(mm)2.3 穴径(Φmm)6.5、7×30 材質鉄(クローム)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
905 税込996
欠品中

八幡ねじ曲板
曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


危険物標識 火気厳禁 鉄板 モノタロウ 動画あり
危険回避のための標識です。鉄製なので丈夫です。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として 文字内容火気厳禁 取付方式4隅穴 材質鉄板(明治山) 仕様四隅に穴あり
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など 成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上 タイプパンチングメタル 調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質) 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)32.6 参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険物取り扱いの際に必須の標識です。鉄製なので丈夫です。
文字内容類別/品名/貯蔵量/保安監督者 取付方式4隅穴 材質鉄板(明治山) 仕様四隅に穴あり タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)600×300
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

危険物規則・火災予防条例に基づく危険物の保管場所に表示する標識です。
材質鉄板(明治山・4mmΦ穴4スミ) 寸法(mm)300×600 質量(g)700 厚さ(mm)1.2 取付方式穴4
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM4 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
1箱(106本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先 片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック 長寿命高ねじれ強力スプリング採用 手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ 収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm)250 質量(g)390 切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

<GTK-23>関西式たこ焼器(28穴)に使用できます。
穴数28 穴径(mm)38 寸法(幅W×奥行D)(mm)345×190 材質鉄鋳物 質量(kg)3 TKG品番9-1000-0701 TKG品番(2017)6-0879-0701
1個
6,998 税込7,698
欠品中

仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-25
1丁
7,610 税込8,371
翌日出荷

ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途板金はさみの収納に。 材質黒床革 仕様ハトメ穴付き トラスコ品番856-3572 形状2段 幅(mm)130 高さ(mm)265 質量(g)230 奥行(mm)50 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2261
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

下野金属株式会社AKSたこ焼鉄板 15穴
材質鉄鋳物 穴数15 寸法(縦×横)(mm)250×165 寸法(Φ)×深さ(mm)40×21
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

三和精機製作所(S)たこ焼き用鉄板 15穴
<GTK-22>関西式たこ焼器(15穴)に使用できます。
穴数15 穴径(mm)38 材質鉄鋳物 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D)(mm)250×165 TKG品番9-1000-0501 TKG品番(2017)6-0879-0501
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

トラスコ品番745-2616 材質鉄板 寸法(mm)600Φ×1.0 質量(kg)2.2 タイプ上下穴2
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷

下野金属株式会社AKSたこ焼鉄板 28穴
材質鉄鋳物 穴数28 寸法(縦×横)(mm)345×190 寸法(Φ)×深さ(mm)40×23
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

下野金属株式会社AKS たこ焼鉄板 18穴
材質鉄鋳物 穴数18 寸法(縦×横)(mm)345×190 寸法(Φ)×深さ(mm)48×25
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39) 穴の形状十字穴
1箱(148本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(110本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

危険物取り扱い時必須の標識です。鉄製で丈夫です。
文字内容少量危険物貯蔵取扱所 取付方式4隅穴 材質鉄板(明治山) 仕様四隅に穴あり タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)600×300
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM5 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(83本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●切断方向:直・右曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-26
1丁
7,580 税込8,338
翌日出荷

取付方式4隅穴 材質鉄板 仕様普通山・穴4スミ 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)450×300 質量(g)540
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)