六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角対辺(mm)6.35
適合材鉄・軽金属
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5104
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】11.5×26.5
質量(g)260
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけが可能
穴あけ時のブレ等を防ぐ為にシングル溝を採用しています。
独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけができます。
自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。
チャックとドリルがスリップしないように平行シャンクを採用。
用途多種類の穴あけ拡大・面取り加工に。
木ネジの下穴・長穴加工・溝穴を丸穴・穴の拡大に。
スチール鋼・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・薄い板材などの穴あけや、拡大・面取り加工に。
仕様【穴のサイズ】適正使用回転数:6mm未満/1500~1750rpm、6mm~13mm未満/1000~1250rpm、13mm~19mm未満/500~1000rpm、19mm~25mm未満/300~500rpm、25mm~35mm未満/250~300rpm
材質工業用ハイス鋼(M7)
従来のドリルのように穴をあけるだけでなく、ドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。上下左右に動かしながら削って行きます。配管・配線を通すためにあけた穴が小さくて困った時やDIYで複雑な形に穴をあけたい時など様々な使い方が可能。インパクトドライバ対応。サイズも増え、さらに使い易くなりました
全長(mm)102
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)63
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5171
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】19.5×31.5
質量(g)195
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に
シャンク径(Φmm)6.35
材質HSSチタンコーティング
タイプ六角軸6.35mm
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
材質ハイス(M2)
刃数2
表面処理TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4
適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
六角軸シャンク径6.35
正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ダイスの外径は、43mmの丸型です。ダイスには廻り止め用カットが2ヵ所入っています。
適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605、タケダ機械 S505E・S505N
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質コバルトハイス(高速度鋼)
刃数4
刃径公差(mm)0~+0.03
シャンク径公差(mm)h6
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。
適合タケダ機械 S-505E S-505N 等
材質SK5/焼入硬度 HRC57
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354
適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具
種別パンチャ
質量(kg)2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5112
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】13.5×21.5
質量(g)270
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632
セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合N-820・821・823・842
適合材超硬合金
正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ポンチには廻り止めキーが付いています。
用途大型ポンチングマシンにセットします。
適合機種タケダ機械 S505E・S505Nなど
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5180
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】21.5×31.5
質量(g)185
1個
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには回り止めキーが付いています。
用途大型ポンチングマシンにセットします
トラスコ品番487-1626
材質炭素鋼
質量(g)375
表示サイズ(mm)12×25
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ポンチには廻り止めキーが付いています。
用途大型ポンチングマシンにセットします。
適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605など
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5139
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】15.5×26.5
質量(g)250
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5121
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】13.5×31.5
質量(g)240
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5147
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】15.5×31.5
質量(g)230
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5163
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】16.5×31.5
質量(g)220
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5155
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】16.5×26.5
質量(g)240
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工用です。
タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには廻り止めキーが付いています。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用。
トラスコ品番200-9614
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)360
表示サイズ(mm)14×20
アズワン品番64-8610-90
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには回り止めキーが付いています。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5261
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)395
表示サイズ(mm)18×30
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには回り止めキーが付いています。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5236
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)380
表示サイズ(mm)14×30
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには回り止めキーが付いています。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5201
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)365
表示サイズ(mm)12×20
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには回り止めキーが付いています。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5244
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)380
表示サイズ(mm)15×25
1個
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには回り止めキーが付いています。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5228
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)375
表示サイズ(mm)14×25
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには回り止めキーが付いています。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5252
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)385
表示サイズ(mm)15×30
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには回り止めキーが付いています。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5279
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)420
表示サイズ(mm)20×30
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには回り止めキーが付いています。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5210
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)380
表示サイズ(mm)12×30
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには回り止めキーが付いています。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5198
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)375
表示サイズ(mm)10×25
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ステップドリル TiNコート
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに
被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス台金の採用で、先端ドリル刃の切味も抜群で、かつ、難削材の切断作業にも耐えられます。特許ニック刃でクズはけが良く、厚合板も軽いタッチで切断できます。
用途合板、木質ボード(OSB、MDF、パーチクルボード等)、集成材、石膏ボード、プラスチック、樹脂等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。
刃径(Φmm)6
刃長(mm)21
全長(mm)53
トラスコ品番337-5218
適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル
軸径(Φmm)六角軸6.35
質量(g)35
先端角(°)120
有効切削能力(mm)合板(電気ドリルで51厚程度、充電で12厚程度)石膏ボードはどちらでも20厚まで
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
用途トップ工業製 ハンドパンチ用交換部品
適合本体PU-105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード