耐熱温度が200℃ですので、営業中でも温度を下げずにグリドルの、クリーニング作業ができます。
目づまりの少ないパッドと丈夫なホルダーが一体になっているので、スピーディーにガンコな汚れを落とせます。
少量の油を鉄板に注いでお使いください。
材質グラスファイバー不織布、プラスチック
質量(kg)0.125
寸法(幅W×奥行D)(mm)150×100
TKG品番9-1013-1301
TKG品番(2017)6-0893-1301
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
グリドルパッドの専用ホルダです。
色ブラウン
トラスコ品番309-0485
質量(g)400
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×140×70
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
熱に強いグラスファイバー製なので、営業時間中でも温度を下げずに作業できます。高温(220℃)で作業可能。
研ぎ汁が出たりせず、洗剤を使わないので、作業後にすすぐ必要がありません。
用途グリドル、鉄板の表面にこびりついた頑固なコゲつき、カーボンの除去。
材質レーヨン、ポリプロピレン
種別替えパッド
色茶
寸法(幅W×奥行D)(mm)114×140
耐熱温度(℃)220
トラスコ品番309-0515
寸法(mm)114×140
タイプ高温用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品プラグ、オイル、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド
質量(kg)0.74
タイプ吸塵式
空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
オービット径(Φmm)5
パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプ
パッドサイズ(Φmm)125
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途グリドル、鉄板の磨きに。ツヤ出し作業に効果。凸凹になじむ。
材質ナイロン不織布
色緑
仕様低温用
種別替えパッド
寸法(幅W×奥行D)(mm)150×100
アズワン品番64-9293-21
TKG品番9-1013-1101
TKG品番(2017)6-0893-1101
繰り返し・詰め替え対応
1箱(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
グリドル、フライヤー、オーブングリルなどにこげついて固化した落としにくい油汚れを効果的に除去します。台所中性洗剤並のすすぎやすさ。無リンで、生分解性にも優れているため排水も安心です。
無リン
用途厨房用
液性アルカリ性
使用希釈倍率2倍
材質ポリエステル
質量(kg)0.95
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×84
TKG品番9-1013-0601
TKG品番(2017)6-0893-0601
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え対応
1セット(10枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。
色グレー
寸法(mm)82×118
トラスコ品番819-2251
アズワン品番2-7694-11
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
研磨パッド #320
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度#320
寸法(mm)150×230
色赤茶
砥材A(酸化アルミニウム)
グレードVF
スクリーンの上に低温用パッドを重ね、ホルダーでおさえてグリドルをこすります。研磨力が高く、光沢のある表面が得られます。仕上げはグリドルホルダーと低温用パッドでこすります。100℃以下でお使いください。汚れがあまりこびりついていない時には、パッドだけをご使用ください。
材質グラスファイバー
寸法(縦×横)(mm)139×101
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥159
税込¥175
欠品中
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄板についたしつこい汚れがキレイに落とせます。
材質ハンドル部:ポリプロピレン、ブラシ部:ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×65(取っ手含む)
1個
¥399
税込¥439
欠品中
幅W×全長(mm)143×500
TKG品番9-1013-0101
TKG品番(2017)6-0893-0101
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
100℃以下で御使用ください。スクリーンの上に低温用パッ ドを重ね、ホルダーでおさえてグリドルをこすります。汚れ があまりこびりついていない時には、パッドだけを御使用ください。
材質ポリエステル
質量(kg)0.16
寸法(幅W×奥行D)(mm)139×101
TKG品番9-1013-1201
TKG品番(2017)6-0893-1201
繰り返し・詰め替え対応
1箱(20枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
階段の蹴こみや床面の汚れを落とす、手作業用ホルダーです。
寸法(mm)95×227
付属品51 ラインハンドパッド(茶・白)×各1枚
トラスコ品番000-1660
質量(g)500
寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×227×75
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。
また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。
オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など
寸法(mm)150×230
粒度320
厚さ(mm)8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。
持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用
溶接のビート削り
鋳物製品のバリ取り・両面取り
金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削
金属の加工・修正、スポット溶接磨き
ダイカスト部分などの仕上げ研磨
鉄板プレス後のバリ取り・面取り
キズの仕上げなど
付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本
トラスコ品番338-0165
ベルト幅(mm)20
電源(V)AC100(50/60Hz)
ベルト長さ(mm)520
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
定格電流(A)5.2
定格消費電力(W)510
本体質量(kg)2.4
ベルト速度(m/min)1540
定格時間(分)30
キャブタイヤコード(m)2.5
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。
持ちやすい細型グリップ
ベルト幅30mm重研削用
用途溶接のビード削り
鋳物製品のバリ取り・両面取り
金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削
金属の加工・修正、スポット溶接磨き
ダイカスト部分などの仕上げ研磨
鉄板プレス後のバリ取り・面取り
キズの仕上げなど
ベルト幅(mm)30
ベルト長さ(mm)540
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)4.0
定格時間(分)連続
付属品研磨ベルト#60×30 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×30、#100×30 各1本サブハンドルAss'y 1setグリップガード 1個カーボンブラシAss'y 1set6角棒スパナ5mm、4mm 各1本
本体質量(kg)3.1
関連キーワード