298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5本)
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5本)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm)1000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です
材質アルミ
1本
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質SUS303
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
799 税込879
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B) 公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材) 外径公差(mm)0~-0.043 サービス分類オーダー・加工
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
JIS規格Z3211E4303U (旧Z3211D4303)(Z-44相当品) 仕様神鋼 ZERODE-44相当品
1箱(5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼全姿勢用 JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016) 被覆系低水素系 AWS規格A5.1 E7016該当
1箱(5kg×4箱)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。 被覆系高酸化チタン系
1箱(5kg×4箱)
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質SUS304 長さ(mm)1000
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒S-16
RoHS
溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。
用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。 タイプ厚板全姿勢溶接用 JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316) 被覆系低水素系 AWS規格A5.1 E7016該当
1箱(5kg×4箱)
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 A-10
使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
1箱(20kg)
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(500g)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泰豊トレーディングステンレス四角棒
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス 長さ(mm)1000
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用 全長(mm)500 仕様ハンガー付 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
用途薄・中板 高能率溶接用。軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。 (棒端)赤色 JIS規格JIS Z3211D4303規格品
1箱(66本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 A-14
溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。 アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全で綺麗なビードを置くことが可能です。 スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。
用途造船、機械、車両、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)。
1箱(20kg)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 TW- 50
RoHS
490MPa級高張力鋼用のタック溶接に最適な低水素系全姿勢用溶接棒で、耐割れ性がすぐれており、再アーク性、スラグのはく離性および耐吸湿性も良好です。 下進溶接が容易であり、下向溶接と同じ電流を使用して能率よくタック(板付け)溶接を行うことができます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼及び490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)のタック溶接。
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。 JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316) 棒端色:青白色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR 吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例) 伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例) 引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例) 降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
1箱(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など) JIS規格Z3211 E4340 伸び(%)26 引張強度(MPa)450 化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005% 耐圧力(MPa)380 吸収エネルギー(J)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
材質 先端形状ボールポイント付
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状T型 材質(ハンドル) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。 棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。
棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色 吸収量110J/エネルギー(一例) 伸び(%)31(一例) 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)