20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイトー工業鉄筋くん1016
使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具! 安心安全の板厚6ミリ! M10強力ボルトでガッチリ固定! 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ) 適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。 表面処理生地 板厚(mm)6 適合径範囲D10~D16 適合サイズ5/16×D10~D16、3/8×D10~D13 許容荷重(N)3000[306kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m)25~30 ボルト平径(mm)17 関連資料(0.19MB)
1箱(100個)
17,980 税込19,778
当日出荷

鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。 表面処理生地 板厚(mm)6 適合径範囲D10~D19 許容荷重(N)2500[255kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m)20 ボルト平径(mm)17
1箱(100個)
14,980 税込16,478
当日出荷

鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32W ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400] ボルト締付トルク(N・m)10~15 適合径範囲鉄筋D13~D32
1セット(100個)
34,980 税込38,478
当日出荷

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])3000[306] ボルト締付トルク(N・m)25~30 適合径範囲鉄筋D10~D16 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン 使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
1箱(50個)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。 すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。 コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16 適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
16,980 税込18,678
当日出荷

サイトー工業鉄筋クランプ2235
鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途鉄筋溶接不可対策用の金物です。 表面処理生地 板厚(mm)6 適合径範囲D22~D35 許容荷重(N)2000[204kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m)12~15 ボルト平径(mm)17
1箱(100個)
19,980 税込21,978
当日出荷

6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。 組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
1箱(100個)
24,980 税込27,478
当日出荷

ニューアルロッド、検測金具との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
用途配筋ピッチの記録撮影 適合鉄筋D10~D25 材質プラスチック・マグネット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホンタイの締め過ぎによるパネルの浮き、脱型後の浪打ち現象がありません。
サイズ(mm)5/16×150
1箱(50本)
13,980 税込15,378
当日出荷

セパレーター協同組合だっこちゃん
地下工事における捨てセパの接合に。 溶接工が居ない場合のセパ結合に。 図面変更等注文が間に合わない時に。 R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。 壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。 降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
1箱(150個)ほか
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


国元商会KSガッツ
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32 ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200] ボルト締付トルク(N・m)10~15
1セット(100個)
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国元商会KS鉄筋フック
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける) ボルト平径(mm)21
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国元商会KSゼロガッツ
鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 かぶりを侵さずガッチリ掴む。 鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。 溶接面がわかり易い溶接マーク入り。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V
許容荷重(N[kgf])平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306] ボルト締付トルク(N・m)35 適合径範囲鉄筋D29~D41 ボルト平径(mm)17 仕上生地
1セット(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関前や狭い場所での雪掃きに。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に 材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890 柄長さ(mm)1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 鉄筋