コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒
スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。
専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。
作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
ステンレス鉄筋 SUS304-SD
用途基礎コンクリートや補強用アンカー、屋外環境での一般利用
成分C0.08以下 Si1.00以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni8.00~10.50 Cr18.00~20.00 Mo- N- Nb-
材質SUS304-SD
形状横節(竹節)
全長(mm)1990前後/本
規格JIS G4322
切断方法高速カッター切断
切断公差±40mm
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途コンクリート用。
間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。
材質スチール
表面処理三価クロメート処理
適合材コンクリート
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。
差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。
材質ポリプロピレン
適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25
色黄
質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
新型チップソー搭載で生まれ変わった切れ味と耐久性!
電源(V)AC100(50/60Hz)
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)(2芯キャプタイヤケーブル)5
モーター整流子電動機(電子制御過負荷保護回路付)
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
仕様(使用手ハンマー)1.3kg
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D25までの切断に
トラスコ品番805-3007
材質鉄
質量(g)98
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ
材質鉄
呼び寸法W3/8
山数16
表面処理ユニクロメッキ
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウイット
ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。平列鉄筋に簡単に装着できます。
用途D10~D25用
トラスコ品番740-1841
材質軟質系プラスチック
質量(g)350
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)1000×20×75
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)
材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール
仕様バックライト付
適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25
トラスコ品番360-1293
セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)
質量(kg)16
表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット
最大変位量(mm)15
負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
最大荷重(kN)200
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
14日以内出荷
標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。
オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25)
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250
付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)
機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)5
質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)
1台
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。
先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25単管兼用
タイプシール付
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。シール付きは先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
シール付き
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 118 029
最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。
仕様(鉄筋径SD345)D10~D25
トラスコ品番112-7526
セット内容工具セット(スパナ・ドライバー) ローラーセット(Φ79・96・114・132・166・183) アースロット棒
質量(kg)96.5
消費電力(W)1430W
電源15A
曲げ速度(180°曲げ)(秒)9
曲げ角度範囲0°~180°
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。
定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。
スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。
スタンドセットが標準装備です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D25以下
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180
電源(V)単相100
電流(A)ベンダー使用時/15、カッター使用時/14
消費電力(W)ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330
曲げR20~48
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×690×800
付属品工具セット・ローラーセット・アースロット棒
仕様曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下
曲げ速度(180°曲げ)(秒)6
質量(kg)129
アズワン品番64-8481-71
1台
¥679,800
税込¥747,780
翌々日出荷
持ち運び自在だから、現場で手軽にD25鉄筋を加工可能。
フットスイッチ付で作業効率アップ!
どんな角度でも設定可能!
180度の曲げ加工が7秒で可能です。
質量68kgの軽量タイプ。現場へ持ち運びが可能です。
角度設定はワンタッチで切り替え可能です。
非常停止スイッチが付いて万が一の時も安心です。
フープ・スタラップ・段筋曲げも可能です。
仕様曲げ可能径:SD345 D10~D25
付属品工具セット、ローラーセット、アースロット棒、フットスイッチ
質量(kg)68.0(3芯・4.0mコードを含む)
電流(A)18
電圧(V)単相100
消費電力(W)1710
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)482×380×420
電源コード(m)4
機構フットスイッチ付、非常停止スイッチ付、ダイアル式角度調整
曲げR(最小~最大)17.5~44
曲げ速度(180°曲げ)(秒)7
曲げ角度(°)0~180
1個
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D10
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D25-32
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D10
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D25-32
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22
関連キーワード
1
2
次へ