32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果! 機械作業、手作業兼用モデルです。 ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。 ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。 50台目安。
寸法(mm)Φ150 タイプハード 危険物の類別非危険物
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。
用途洗車時の鉄粉除去に 材質特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン) 寸法(Φmm)150 推奨回転数(min-1[r.p.m])600以下 適合ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで) 使用方法カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。 危険物の類別非危険物 対応ボディー色濃色・淡彩色兼用 取扱説明書(0.9MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。 ラバー表面に特殊素材を使用し効率的に塗装面に付着した異物を除去します。塗装面への キズを最小限に止める為 ラバー表面の形状に特徴があり、塗装面から離脱した付着物及び水分を排出する形状になっております。最大のメリットは作業性にありWアクションサンダー・電動Wアクションポリッシャーで使用することにより従来の1/2の時間で付着物を除去できます。洗って繰り返し使用できますので経済的です。
用途自動車ボディ用 直径(Φmm)150 危険物の類別非危険物
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 黒い面のラバークロスは鉄粉除去用、青い面のマイクロファイバーは仕上げ用です。
用途洗車時の鉄粉除去に 寸法(mm)300×300 危険物の類別非危険物
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

特殊ラバー面で付着物除去、最高級マイクロファイバー面で手洗い洗車が出来、両面それぞれの用途をこなす。 機能性と作業性を兼ね備えた洗車用ミットです
危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去、スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的です。
適合用途鉄粉取り 材質ウレタン変性アクリル樹脂 寸法(mm)60×40×110 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去。スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的。ラバー面に凹凸を付けることでザラ付きを除去する効果が上がり、さらに凹よって水の流れが良くなることでスポンジの動きがスムーズになり作業性がアップしました。
危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねんどのようにこねなくてもいいので、作業が非常にラクで簡単。ボディに付着している鉄粉や頑固な虫の死骸、鳥フンを落とし、ボディをつるつるにします。ワックス、コーティング剤の前処理として欠かせない一品。ねんどより使い勝手が良く、鉄粉がかんたんに取れます。ノーコンパウンドだから、コーティング施工車でも使用可。落としても、洗えばまた使えます。
用途鉄粉除去 タイプ50台分 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×88×34 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

一般的なマグネットゴムシートです。
材質塩化ビニール(磁力鉄粉混入) 使用温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 対応ボディー色全塗装色対応(イエロー色は除く) 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
969 税込1,066
当日出荷

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性中性、ノーコンパウンド 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミホイールに固着した頑固な鉄粉を除去できます。 複雑な形状のホイールでも作業しやすい先細り独自形状です。 ハードタイプで効率的な除去作業が可能です。 25台目安。
寸法(mm)150×70×15 危険物の類別非危険物
1枚
7,598 税込8,358
6日以内出荷

ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
質量(g)393 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)4202 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120 危険物の類別非危険物
1本(4L)
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

液体タイプの鉄粉除去剤でボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。
用途液体鉄粉除去剤 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接本製品を吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。 危険物の類別非危険物
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷

工具不要で簡単取り付け
用途家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震などによるリスクを軽減する防災用品です。 種別転倒防止ポール 耐荷重(kg)200 材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、パッド:EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
1セット(2本)
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ZEUS PADシリーズ専用に開発した傷つきを軽減するケミカルです。 PADの動きを滑らかにすると同時に特殊成分配合で、撥水系のコート剤を補強しながらの作業を可能にしました。 濃縮タイプで100倍に希釈して使用でき経済的です。
危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のボディやアルミホイールに付着した鉄粉をしっかり除去!空気中の鉄粉や車のブレーキローター・ブレーキパッドが削れたブレーキダストが直接または間接的に固着した鉄粉を、粘度が高く洗浄面に密着しやすい液剤で仕上がりがきれいな鉄粉除去剤です。粘度が高いため、液剤が洗浄面に密着しやすく側面でもすぐに流れ落ちません。コンパウンドは含まれておりませんので仕上がりがきれいな状態です。
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去 使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに対して塗布します【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください) 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワザアリケミカルバブル鉄粉クリーナー
チオグリコール酸がホイールに着いた鉄粉(酸化鉄)と反応し鮮やかな紫色になり、訴求能力抜群!!。ホイール全体に密着する泡で鉄粉除去!。【ホイールについた鉄粉を化学反応により洗浄】。ブレーキや風にのって飛んできた鉄粉(酸化鉄)を化学反応により浮かび上がらせることにより、洗浄します。【業界初のエアゾールタイプで簡単施工】。今まで噴射箇所を目視にて確認することが難しかったところを、泡タイプなので塗布した箇所を一目で確認が可能に。
用途ホイールに付着したブレーキパッドから出た鉄粉を洗浄。タイヤ保管前におすすめ 内容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マグネットくっつく粘着パッド
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着パッドです。鉄粉入りなのでマグネットがくっつきます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)140×56×3.5 入数(個)1
1パック(1個)
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。 鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。
用途液体鉄粉除去剤 容量(mL)500 区分ボディー用 使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接マグマを吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。 危険物の類別非危険物
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。
用途液体鉄粉除去剤 セット内容マグマ×1、ハイテックホイールブラシ×1、収納用不織布バッグ(限定品) 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ノーマルパッドにはない優れた超ダスト低減パッドなのにしっかり止まる! ローター攻撃性も驚くほど低く、ローターの削れたカス、つまり鉄粉がホイールを腐食するのを防ぎ、愛車の美観を保ちます。
材質ノンアスベスト・セラミック複合材
1セット(4枚)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ティーケーマックスIron Pad ハイグレードver.
粘土のように貼り付かず傷もつけない!。鉄粉・異物・虫・融雪剤・シール跡・塗装ミスト対応。抜群の作業性を誇る最高のパッドで車をキレイに!。さらに柔らかくなったゴム素材で傷がつきにくい進化版です。作業しやすい持ち手付き(商品画像・右側)。【POINT】。・まず初めにボディーの汚れ、ホコリ等は十分に落としてから作業を行ってください。・作業中はたっぷりの水を流しながら作業してください。水が少ないとパッドのゴムが塗装に貼り付くことがあります。・力を入れなくても鉄粉等は十分に取れますので、力はあまり入れないでください。・黒の水性塗装車に作業を行う場合は、中性洗剤を使用すると大変効果的です。・パッドの溝が浅く(平坦に)なった場合は、新しいパッドを使用してください。・パッドを地面に落として砂や土等が付着してしまっても、洗えば何度でも使用できます。ただし、その際は付着物を完全に取り除いて下さい
用途車の鉄粉除去 対応全車両色 危険物の類別非危険物 施工可能台数フロント・リア・ルーフで50~70台
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

幅・奥行き伸縮自在で洗濯機サイズに合わせて設置できる角パイプ洗濯機スライド台です。キャスター付きで洗濯機の移動も簡単、掃除や雑排水点検の時も便利です。大型ジャッキ採用により洗濯機をしっかり固定できるので、ドラム式洗濯機でも安心してお使いいただけます。洗濯機より出っ張らないスリム設計、清潔感のある白色でスッキリ! 洗濯機周りをもっと便利に快適にするアイテムです。
材質【パイプ・フレーム】鉄・エポキシ樹脂粉体塗装【ジャッキ】ナイロン樹脂・鉄・メッキ【キャスター】PP樹脂・ウレタンゴム・鉄・メッキ【固定ネジ】PP樹脂・鉄・メッキ【ゴムパッド】合成ゴム 寸法(mm)480‐780×390‐610×100 ホワイト
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプ
エコ商品
・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)。・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

高齢者や力が弱い方向けの軽量ウエイトセットです。手首・足首ともに使えます。取り外して洗うことができるパッド付きです。重さがひと目で分かるグラム表記付きです。
付属品洗えるパッド2枚・トレーニングミニブック 材質本体/ポリエステル合成繊維・鉄粉・ナイロン・鉄、洗えるパッド/ポリエステル合成繊維・スチレンブタジエンゴム
1組(2個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチンの扉につけて作業スペースを追加できます。掛けられる扉の厚み約1.8mm。使わない時はコンパクトにたたむ事ができます。ゴミ袋が掛けられます。
仕様●原材料:本体/鉄、表面加工/粉体塗装、ハンドル部/天然木(ポプラ)、キズ防止補助シール・隙間埋めパッド/EVA樹脂●耐荷重:2kg アズワン品番65-5698-80
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷