42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。 洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
3,398 税込3,738
当日出荷

PITWORK(日産)鉄粉除去剤
自動車のボディに付着した鉄粉を、すばやく簡単に除去します。 鉄粉、鉄素材のみに反応しますので、ガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響がありません。
危険物の類別非危険物
1本(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンモニア臭を大幅カットした低臭タイプ。すぐに紫色に着色し、優れた洗浄効果を実感。
用途タイヤホイール等の錆落とし 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)4202 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120 危険物の類別非危険物
1本(4L)
4,698 税込5,168
当日出荷

鉄粉を浮かす反応が早く効率性除去能力の高い鉄粉除去剤です。
用途自動車ボディの鉄粉除去 危険物の類別非危険物
1個(18L)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 対応ボディー色全塗装色対応(イエロー色は除く) 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
969 税込1,066
当日出荷

阿部商会鉄粉除去剤
塗装面にこびりついた鉄粉などホイールにこびり付いたブレーキパウダーに鉄粉除去剤を吹き付け、後は水で流すだけ。強力!錆落とし!
成分有機硫黄化合物、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル、キレート剤、香料 液性中性 危険物の類別非危険物
1個(4L)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性中性、ノーコンパウンド 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

液体タイプの鉄粉除去剤でボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。
用途液体鉄粉除去剤 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接本製品を吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。 危険物の類別非危険物
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷

ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
質量(g)393 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

塗装面に付着した鉄粉等の金属粉、ホイールに付着したブレーキパウダー等に鉄粉除去剤をスプレーで吹き付けた後、水でサッと洗い流すだけで簡単に除去する鉄粉クリーナーです。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

従来の鉄粉除去剤の臭いを抑えた低臭タイプです。
危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。 鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。
用途液体鉄粉除去剤 容量(mL)500 区分ボディー用 使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接マグマを吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。 危険物の類別非危険物
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

塗装劣化の原因となるブレーキダストや鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とすスポットクリーナーです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)470 タイプ全色対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
929 税込1,022
当日出荷

自動車のボディやアルミホイールに付着した鉄粉をしっかり除去!空気中の鉄粉や車のブレーキローター・ブレーキパッドが削れたブレーキダストが直接または間接的に固着した鉄粉を、粘度が高く洗浄面に密着しやすい液剤で仕上がりがきれいな鉄粉除去剤です。粘度が高いため、液剤が洗浄面に密着しやすく側面でもすぐに流れ落ちません。コンパウンドは含まれておりませんので仕上がりがきれいな状態です。
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去 使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに対して塗布します【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください) 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。
用途液体鉄粉除去剤 セット内容マグマ×1、ハイテックホイールブラシ×1、収納用不織布バッグ(限定品) 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

1個(4L)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆取り剤3000 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。 塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。 危険物の類別非危険物
1個(1L)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイアンキャッチャー イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)アイアンキャッチャー
洗車で落ちない鉄粉を簡単に除去します。鉄粉に反応するので、ボディーを痛めることなく簡単に取り除くことができます。鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
用途自動車ボディー用鉄粉除去剤。 危険物の類別非危険物
1個(4L)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄粉除去剤入りシャンプーです。 滑らかな洗い心地でコーティングを施されているお車にも安心してお使いいただけます。 ホイールの洗浄にも最適です。
容量(mL)400 性質鉄粉除去剤入り 危険物の類別非危険物
1個
2,800 税込3,080
9日以内出荷

鉄粉除去剤入りシャンプーです。 滑らかな洗い心地でコーティングを施されているお車にも安心してお使いいただけます。 ホイールの洗浄にも最適です。
容量(mL)1000 性質鉄粉除去剤入り 危険物の類別非危険物
1個
4,700 税込5,170
9日以内出荷

サンエスエンジニアリングアルミ専用クリーナーAL
アルミホイールに付着したブレーキダスト・鉄粉・水あかを強力洗浄除去 一般的な中性の鉄粉除去剤よりもブレーキダストの洗浄力が高い成分内容 アルカリ洗浄剤では落としにくい水あかも除去可能
用途アルミホイールの洗浄 使用方法【1】あらかじめ付着している汚れを簡単に水洗いします。【2】洗浄対象に対してまんべんなく塗布します。【3】キズのつかないブラシで軽くこすり洗いを行います。【4】2~3分放置後十分水洗いすすぎを行います。(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください) タイプ液体 容量(L)18 液性酸性 危険物の類別非危険物
1個(18L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

自動車のボディーやアルミホイールに付着した鉄粉、外壁の錆ダレを特殊化学分解でしっかり除去するセーフティーサビクリーン!アルカリ性や酸性のタイプでは変色・腐食・サビやすい場所でも、これなら使える中性タイプの優れもの!中性タイプで環境に優しいサビだれ・鉄粉除去剤
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去 使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに向かってスプレーします【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください) 液性中性 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)アイアンキャッチャー 18L
用途自動車ボディー用鉄粉除去剤 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

強力な洗浄力と経済的な希釈タイプ洗浄力で美しい仕上がり。環境ホルモン対応品(低公害対策商品)
用途アルミホイール洗浄&ブレーキダスト鉄粉除去剤 危険物の類別非危険物
1本(10L)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

面倒で時間のかかる鉄粉(塗装粉)を短時間で除去するシングルポリッシャー専用バフ。バフ内に特殊粘土が浸透されてるので、あとはシングルポリッシャーに装着し、シャンプー洗車後の濡れたボディにポリッシングするだけでボディのザラつきを取り除きます。鉄粉取り粘土(手作業)と比較して圧倒的な時間短縮と労力軽減が行えます。鉄粉除去剤で溶かし切れない鉄粉も綺麗に除去します。都会の一般乗用車で凡そ6~8台くらいの使用が可能です。(車の状態・面積により変わります)
用途自動車等に付着した鉄粉(塗装粉)の除去 使用方法ボディーを濡らしながら力を入れずにポリッシングを行う(ポリッシャーの重みだけで充分除去できます)除去した鉄粉はバフの中へ取り込んでいきます。(バフ自体は洗浄できません)終了後はボディーを洗い流してください。 寸法(mm)マジック径160、スポンジ径180、厚み25 質量(g)100 危険物の類別非危険物
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去 成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤 質量(g)850 種類液体 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50 液性中性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色(イエロー除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
999 税込1,099
当日出荷

CA004-01-01 プレミアム アイアンクレンジング ベリー GARSON 動画あり
強力な鉄粉除去、快適な作業。もう臭いに悩まない、次世代ケア。鉄粉除去を革新するこの除去剤は、適度な表面張力でピタッと密着し、瞬時に浸透。頑固な鉄粉を効率的に分解します。特殊技術で不快な臭いを抑え、ストレスフリーな作業を実現。次世代の鉄粉ケアで、愛車をクリアな輝きへ。
用途ホイールやボディの鉄粉除去に 使用方法1洗車で砂埃や汚れを落とし水分を拭き取って下さい。2ホイールやボディに吹き付けた後、施工部が紫色に変色したことを確認してから中性シャンプーで洗浄してください。)※効果が一度で得られない場合は放置時間を長くするのではなく、同じ作業を繰り返してください。)3洗い流したあと、マイクロファイバードライクロスなどで水滴が残らないよう拭き上げてください。 内容量(mL)300 使用容量(mL)1平方メートルあたり10~15 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

クリスタルプロセス融雪剤専用除去剤
2~3秒で素早く反応。固着した鉄分も水垢も汚れも同時除去。泡が立ち鉄粉除去と洗車が一度で済む画期的商品です。
危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング水あか専用クリーナー
塗布した瞬間効果実感!。消雪パイプ等の地下水で付着する「水あか黄ばみ」汚れ、さらにひどい「融雪剤」と一緒に付着した「鉄粉」。水道水・雨水で付着してしまった「ウォータースポット」を簡単除去!
用途自動車ボディ塗装面・ホイール洗浄用。地下水・水道水・雨水の水あか(黄ばみ・黒ずみ・ウォータースポット)・融雪剤・鉄粉汚れ 使用方法1自動車のボディ全体を水洗いして洗浄する面を冷やしてください。2ゴム手袋を着用。付属スプレーでスポンジに本剤を噴霧し、洗浄面に塗布して下さい。(1回の塗布面積は1平方メートル以下で、部分的に洗浄するのが作業のコツです。)330秒~1分間放置後、スポンジやクロスで軽くコスリ洗いし、洗浄液が乾かないうちに、洗浄面を水で十分に洗い流して下さい。※ボディに直接スプレーする場合は、窓ガラスやサイドミラーに付着しないように注意して下さい。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロイヤル化学研究所ゼウス
水を掛けながら鉄粉・樹液・ピッチ・タール・サビ・融雪剤・ペンキミスト・虫の死骸・シール痕・異物等の除去、手作業をお薦めします。グリップ付き。ハードタイプで除去性能に優れています。
用途鉄粉除去等 使用方法[1]車のボディを十分に洗浄して下さい。[2]水で塗装面を十分濡れた状態にして、本製品裏側の粘度面(黒色部分)が塗装面と平滑になるよう軽くこする。[3]作業後は水で十分に流して下さい。 ブルー 危険物の類別非危険物
1枚
9,898 税込10,888
7日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター メルトアイアン
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、プロスタッフ史上最高濃度の鉄粉除去成分を配合したプレミアム処方の洗車シャンプーが登場! 鉄粉を溶解する「チオグリコール酸塩」と泡立ちに優れた「非イオン系界面活性剤」のダブルパワーで、ボディー・ホイールに付着した頑固な鉄粉やダスト汚れを強力に溶解し、根こそぎ落とします。また、ブルーベリーの香りで使用中の不快な臭いを軽減し、洗車を快適にします。 専用スプレーボトルにつめかえて鉄粉取りスプレーとしても使うことができ、使う場所に応じて泡/霧スプレーの切り替えも可能です。 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.34g
1個(200g)
2,198 税込2,418
翌日出荷

鈴木油脂工業(SYK)リトルスメル
嫌な臭いがほとんどありません。 錆取り剤としての効果もあります。 トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス! タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。 活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。 本剤は、鉄粉をすばやく溶解します。中性ですので手肌や処理面を傷めず鉄粉などの金属酸化物だけを溶解します。 塗装面に付着した鉄粉あるいは金属器具類等のサビの除去に適しています。
用途自動車修理工場・鉄工所・一般家庭。 特性強力 成分チオグリコール酸アンモニウム・陰イオン系界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・精製水 トラスコ品番493-3893 使用方法水をかけて、ボディーを冷やす。噴霧する鉄粉と反応して赤紫になる。再度水をかけ軽く洗い流す。スポンジで拭いて水アカも除去。水で洗い流して仕上げる。 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
65,980 税込72,578
当日出荷

ニューホープアイアンクリン 泡
塗装面に付着した鉄粉及びアルミホイール廻りに飛び散ったブレーキダスト等の汚れにすばやく反応 塗装面に悪影響を与えることもなく安心してお使いになれる中性洗浄除去剤
用途自動車塗装面の鉄粉などの付着物の除去。 成分グリコール系・アンモニウム塩・界面活性剤 液性中性 危険物の類別非危険物
1個(4L)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーティングを傷めずボディに付着した不純物や鉄粉を除去しボディのリセットが可能な中性ボディシャンプーです。
容量(mL)400 性質鉄粉除去剤入り 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷