高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アングル、フラットバー用。
重量戸車用の車輪。
付属品ボルトナット、ばね座金
材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
用途アングル、フラットバー用。
タイプV溝型
材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
シリーズC-1100シリーズ
タイプV溝型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(車輪)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)鋳物
材質(枠)スチール
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
付属品枠付用芯棒、Eリング、座金
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)4
仕様ベアリング入り
材質鉄
タイプV溝型
取付穴(mm)11
V溝角度(°)92
タイプV型
車輪径(Φmm)75
エスコ品番EA986RA-207
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプV溝型
仕様V型・鉄枠
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ丸型
車輪径(Φmm)40
材質6ナイロン
質量(g)15
寸法r(mm)3
寸法e(mm)11
寸法b(Φmm)35
寸法f(mm)12
寸法a(Φmm)40
サイズ(mm)40
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
タイプ山R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉
タイプV型
付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
材質(車輪)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード