30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材・コンクリートなどにも書ける折れにくい太芯。両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
用途建築用 芯色
1袋(3本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握り易い形状。本体へ替芯1本入れ。
用途鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン 商品タイプ本体 芯径(mm)2 材質(本体)プラスチック 質量(g)12 方式ノック式 本体寸法(mm)Φ9×144 芯材クレヨン
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した紙製パッケージを採用しています。従来リフィルと比較しインク量を10%増量しており、1本のリフィルをより長くお使いいただけます。
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く) シリーズジェットストリーム 方式スライド式 芯径(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。 付属品替芯1本(本体装着) 質量(g)12 芯径(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PRO仕様のなめらかな書き味
主な用途工事用 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1箱(3本)
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いろいろなものに書き込むことができます。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン 材質握り:木 寸法(mm)175×8×8 質量(g)6 インククレヨン 入数3本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1セット(3本)
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。 質量(g)9 芯径(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯
1パック(4本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。 鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。 縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。 鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。 耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。 長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。 芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。 自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。 連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。 削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。 6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。) 削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。 ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ! 容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228 電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売) 使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。) 対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイメイ藤井先生オススメ かきかた鉛筆
エコ商品
商品タイプ本体 鉛筆硬度2B セット内容鉛筆11本、赤鉛筆1本 質量(g)78(包装資材含む) 主な用途こども用 芯色黒・赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。携帯しやすい”スリムでコンパクト”な軸デザインで、1本でボールペン3色(黒・赤・青)が揃った多色ボールペンです。
インク色黒、赤、青 ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。携帯しやすい”スリムでコンパクト”な軸デザインで、1本でボールペン3色(黒・赤・青)が揃った多色ボールペンです。
インク色黒、赤、青 ボール径(Φmm)0.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)JETSTREAM 新インク 替え芯
エコ商品
ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
96 税込106
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
649 税込714
4日以内出荷

uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.5mm
エコ商品
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン
ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 色(軸)オフホワイト
1本
96 税込106
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.38mm
エコ商品
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン
ボール径(Φmm)0.38 RoHS指令(10物質対応)対応 色(軸)オフホワイト
1本
96 税込106
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

印刷済みの書き込み接着ラベル. RS Pro接着式ビニールクロスラベル。これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 450-6142 450-6142 . 白地に赤字で「却下」 ; 450-6170 450-6170 . 白地にオレンジの文字で「保守点検担当者」 ; 450-6186 450-6186 . 白地に黒字で「シリアル番号」 特長と利点: 粘着ラベル: 長さ38 mm、幅15 mm スピリットベースのペン又はボールペン、鉛筆、又はタイプライタを使用 パッケージ - ステッカーシート140枚入りのパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 保守 よくある質問これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 赤背景色 = Whiteパック入り数 = 140長さ = 38mm幅 = 15mmテキストメッセージ = Rejected RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(140個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

軽く、細く、良くかけます。 水性インキですので、紙に書いて裏うつりが少ない。 水性インキですが、黒、青は乾いたら水に流れにくい特性があります。
用途事務用に、宛名書きに、イラストに、色鉛筆代わりに。 商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)0.4~0.6 タイプシングル 線の太さ細字
1本ほか
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)帽子取付用メガネ No.1400
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ 標準質量(g)85 紫外線透過率(%)0.0003以下 機能UVカット 特性メガネ併用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。 鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。 ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。
タイプマット エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

挿し込み口がペン先をしっかりホールドしてくれます。細い鉛筆から太めの多色ペンまでいろいろ挿し込めます。カラーバリエーションが豊富なので、本体とペンのコーディネートも楽しめます。本体にインクやホコリがついてもウェットティッシュでひと拭きすればきれいになります。挿し込み口は底が貫通しているからゴミが溜まりません。
材質シリコーンゴム 質量(g)29 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一本で幅広い用途に対応!! 太・細のツインタイプ!!
商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線幅(mm)太6.0 細2.0 寸法(mm)146×22 質量(g)25 エコマーク認定認定 材質(軸)再生ポリプロピレン インク油性 材質(ペン芯)太/羊毛フェルト・細/アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 線の太さ太字/細字 エコマーク認定番号15 112 022
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かける~の台紙とは、ライト台紙よりも筆記具で書きやすく、ペンやマーカーに加え、色鉛筆、クレヨンなどもお使いいただける台紙です。
仕様ビニールカバー付(L判用カバーポケット付) タイプブック式 表紙仕様印刷巻紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK(新潟精機)両面全円分度器 快段目盛
エコ商品
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
用途角度の測定に 材質本体:アクリル 角度(°)最大測定:360 本体寸法(mm)直径90x厚1.0 本体質量(g)7 目量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

トンボ鉛筆ボールペン替芯 CS2
エコ商品
先端ボール径(mm)0.7 インク油性 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯 線の太さ細字
1本
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロジクールCrayonは、創造性を解き放つための、汎用的なピクセル精度のデジタルペンシルで、すべてのiPad(2018年以降)に対応しています。 PDFに印を付ける、手書きのメモを取る、または落書きの傑作を生み出す -ロジクールCrayonはApplePencil対応アプリで動作します。 現在何百ものApplePencil対応アプリが利用できるため、iPad上で学習、コラボレーション、創造を瞬時に開始することができます。 ロジクールCrayonを使うと、ダイナミックな新しい方法で、ApplePencil対応アプリを使ってiPadとやり取りすることができます。 Notability(TM)でメモを取る、TayasuiSketchesで描画する、またはWritingWizardでのライティングを初めて学ぶ場合でも、ロジクールCrayonによって無数のタスクがより簡単かつ楽しくなります。 ロジクールCrayonは、iPadとのインタラクションにエキサイティングな新しい特質を追加します。 PDFに簡単に注釈を付け、Excelで帳簿をつける-手首を軽く動かして手書きのイメージをドキュメントに加えることもできます。 何百ものApplePencil対応アプリをお試しください。 対応アプリは日々増加しています。 平均で満足せずに、プロジェクトを次のレベルに引き上げましょう。 ロジクールCrayonによって、ユニークで個性的なタッチをPages、Keynote、Adobe(R)LightroomCC、およびその他の生産性アプリにもたらすことで、美しくインパクトの強いドキュメントを簡単に作成することができます。 子供の頃は自分自身を簡単に表現できたことを覚えていますか? 大人になった今、再び表現してみましょう。 ロジクールCrayonによって、若い人も、心が若い人も、ひらめいた創造性をプロジェクトやタスクに簡単に追加することができます。 ロジクールCrayonはApplePencilテクノロジーを用いて作られているため、現時点で入手可能な最高のデジタルペンシル体験を実現します。 それだけでなく、何百ものApplePencil対応アプリに瞬時にアクセスすることができます-他に必要なものは想像力だけです。 鉛筆の使い方をご存知ですか? それなら、ロジクールCrayonの使い方もお分かりでしょう。 知覚できない遅延時間とピクセル精度により、1本の線やディテールを失わずに自然なライティングや描画ができます。 線の太さを調節する必要がありますか? 傾けるだけです。 ロジクールCrayonには優れたチップが搭載され、チップの配置角度によって線の太さを動的に調節することができます。 1感圧性はサポートしていません-普通の鉛筆と同様です。 ライティング中に画面上で手のひらを休めましょう-iPadはパームリジェクションをサポートしており、ロジクールCrayonの使用中に自然な手の配置を可能にします。 手の位置について心配する必要なく、手元のタスクに集中できるようになります。 ロジクールCrayonのユニークなデザインは、単に外観のためだけではありません。 フラットな形状により、作業を中断した場所に正確に留まり、デスクから転がり落ちたり、棚の下に入り込んでしまったりするのを防ぎます。 ロジクールCrayonは、1回の充電で7.5時間ライティングができ、30分間使用しないと自動的にオフになり、貴重な電池を節約します。 電池残量が少ない場合でも心配いりません-2分の充電で30分間のライティングが可能です。 「オン」ボタンを押すだけで、iPad上でのライティングや描画をすぐに簡単に開始できます。 ロジクールCrayonは、複雑なデバイスのペアリングやその他の作業なしに、iPadに瞬時に接続されます。 Crayonを使って、ApplePencil対応アプリで新しい言語の学習、スケッチ、デザイン、または創造。 最長7.5時間のライティング時間 バッテリーを節約するために、30分使用しないと自動的に電源がオフになります。 オン/オフボタンは1秒間押す必要があります バッテリー寿命インジケーター オン/オフボタンを短く押します 緑で点灯:電池残量>10% 赤で点灯:電池残量<10% LEDが赤で点滅:電池残量5%未満 iPadLightningケーブルを使用した充電 交換可能なテザーキャップで覆われた充電ポート
材質チューブ:アルミニウム、キャップ:シリコンラバー、チップカバー:PC+ABS 使用電池リチウム電池 RoHS指令(10物質対応)対応 デバイスタイプiPadPro12.9インチ(第5世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro12.9インチ(第4世代)モデル:A2229,A2069,A2232,A2233、iPadPro12.9インチ(第3世代)モデル:A1876,A2014,A1895,A1983、iPadPro11インチ(第3世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro11インチ(第2世代)モデル:A2228,A2068,A2230,A2231、iPadPro11インチ(第1世代)モデル:A1980,A2013,A1934,A1979、iPad(第8世代)モデル:A2270,A2428,A2429,A2430、iPad(第7世代)モデル:A2197,A2200,A2198、iPad(第6世代)モデル:A1893,A1954、iPadAir(第4世代)モデル:A2316,A2324,A2325,A2072、iPadAir(第3世代)モデル:A2152,A2123,A2153,A2154、iPadmini(第5世代)モデル:A2133,A2124,A2126,A2125※すべてのiPadモデルは、iOS12.2以降に更新する必要があります 商品タイプ本体
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

2色油性ボールペンとシャープペンシルを搭載しながらも、スリムな細軸の多機能ペン。油性ボールペンには超低粘性インク「エアータッチインク」を搭載。さらにロングセラー消しゴム「MONO消しゴム」を尾端に搭載。
インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.5 方式回転式 芯径(mm)0.5 インク油性インク RoHS指令(10物質対応)対応 色数2色+シャープペン 商品タイプ本体 線の太さ細字
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
用途イラスト、レタリング、デッサンなど インク水性・染料インク ペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯 商品タイプ使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。常温乾燥型一液性の塗料です。各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。旧品番 FE-107の後継品です。
用途電磁波シールド(スマートフォン、携帯電話、パソコン、テレビ 、ラジオ、オーディオ機器、ビデオ、ビデオカメラ、通信機、計測機器、事務機、医療機器等) その他【TI値】3~4 使用温度範囲(℃)(連続)-50~85 構成一液型 引火点(℃)13 粘度【BM型粘度計】30±5 (dPa・s) 鉛筆硬度7H 導電性【比抵抗】5.0×10 4 Ω・cm 以下/【表面抵抗】0.2Ω/ □以下(30 μm) 危険等級 保管環境常温(冷暗所) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 色相赤褐色(塗料/塗膜) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)2~3 組成銀・銅複合粉/アクリル樹脂
1缶(1kg)ほか
25,980 税込28,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル 定格寿命(時間)50000 ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション 透過率(%)88 ± 3 使用電源(V)AC100~240(50/60Hz) メモリー8GB コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的) プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8) 解像度3840×2160@60Hz 表示可能色数1.07 G 変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.) スピーカー2×20W+25W 動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F) OSアンドロイド13.0 強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断検出方式 バックライトDLED Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応 動作湿度(%RH)10~90 アスペクト比16:9 パネルVA 稼働時間(時間)7×16 色深度10 bit 待機時消費電力(W)≦0.5 ストレージ128GB NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)5
1個
429,800 税込472,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。 。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル 定格寿命(時間)50000 ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション 透過率(%)88 ± 3 使用電源(V)AC100~240(50/60Hz) メモリー8GB コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的) プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8) 解像度3840×2160@60Hz 表示可能色数1.07 G 変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.) スピーカー2×20W+25W 動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F) OSアンドロイド13.0 強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断検出方式 バックライトDLED Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応 動作湿度(%RH)10~90 アスペクト比16:9 パネルVA 稼働時間(時間)7×16 色深度10 bit 待機時消費電力(W)≦0.5 ストレージ128GB NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)5
1個
489,800 税込538,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)