40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ調スプレー アサヒペン 動画あり
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。 主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量60mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9 危険物の性状非水溶性
1本(168mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。 主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(330mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[透明で乾きが速い] 乾きが速い鉄部用さび止めスプレー塗料。透明仕上げ [光沢があるツヤありタイプ] 金属表面のサビや変色をガード! [そのままでも下塗りでも可] ラッカー / 水性塗料 / 油性塗料 を上塗りすることもできます。
用途[各種金属製品のさび止め] 自転車 / バイク / 門扉 / ドア / サッシ など 素材:メッキ / 銅 / 真鍮(しんちゅう) / 鉄 / アルミ / 銀 など ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 / 刃物類 など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [特殊処理をした素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 [高温部] 風呂釜 / ストーブの反射板 / レンジ [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 透明 乾燥時間(分)約15(冬期/約1時間) 塗り面積(m2)0.9~1.4(2回塗り) 建築基準法対応塗料/F☆☆☆☆ 主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ 危険等級 アズワン品番64-1152-49 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 特性速乾、さび止め 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。 トラスコ品番404-7427 材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤 メッキ調シルバー 容量(mL)420 質量(g)400 乾燥時間(分)30分(23℃) 耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90 主な用途亜鉛メッキ、鏡 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2)3 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。 主な用途 指触乾燥時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2 乾燥時間(完全)24時間 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に 乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60 耐熱温度(℃)常用/200、最高/300 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。そのままトップコートとしての美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなどの陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連商品などの防錆に。 シルバー 種類エポキシ系ジンクリッチペイント 乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60 主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量10~20%
1缶(420mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質18-12ステンレス鋼 全長(mm)140 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 刃渡り(mm)56 TKG品番9-1794-0219 アーティクルNo.21 TKG品番(2017)6-1593-0219
1個
899 税込989
3日以内出荷

クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15 危険物の性状非水溶性
1本(15g)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質18-8ステンレス鋼 全長(mm)141 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 刃渡り(mm)56 TKG品番9-1796-0218 アーティクルNo.21 TKG品番(2017)6-1595-0218
1個
799 税込879
3日以内出荷

塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属の防錆、防蝕。ステンレスの溶接焼け補修。ステンレス商品のキズ、ひっかき等の外観補修に。
用途あらゆる製品の表面にステンレス被膜を形成します。 特性防錆 容量(mL)420 主な用途ステンレス、金属 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ジンクスプレー モノタロウ 動画あり
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など) 危険物の類別第四類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上げやヘアーライン仕上げが可能です。 ステンレス材と同様の仕上げが可能でステンレスの溶接焼けの補修にも最適です。
銀灰色 主成分アクリル樹脂エナメル・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル 耐熱温度(℃)110 主な用途鏡、ステンレス 膜厚(μm)40 希釈剤トルエン・キシレン 危険等級 塗布面積(m2/kg)8 アズワン品番1-9477-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.09L 希釈率(%)10~17 特性研磨 硬化時間常温24時間(全硬化3~7日) 危険物の性状水溶性
1本(200mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

<素材説明>ガラス:一般的にソーダガラスと呼ばれ、ケイ砂を主成分とする硬く透過性の高い素材で、着色も可能です。耐熱加工を施していない為、直火で割れる恐れがあります。ABS樹脂:100度位までの耐熱性があり、耐寒性、耐薬品性にも優れていますが衝撃に弱いので落としたりぶつけたりしないようにご注意ください。また、可燃性なので火や高温に近づけないでください。<仕上方法>メッキ仕上:素材の表面に薄い金属皮膜を形成させる表面処理方法の1種です。クローム・銀・アルミ等の金属を真空状態の中で蒸着させ、製品の表面に薄い膜をコーティングし強度や耐久性を高めています。
材質/仕上ガラス・ABS樹脂/メッキ仕上 CLEAR 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)9×8×16
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1本(80mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など 乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途木、鉄、床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

材質18-8ステンレス鋼 全長(mm)149 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 刃渡り(mm)56 TKG品番9-1797-0217 アーティクルNo.21 TKG品番(2017)6-1594-0217
1個
739 税込813
3日以内出荷

材質18-12ステンレス鋼 全長(mm)141 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 刃渡り(mm)57 TKG品番9-1795-0219 アーティクルNo.21 TKG品番(2017)6-1592-0219
1個
869 税込956
3日以内出荷

材質18-12ステンレス鋼 全長(mm)144 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 刃渡り(mm)57 TKG品番9-1792-0219 アーティクルNo.21 TKG品番(2017)6-1591-0219
1個
799 税込879
3日以内出荷

材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部) 全長(mm)141 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 刃渡り(mm)52 TKG品番9-1788-0119 アーティクルNo.21 TKG品番(2017)6-1588-0119
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

材質18-12ステンレス鋼 全長(mm)141 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 刃渡り(mm)57 TKG品番9-1793-0219 アーティクルNo.21 TKG品番(2017)6-1590-0219
1個
799 税込879
3日以内出荷

材質18-12ステンレス鋼 全長(mm)145 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 刃渡り(mm)54 TKG品番9-1791-0219 アーティクルNo.21 TKG品番(2017)6-1589-0219
1個
799 税込879
3日以内出荷

亜鉛メッキ補修塗料。亜鉛メッキのヤケの補修や、色調あわせに最適な化粧塗料です。 鏡面光沢仕上げ、+Zn(亜鉛)効果。
用途亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。 亜鉛メッキ鋼材の不めっき箇所、溶接部、切断面など、補修後の周囲との色調あわせに。 成分リン片状亜鉛金属粉末、光輝性アルミ粉末、特殊混合樹脂、添加剤、有機溶剤、噴射剤(DME/LPG) トラスコ品番855-0800 メタリックシルバー 主な用途亜鉛メッキ、鋼、鏡 危険等級 アズワン品番64-8536-38 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.189L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)4.0 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量2%
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

材質18-8ステンレス鋼 全長(mm)141 表面処理銀メッキ/ミラー仕上 メッキ厚(μm)3.8 刃渡り(mm)57 TKG品番9-1798-0218 アーティクルNo.21 TKG品番(2017)6-1596-0218
1個
799 税込879
3日以内出荷

クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
ブラック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量41mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25 危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。 適合材【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング
1缶(1L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml)
嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。 嫌気性接着剤用の硬化促進剤
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合 材質主成分:希釈溶剤アセトン/IPA 容量(mL)141.7 質量(g)186 容器スプレー 有効時間7日(塗布後)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FP3は、従来の平面磁界型とは一線を画す、新しいコンセプトの平面磁界型ドライバー搭載のインイヤーモニター型イヤホンです。14.5mm平面磁界型ドライバーユニットを搭載し、振動板は業界最先端の薄さ1μmを実現。FIIO独自のチタンとアルミニウム二層構造技術により、高解像度と理想的な周波数特性を実現しています。ハウジングには純木製フェイスプレートを採用し、Rosewood(ローズウッド)とWalnut(ウォールナット)の2種展開。片耳約6.5gの軽量設計により、優れた装着感も実現しています。
付属品0.78mm 2ピン銀メッキ単結晶銅ケーブル、収納ケース(FIIO HB11)、高域用イヤーチップ×3ペア(S/M/L)※Mサイズ装着済み、バランス型イヤーチップ×3ペア(S/M/L)、クイックスタートガイド 質量(g)約6.5(片耳/ケーブル除く) ケーブル長(m)約1.2 感度105dB/mW(@1kHz) プラグ(mm)3.5プラグ(金メッキ単結晶銅) 周波数特性10Hz-40kHz 材質(ケーブル)銀メッキ銅(392芯) インピーダンス(Ω)36(@1kHz) ドライバ種類14.5mm平面磁界型ドライバー
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JH5は、片側に4基のバランスドアーマチュアドライバー(BAドライバー)と1基のカーボンベースダイヤフラム採用の10mm径ダイナミックドライバーを搭載したハイブリッド構成のイヤホンです。ハイブリッド構成を余すことなく引き出す音響設計と、DLP-3D印刷方式により精密に作り出されたエルゴノミクスシェルデザイン、0.78mm 2ピンコネクター採用などFH9やFH7などの上位モデルでFIIOが培ってきたノウハウが注ぎ込まれています。
付属品0.78mm 2ピン 銀メッキ高純度銅芯線ケーブル、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、HB11キャリングケース、取扱説明書 ブラック 質量(g)約7.6(片側・ケーブル含まず) 形式インイヤーモニター型イヤホン 感度111dB/mW (@1KHz) プラグ(mm)3.5アンバランス(金メッキ) 周波数特性20Hz~40kHz ケーブル銀メッキ高純度銅芯線ケーブル 端子イヤホン側:0.78mm 2ピン ケーブル長(cm)約120 インピーダンス(Ω)13 (@1KHz) ドライバタイプ(片側)高域用BAドライバー2基、中域用BAドライバー2基、10mm径ダイナミックドライバー1基
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

FD15は、「FD5」の後継となるダイナミックドライバー搭載インイヤーモニター型イヤホンです。新開発の13.8mm径のダイナミックドライバーを搭載し、マグナリウム(マグネシウム-アルミニウム合金)製のダイヤフラムを新たに採用しました。 磁束密度1.5テスラの強力マグネットと新たな特許技術により、効果的なダイヤフラム制御を可能にした最新モデルです。
付属品プラグ交換式銀MMCXケーブル、交換可能型音導管(赤・黒) ※黒を装着済み、HS18イヤーチップ3ペア(S/M/L)、フォームイヤーチップ2ペア(M)、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L) ※Mサイズを装着済み、ボーカル重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、3.5mm/4.4mm交換式プラグ、MMCXアシストツール、クリーニングブラシ、イヤホン収納ケース(HB11)、クイックスタートガイド 質量(g)片側:約12(ケーブル除く) ケーブル長(m)約1.2 感度112dB/mW@1kHz 周波数特性10Hz~40kHz ケーブルMMCX単結晶銅線、銀メッキ単結晶銅線混合480芯ケーブル インピーダンス(Ω)32@1kHz ドライバ種類13.8mm径ダイナミックドライバー1基 イヤホン形状インイヤーモニター型イヤホン
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 。ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 。ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 。洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 。泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 。クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 。泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 。頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 。蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど。 成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。 ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方がよく落ちます。 ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 希釈倍率【重度の汚れ】原液~3倍:獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕、【中度の汚れ】5~50倍:タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り、【軽度の汚れ】50~1000倍:ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機、【Pタイル】250~ 500倍:ポリッシャー(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。) 液性弱アルカリ性
1本(1L)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)