1,509件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅 形状キャップ
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1セット(10個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅 形状キャップ
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


東洋フィッティングキャップ
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
629 税込692
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニ金属銅管用継手キャップ
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状キャップ 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.01MB)
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多久製作所キャップ
エコ商品
材質C1220 規格TAK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鈴木ブロンズ継手銅合金 キャップ BC Ca2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:Ca2●高さH(mm):36●六角対辺径(mm)S:73●最小肉厚(mm)t:4●コード番号:303-0001391 アズワン品番67-4858-19
1個
3,598 税込3,958
欠品中

フレアーキャップ アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 種類銅管用継手 形状キャップ 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角キャップ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:リン脱酸銅
1個
129 税込142
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鈴木ブロンズ継手銅合金 キャップ BS Ca1/8
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:Ca1/8●高さH(mm):14●六角対辺径(mm)S:14●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001383 アズワン品番67-4858-11
1個
539 税込593
8日以内出荷

鈴木ブロンズ継手銅合金 キャップ BS Ca1/4
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:Ca1/4●高さH(mm):17●六角対辺径(mm)S:17●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001384 アズワン品番67-4858-12
1個
559 税込615
8日以内出荷

鈴木ブロンズ継手銅合金 キャップ BS Ca1/2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:Ca1/2●高さH(mm):21●六角対辺径(mm)S:27●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001386 アズワン品番67-4858-14
1個
819 税込901
8日以内出荷

鈴木ブロンズ継手銅合金 キャップ BC Ca1
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:Ca1●高さH(mm):28●六角対辺径(mm)S:44●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001388 アズワン品番67-4858-16
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


鈴木ブロンズ継手銅合金 キャップ BC Ca1-1/2
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:Ca1-1/2●高さH(mm):32●六角対辺径(mm)S:60●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001390 アズワン品番67-4858-18
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

鈴木ブロンズ継手銅合金 キャップ BC Ca3/4
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:Ca3/4●高さH(mm):24●六角対辺径(mm)S:33●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001387 アズワン品番67-4858-15
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

鈴木ブロンズ継手銅合金 キャップ BS Ca3/8
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:Ca3/8●高さH(mm):19●六角対辺径(mm)S:22●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001385 アズワン品番67-4858-13
1個
619 税込681
8日以内出荷


鈴木ブロンズ継手銅合金 キャップ BC Ca1-1/4
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:Ca1-1/4●高さH(mm):30●六角対辺径(mm)S:53●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001389 アズワン品番67-4858-17
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷


1個
499 税込549
翌々日出荷



1個
339 税込373
15日以内出荷


水道・給湯用配管の用途して使用いたします。、冷媒ガス・その他ガス類の使用は出来ません。
1個
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 極性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2×4木材を上下に設置し様々なDIYの基礎となる支柱を立てるDIYパーツです。前倒れやズレを防ぐ安全設計となっています。天井面へのホチキス留めで固定、床との接地面は滑り止め用にパッドを取付けるこ都ができます。ズレや転倒を防げる安全設計にパワーアップしました。突っ張って固定しているだけなので、使わなくなったら取り外しが可能です。マンションや集合住宅の現状復帰はもちろん、大事なご自宅はキレイなまま、ライフステージの変化に対応します。
用途2×4木材の取り付けに 材質樹脂部品/ABS樹脂、バネ/バネ鋼、メッキ、パッド/EVA樹脂、ホッチキス針/ステンレス、ねじ類/鉄、メッキ 使用荷重(kg)40(柱1本当たり)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))フェルール 銅 合金 -
仕様アクセサリー タイプ:フェルール 適合製品:AMP HVA 280 シリーズ コネクタ 製品群:HVA 280 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
379 税込417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。 ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。
材質黄銅(ニッケルメッキ) 形状キャップ
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)