202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

泰豊トレーディング銅球
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1パック(2個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金 材質/仕上アルミニウム合金/研磨
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
6,210 税込6,831
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


泰豊トレーディング真鍮球(インゴット)
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の真鍮素材です
材質真鍮
1セット(20個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304) 硬度HRC25~39
1箱(1kg)
9,590 税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1kg)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

黒球温度計は物体の輻射熱(放射熱)の測定をおこないます。GTM-1 はメーカー製の直径75mm の黒球温度計です。これは人体の熱負荷と人間の温冷感指数を踏まえた温熱環境評価指数PMV(Predicted Mean Vote 予測温冷感申告)およびPPD(Predicted Percentage ofDissatisfied 予測不快者率)の快適方程式の測定要因になります。 黒球温度計を利用して輻射熱を測定することで、IES-5000で測定できる主要6 項目(浮遊粉じん、気流、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度)と組み合わせ、PMV 値、PPD 値を自動的に算出することができます。これにより国際規格である「ISO 7730:適度な温熱環境の指標」 を見出すことができます。
用途IES-4000型用 型式GTM-1型 質量(g)約130 電源IES-4000本体より供給 測定範囲(℃)0~70 寸法(Φmm)75 温度調節範囲(℃)0~60
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 K熱電対ミニプラグの黒球プローブ。
温度測定範囲(℃)0~120 仕様輻射熱測定 トラスコ品番819-3645 寸法(mm)150Φ ケーブル長(m)3 精度(℃)±0.5
1個
89,980 税込98,978
18日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]豆電球(実験用)
材質ガラス・銅 寸法(mm)Φ11×23 質量(g)2.3 電圧(V)2.2 口金E10 電流(mA)110
1個
100 税込110
当日出荷

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:銅C1220P タイプ銅浮玉付 規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.3 使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。金属球入りで金属探知機に反応します。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。異物混入防止に最適です。
サイズフリー
1組ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エー・アンド・デイ黒球型熱中症指数モニター
RoHS
◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き
用途熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。 仕様【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル 測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分JIS B 7922:2023精度:クラス2 電源単4形アルカリ乾電池4個 測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃)【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.15MB) 湿度測定範囲(%RH)相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

エー・アンド・デイ黒球型 熱中症指数データロガー
RoHS
JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル 測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2 測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) 保存形式データファイル:csv形式 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.31MB) 相対湿度(%RH)10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
1台
27,980 税込30,778
欠品中

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様クロスカット 軸径(Φmm)2.34
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様スパイラルカット トラスコ品番852-7254 軸径(Φmm)2.34 形状 全長(mm)44.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 刃長(mm)2.7 刃径(Φmm)2.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)球型ブルーセラミックゴム砥石
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用 軸径(Φmm)3 形状球型 砥材ブルーセラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム)
1セット(5本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:NBR、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:NBR、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン 規格取付:フランジ式JWWA規格 寸法B(mm)Φ180 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.3 使用温度常温
1個
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨型LEDライト ※JAN4904922174213 専用ACアダプタ(コントローラー付)別売が必要です。
用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。 材質PVC 銅線 LED ABS 質量(g)280 サイズ(mm)個装:75×160×65 本体寸法(cm)電球部全長1000
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン タイプポリ浮玉付 規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.3 使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京ローソク製造ペッパー30球 G/クリアー/
温かみのある屋内用白熱電球電飾です。
用途親球を子球に交換すること無点滅にできます。球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。予備の親球と子球付き。 材質PVC 銅線 ガラス 質量(g)200 サイズ(mm)個装:75×220×50 本体寸法(cm)300
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:耐熱用SUS304 タイプSUS浮玉付 規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格 最高使用温度(℃)100 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.3 使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池で光るガーランド。
用途電池式なので手軽に飾れます。(単三電池2本) 材質銅線 PP LED 質量(g)80 サイズ(mm)個装:95×90×90 本体寸法(m)全長1.2
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

電池で光るガーランド。
用途電池式なので手軽に飾れます。(単三電池2本) 材質銅線 PP LED 質量(g)60 サイズ(mm)個装:95×90×90 本体寸法(m)全長1.2
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

LED直管 40W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターP形 (口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100~240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池で光るガーランド。
用途電池式なので手軽に飾れます。(単三電池2本) 材質銅線 PP LED 質量(g)60 サイズ(mm)個装:95×90×90 本体寸法(m)全長1.2
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

防雨型LEDライト 最大5連結可能。※JAN4904922196062防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)別売が必要です。
用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。 材質PVC 銅線 LED ABS 質量(g)300 サイズ(mm)個装:83×173×68 本体寸法(cm)電球部全長1200
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

LEDライトが7色に発光。屋外のツリーや玄関、ベランダ装飾に。
用途防雨型(整流器部を省く)ペッパー球と比べ90%省エネ(メーカー比) 材質PVC 銅線 LED ABS 質量(g)800 サイズ(mm)個装:160×150×80 本体寸法(cm)全長1650
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

LEDライト光のパターンが切り替え可能
用途防雨型(コントローラー部を省く)球切れしにくい省電力エコロジー 材質PVC 銅線 LED ABS 質量(g)1300 サイズ(mm)個装:130×200×90 本体寸法(cm)全長1660(ライト長1000
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

関連キーワード