ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
長さ(mm)300
材質C-1100
RoHS指令(10物質対応)対応
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
材質C5191P
1袋(10個)
¥945
税込¥1,040
当日出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6
厚さ(μm)(銅箔)35
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等
成分Cu(銅)/99.90以上
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
板厚公差±0.08
幅公差±0.80
参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類オーダー・加工
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。
材質銅(Cu99.9以上含有)
質量(kg)1
極薄銅使用、細工がしやすい。
誰にでも、どんなハサミでも切れます。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止
浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止
ネズミ穴、雨もり個所の補修
整理箱、下駄箱、ペット用工作
その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。
タイプ巻物
粘着剤なし
比重約8.89
溶融点(℃)約1083
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等
比重8.89
参考準拠JIS規格H3100 C1100P
サービス分類オーダー・加工
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等
成分Cu(銅)/99.90以上
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
板厚公差±0.10
幅公差±1.00
参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類オーダー・加工
1袋(10個)
¥660
税込¥726
当日出荷
内径(Φmm)21
外径(Φmm)26
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YT-21A
1袋(10個)
¥985
税込¥1,084
当日出荷
1袋(10個)
¥710
税込¥781
当日出荷
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。
高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜1種
耐熱区分155℃(F種)
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)±0.003
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
エスコ品番EA949YT-12A
1袋(20個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
エスコ品番EA949YT-18A
1袋(10個)
¥815
税込¥897
当日出荷
1袋(20個)
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
内径(Φmm)18
外径(Φmm)24
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YT-18B
1袋(10個)
¥905
税込¥996
当日出荷
エスコ品番EA949YT-12B
1袋(20個)
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
内径(Φmm)14
外径(Φmm)18
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YT-14A
1袋(20個)
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
内径(Φmm)22
外径(Φmm)27
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YT-22A
1袋(10個)
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
1袋(10個)
¥710
税込¥781
当日出荷
1袋(20個)
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
電線・ケーブルの結束や呼び線にご使用いただけます
軟銅線を使用しているため作業性良好、結束箇所も傷めません
鉄よりもやわらかく作業性抜群!
材質芯線:軟銅線、被覆材:黒色ポリ塩化ビニル
色被覆:黒
長さ(m)300
引張強度(N/mm2)300以下
特性柔軟
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
内径(Φmm)20
外径(Φmm)24
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YT-20A
1袋(10個)
¥855
税込¥941
翌日出荷
内径(Φmm)22
外径(Φmm)29
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YT-22B
1袋(10個)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
1袋(10個)
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。
幅(mm)1.5
長さ(m)1.5
トラスコ品番368-8658
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)10×15×1.5t
こんなお得な商品も!
裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
種類裸圧着端子
端子形状棒形
定格電流(A)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ