カテゴリ
- 制御機器(1,701)
- 電気材料(1,199)
- 配管・水廻り設備部材(650)
- 切削工具(648)
- 作業工具(410)
- 測定用品(194)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(180)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
- 研磨材(140)
- パソコン/周辺機器(91)
- 空調・照明・電設資材(87)
- 家電(83)
- ねじ・ボルト・釘(59)
- 安全標識(55)
- 科学研究・開発用品(54)
- メカニカル部品(52)
- 学童・教育用品(48)
- バイク部品(38)
- 建築金物(37)
- 溶接用品(36)
- はんだ関連・静電気対策用品(35)
- 電動工具(32)
- 機構部品(23)
- 厨房用品(20)
- 自動車補修部品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 防犯用品(11)
- 空圧工具(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 事務用品(10)
- バッテリー・電装(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 物流用品(5)
- テープ(5)
- 測定関連サービス(4)
- 整備工具・収納(4)
- 安全用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- RS PRO(661)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(359)
- WURTH ELEKTRONIK(317)
- エスコ(235)
- JST(日本圧着端子製造)(178)
- OSG(オーエスジー)(176)
- 日本モレックス(molex)(157)
- SAMTEC(129)
- Namekawa(滑川軽銅)(111)
- Hirschmann Test & Measurement(99)
- TRUSCO(96)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(93)
- 鈴木ブロンズ継手(86)
- Festo(84)
- Alpha Wire(81)
- ニチフ(79)
- ミニター(64)
- イチネンTASCO(58)
- ノーブランド(57)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「銅 1mm」の検索結果

銅 平板
光(38件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
銅版
光¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
銅円板
光¥239税込¥2631個当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅円板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
銅張積層板(カット基板)
サンハヤト(18件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から3日以内出荷銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。厚さ(μm)(銅箔)35板厚(mm)1.6
銅 平板 (シートタイプ・粘着付)
光(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(2枚)当日出荷粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。用途水回りなどの補修に。トラスコ品番381-5269質量(g)244タイプ平板粘着剤アクリル系比重約8.90溶融点(℃)1083RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm
ノーブランド(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.08幅公差±0.80参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
ケーブルカッター
未来工業(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個翌日出荷Φ100までのケーブルを切断できる、インパクトドライバー用のアタッチメントカッターです。軽量ですので片手でケーブを持ちながらの作業も可能です。コンパクトに収納できるので作業工具が増える現場への持ち込みも簡易です。用途CV・IvΦ100までのケーブル切断に。付属品六角レンチ(2mm)(3mm)×各1適合充電ドライバ―:18V充電式インパクトドライバー推奨(14.4Vも使えます)六角軸シャンク径6.35mm適合ケーブルサイズ(mm2)CV100までの単心ケーブル・ⅠV100までの単心ケーブル(Fケーブル切断可能・光ケーブルは切断できません)
銅 ミニ板 メッシュタイプ
光(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです ホビーや工作、各種補修などに最適です
銅パッキン(管用)(パック品)
大阪魂(77件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)ほか当日出荷電気導電性と熱伝導度が優れている。用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。材質銅厚さ(mm)1.0
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】
スーパーツール(39件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。適合替刃TCC 105E
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
TCWすずめっき軟銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
...