25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。) 種類銅めっき液 アズワン品番61-6497-24 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

名称ベネジクト液 等級臨床検査用調製試薬 化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3 濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害 CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等 セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書 電源(V)100(50/60Hz)
1台
27,980 税込30,778
欠品中

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

名称銅(粉末) 等級一級 化学式Cu 濃度(%)≧99.6 化学組成Cu 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-86 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量63.546 CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
2,998 税込3,298
当日出荷

無機銅剤(塩基性硫酸銅)であり、糸状菌病害から細菌性病害まで幅広い病害に有効である。また、野菜類登録を有しているなど多くの作物へ適用を有する。 耐性菌出現リスクが低く、既存剤に対する耐性菌に対しても有効である。 日本農林規格(JAS)の有機農産物栽培においても使用することができる薬剤です。
適合病害虫そうか病、黄斑病、かいよう病、すす点病、すす斑病、黒斑病、せん孔細菌病、べと病、さび病、褐斑病、つる割細菌病、せん孔病、がんしゅ病、疫病、花腐細菌病、軟腐病、葉渋病、炭疽病、紫斑病、斑点細菌病、葉焼病、褐斑細菌病、かさ枯病、先端黄白化症、輪紋病、すすかび病、黒斑細菌病、白さび病、春腐病、白斑葉枯病、株腐細菌病、黒葉枯病、腐敗病、花蕾腐敗病、斑点病、茎枯病、ひぶくれ病、葉枯病、赤焼病、もち病、網もち病、黒腐病、うどんこ病、斑点症(シュードサーコスポラ菌)、輪紋葉枯病 有効成分塩基性硫酸銅58.0% 性状淡青緑色水和性粉末 適合作物かんきつ、りんご、すもも、もも、ネクタリン、ぶどう、おうとう、うめ、びわ、いちじく、キウイフルーツ、ばれいしょ、やまのいも、だいず、あずき、いんげんまめ、さやえんどう、実えんどう、すいか、トマト、ミニトマト、だいこん、にんにく、にら、にんじん、ごぼう、レタス、非結球レタス、パセリ、ブロッコリー、アスパラガス、くわい、こんにゃく、茶、てんさい、野菜類、さんしょう(果実)、さんしょう(葉)、かんしょ、にがうり、りんどう、つつじ類、樹木類 農林水産省登録第(号)21111 毒劇区分普通物
1本(500g)
1,398 税込1,538
欠品中

多くの作物の広範な病害に対して、殺菌効果がある。 コストが安い。 耐性菌が出ない。 殺菌持続効果(残効)が長い。 水で希釈するだけでよい。 長期保存ができる。 葉への付着力が非常に大きい。 微粒子のために目詰まりしない。 ICボルドーを散布すると、柑橘や梨など果樹の幹に発生する緑色のコケも付かなくなり、樹勢が回復します。成分であるカルシウムや銅はイオンとして溶け出し、最終的には作物に吸収されるので無駄がありません。ICボルドーは新JAS法有機農産物に使用できる農薬であり、収穫前日数や回数の制限もなく、環境にやさしい農薬として使用していただけます。
適合病害虫幹腐病、ナメクジ類、カタツムリ類、がんしゅ病、炭疽病、かいよう病、アフリカマイマイ、炭疽病、黒斑細菌病、株枯病、斑点細菌病、軟腐病、腐敗病、葉枯病、疫病、青かび病、茎枯病、疫病、春腐病、白斑葉枯病、炭疽病、黒葉枯病、斑点病、つる枯病、炭疽病、白星病、炭疽病、赤焼病、葉枯病、斑点症(シュードサーコスポラ菌)、 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)18645 適合作物ぶどう、おうとう、うめ、もも、かんきつ、びわ、びわ(葉)、オリーブ、オリーブ(葉)、あんず、マンゴー、キウイフルーツ、パッション、フルーツ、パパイヤ、くるみ、いちじく、あけび(果実)、あけび(茎葉)、野菜類、こんにゃく、ばれいしょ、やまのいも、やまのいも(むかご)、アスパラガス、トマト、ミニトマト、にんにく、いちご、にんじん、薬用にんじん、すいか、しょうが、茶、ゆり、樹木類
1個(1kg)
779 税込857
当日出荷

銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
455 税込501
当日出荷


電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL) 付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセット セット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど 本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付 ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
1式
13,980 税込15,378
当日出荷

鉛筆にフィット!スリット入りのペンシルキャップ
用途ペンシルキャップ 材質真鍮 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(1個)9×55 繰り返し・詰め替え対応
1セット(4本)
169 税込186
当日出荷

日新インダストリーめっきガードペースト
安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理 対応材質溶融亜鉛めっき 塗り面積(m2)7.59 主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理 指触乾燥時間(分)常温(23℃)使用時:30、Dry200μm 密度1.53/23℃ 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.09MB)
1個(5kg)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト 寸法(mm)140×160×75 質量(g)300 タイプペン式簡易メッキ 危険物の類別非危険物
1台
42,980 税込47,278
欠品中


めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。) 種類ニッケルめっき液 アズワン品番61-6497-26 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。 電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。 トラスコ品番328-8447 質量(kg)6.5 消費電力(W)420 定格電圧(V)100 定格電流(A)4.2 定格周波数(Hz)50/60
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

Dr.アルマイトJr(Aキット) CARVEK 動画あり
「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
黒灰 [ターマックブラック] ・黒紺 [ギャラクシーブラック] ・赤 [パッションレッド] ・青 [バケーションブルー] ・茶 [ベアーブラウン] ・緑 [グリングリーン] ・紫 [トスカーナパープル] ・黄 [クレオパトライエロー] ・橙 [サンライズオレンジ] ・桃 [モンローピンク] セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色) 容量各色/5L分 危険物の類別非危険物
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷

有効成分が、植物及び病原菌に効率よく接触するように製剤化されているので、従来の無機銅殺菌剤やボルドー液などと比べて低い動濃度で効果を発揮します。 作用機構から耐性がつきにくく、EBI剤の耐性菌にも有効です。 有効成分である炭酸水素ナトリウム、無水硫酸銅は食品添加物として認可されており、安全性は実証されています。また、有機農産物の生産にも使用できます。
農林水産省登録第(号)19687 毒劇区分普通物
1袋(250g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全硬度試薬
危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100回分)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルイ鍍金工業めっき工房セット商品
乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。安価で簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。金めっき液18mlの金の含有量:1L当たり2g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池で手軽にめっきができる実験キットです。
セット内容めっき筆 1本、筆先(電極付) 4本、フェルト保液材 20本、めっき液(銅、ニッケル、金)各18mL、金属磨き 18mL、脱脂液 18mL、ピンセット 1本、収納ケース
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷

金めっき液1本あたりの金の含有量:1L当たり2g。めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1セット
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。、簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。
1セット
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)