噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!!
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等
液性中性
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物
適合材白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
使用量(目安)400mL/約4~8m2分
使用場所屋外専用
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!
用途屋外専用
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材
適合白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
液性中性
使用場所屋外
「銅イオン」が主成分で、墓石を傷めずコケ・カビを防ぐクリーナー。
1個(420mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形液剤(原液)
適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所
成分脂肪酸類
散布面積(m2)27~53(約8~16坪)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(200mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
液性アルカリ
仕様低発泡
希釈倍率原液~20倍
臭気弱
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オレンジクリーナー 強力溶解洗浄
モノタロウ
¥799
税込¥879
天然オレンジオイル配合の万能洗剤
天然由来成分98%、だけどプロ推奨の圧倒的な洗浄力!
落とせなかった家じゅうの汚れを一掃する、オレンジオイル配合の万能洗剤
使用場所キッチン、室内全般、浴室
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(3%ヤシアルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、金属封鎖剤
形状液体
アズワン品番64-1133-21
1個(700mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
薬液調製時に計りやすく、溶かしやすい銅殺菌剤です。
有効成分から放出される銅イオンが糸状菌由来の病害だけでなく、細菌性病害にも優れた予防効果を示します。
有効成分が作物表面にムラなく均一に広がるため、散布液の跡が残りにくいドライフロアブル剤です。
有機JAS規格適用資材です。
農林水産省登録第(号)22533
有効成分水酸化第二銅 46.1%(銅として 30.0%)
性状暗青緑色水和性微粒及び粗粉
有効期限(年)5
1袋(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個(400mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性弱アルカリ性
成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)80~100
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ液体
蓄積した頑固な水アカや石鹸カスを分解する強力タイプ。生分解性に優れ、洗浄と同時に除菌効果。
環境にやさしいオリジナルエコボトル採用。
希釈倍率原液~10倍
アズワン品番64-8884-45
1個(4L)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所外壁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
従来の工業用洗剤をはるかに超える洗浄力。
機械や機械周辺、床の頑固な汚れも簡単に洗浄できます。
タイヤ痕も除去できます。
「汚れ落ちが良ければ手が荒れる」の常識を覆します。
環境負荷が非常に低い。
粘着マットの汚れを落として粘着力がもどる。
商品タイプ液体
RoHS指令(10物質対応)対応
お風呂場のヌメリ、石鹸カスを簡単除去。
有機酸+天然由来成分で安全、安心。
日常清掃で使えば除菌効果でカビ対策にも。
用途お風呂場のヌメリ、石鹸カス汚れの清掃
商品タイプ業務用
液性酸性
希釈倍率原液~50倍
主成分有機酸、界面活性剤、銅イオン、香料
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。
光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。
銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査
色青
トラスコ品番366-4040
使用温度範囲(℃)常温
分類ケガキ用塗料
主成分合成油、リチウム、顔料
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
銅イオンの効果でナメクジなどの虫を寄せ付けない!
用途鉢底に敷き土の流出防止・害虫の侵入防止に
名称銅(粉末)
等級一級
化学式Cu
濃度(%)≧99.6
化学組成Cu
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-86
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量63.546
CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お風呂場のなかなか落ちないヌメリや石鹸カス汚れを簡単に除去します。有機酸と天然成分配合で安心安全です。また銅イオンを配合する事により除菌効果もプラスされました。
仕様●主成分:有機酸、界面活性剤、銅イオン、香料
。お風呂場のなかなか落ちないヌメリや石鹸カス汚れを簡単に除去します。有機酸と天然成分配合で安心安全です。また銅イオンを配合する事により除菌効果もプラスされました。
仕様●主成分:有機酸、界面活性剤、銅イオン、香料
アズワン品番65-8651-65
1箱(12本)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。
測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。
サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
付属品試薬、試験管
ナメクジに直接かけるとすぐに効果を発揮、すばやく退治できます。100%食品成分!化学成分を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。散布後、まいた場所にナメクジを近寄りにくくする効果が約1週間持続します。
トラスコ品番796-1219
剤形エアゾル
1本(450mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
。塩素未使用のカビクリーナーで塩素特有のツンとして臭いがありません。毎清掃で使用する事によりカビの発生を抑制します。
仕様●主成分:銅イオン、界面活性剤
アズワン品番65-8651-75
1本
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です
材質SUS304
寸法(縦×横×高さ)(mm)400×630×15
トラスコ品番392-8411
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番9-0145-1901
TKG品番(2017)6-0143-1801
商品タイプフタ
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。
抗菌タイプ(ヒンジ部を除く)
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
色シルバー
仕様抗菌タイプ(ヒンジ部を除く)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
抗菌試験の結果、99.9%の抗菌効果が認められました。
銅には抗菌効果があるとされており、本製品は銅イオン繊維で作られた手袋です。
洗濯後も抗菌効果は持続します。
UVカット・消臭・静電気防止効果があります。
着用したままタッチパネルの操作が可能です。
滑り止め機能付きで作業使いにもおすすめです。
通気性と伸縮性に優れており、長時間でも快適に着用できます。
作業全般に。
日常使いに。
農業に。
ガーデニングに。
感染症予防対策に。
仕様●色:ブラックミックス●サイズ:M●全長(cm):22.0●手のひら周り(cm):21.0●中指長さ(cm):7.5●厚さ(mm):2.3●ゲージ数:15●リストカラー:茶●銅イオン繊維使用●抗菌力99.9%●15ゲージ編●タッチパネル操作可能●UVカット●消臭効果●洗濯して繰り返し使用可能●滑り止め加工●FDA取得●CEマーク取得●材質/仕上:銅イオン15.1%、ナイロン84.9%●セット内容/付属品:本体のみ●本製品に使用している導電性のある繊維の劣化によって、繰り返し使用するうちに、タッチパネルの反応が鈍くなる場合があります。●銅繊維が入っているので、真っ白・真っ黒ではありません。●洗濯の際は中性洗剤をご使用の上、移り染めの恐れがあるため他のものと分けて洗濯してください。40℃以下のぬるま湯で手洗いをして、手で絞らず陰干しをお勧めします。●アイロン、ドライクリーニング、漂白剤、乾燥機の使用は劣化や破損の原因となりますのでおやめください。●万が一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちにご使用をやめ、医師にご相談ください。●原産国:韓国●コード番号:225-0155
機能静電気防止
アズワン品番67-6859-72
1双
¥409
税込¥450
5日以内出荷
表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。
同じサイズのバットで積み重ね(スタッキング)が出来ます。
材質SUS304
仕様手付
トラスコ品番392-8390
寸法(縦×横×高さ)(mm)380×610×130
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番9-0145-1801
TKG品番(2017)6-0143-1701
商品タイプバット
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
抗菌試験の結果、99.9%の抗菌効果が認められました。
銅には抗菌効果があるとされており、本製品は銅イオン繊維で作られた手袋です。
洗濯後も抗菌効果は持続します。
UVカット・消臭・静電気防止効果があります。
着用したままタッチパネルの操作が可能です。
滑り止め機能付きで作業使いにもおすすめです。
通気性と伸縮性に優れており、長時間でも快適に着用できます。
作業全般に。
日常使いに。
農業に。
ガーデニングに。
感染症予防対策に。
仕様●色:ブラックミックス●サイズ:L●全長(cm):22.5●手のひら周り(cm):22.0●中指長さ(cm):8.0●厚さ(mm):2.3●ゲージ数:15●リストカラー:黒●銅イオン繊維使用●抗菌力99.9%●15ゲージ編●タッチパネル操作可能●UVカット●消臭効果●洗濯して繰り返し使用可能●滑り止め加工●FDA取得●CEマーク取得●材質/仕上:銅イオン15.1%、ナイロン84.9%●セット内容/付属品:本体のみ●本製品に使用している導電性のある繊維の劣化によって、繰り返し使用するうちに、タッチパネルの反応が鈍くなる場合があります。●銅繊維が入っているので、真っ白・真っ黒ではありません。●洗濯の際は中性洗剤をご使用の上、移り染めの恐れがあるため他のものと分けて洗濯してください。40℃以下のぬるま湯で手洗いをして、手で絞らず陰干しをお勧めします。●アイロン、ドライクリーニング、漂白剤、乾燥機の使用は劣化や破損の原因となりますのでおやめください。●万が一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちにご使用をやめ、医師にご相談ください。●原産国:韓国●コード番号:225-0138
機能静電気防止
アズワン品番67-6859-71
1双
¥409
税込¥450
5日以内出荷
表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。
同じサイズのバットで積み重ね(スタッキング)が出来ます。
材質SUS304
寸法(縦×横×高さ)(mm)380×610×130
仕様手穴明
サイズ24インチ
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番9-0145-1802
TKG品番(2017)6-0143-1702
商品タイプバット
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
・紫外線による変色や腐食が無い抗菌加工タイプの水性塗料。・塗布後の素材は水や海水をはじく。・無香料。・爪でこすっても傷つかない高耐久性。・アルコールや濃縮洗剤で除去可能(素材によっては除去できない可能性があります)。・水拭きで落ちない。・艶あり
用途本革・スマートフォン・タブレット・ドアノブ・イス・テーブル・手摺・床・壁面・エスカレーターのベルト・エレベーターのボタン・ワックス表面・便座など
成分アクリル共重合体分散材・ビニール共重合体・樹脂溶液・ジエチレン・グリコール・モノメチル・エーテル・ガラス成分(銀イオン・亜鉛イオン・銅イオン含有)
使用方法1:塗布する面のごみや汚れを除去2:本製品を振って内容物を均一にし塗布。清潔なウエス・刷毛・ローラーで伸ばす3:金属は2層、それ以外の素材は1層でOK4:乾燥するまで待機。空調やドライヤーで乾燥時間を早められます。
液性弱アルカリ性(pH8.1~8.4)
標準使用量約100m2:1L、約400m2:4L※素材によって変動します
危険物の類別非危険物
関連キーワード