315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!。刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!。ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。
用途被覆銅管やケーブルの切断に。 全長(mm)約650 質量(g)約1750 切断能力(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。 適合替刃TCC107P
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ユニークなワンハンドオペレーションモデル。 数回転回すだけで銅管が切断できます。 片手で操作できるユニークデザイン。
質量(g)230
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーが約2倍のニッパー。握力の弱い女性で適したニッパー。
用途切る作業に サイズ(mm)165 トラスコ品番760-8721 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)165 質量(g)160 寸法A(mm)165 寸法D(mm)11 寸法E(mm)15 寸法B(mm)16 寸法C(mm)55 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 バネ無し
1丁
3,398 税込3,738
欠品中

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷


切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6404 質量(g)170 本体質量(g)170 切断サイズ3/16~7/8 本体長さ(mm)70
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

チューブカッター ミニ モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで) 適合配管径(Φmm)3~22 全長(mm)約64 質量(g)約111 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで 適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
599 税込659
当日出荷

銅管用チューブカッターの替刃です。フランス製の高品質なチューブカッターです。狭い場所での切断作業に最適です。工具無しで簡単に替刃が交換できます。4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。
用途銅管用。 トラスコ品番856-2023 適合機種210437、210439、210443、210445 質量(g)3.5 2018年トラスコ掲載ページ4 1349
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)(外径)28.58 質量(g)210 呼び径1” 直径×幅W(mm)68×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)。作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断 適合外径(Φmm)6~23 トラスコ品番308-0871 質量(g)180 寸法L(mm)140 寸法H(mm)42 寸法W(mm)64 寸法R(mm)45(作業半径)
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
適合外径(Φmm)15.88~35 付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き トラスコ品番308-0846 質量(g)960 寸法L(mm)240 寸法H(mm)54 肉厚(mm)銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max) 寸法W(mm)102 寸法R(mm)70
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
全長(mm)185 仕様落下防止用ひも取付穴無、成形カバー付 トラスコ品番395-6598 質量(g)310 切断能力(Φmm) 鉄線3.2 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

適合外径(Φmm)35~66 付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き トラスコ品番308-0854 質量(g)1650 寸法L(mm)335 寸法H(mm)62 肉厚(mm)銅管(呼び1 1/4~2 1/2inch):2.03(max)水道用硬質塩ビ管(呼び30~50mm):4.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び25~50mm):6.5(max)ガス用ポリエチレン管(呼び25~50inch):5.5(max) 寸法W(mm)135 寸法R(mm)90
1丁
45,980 税込50,578
3日以内出荷

オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売)を付けて作業を行なうことも出来ます。
全長(mm)113 適合管外径(インチ)1”(28mm)
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

様々な材質の管の切断に最適なパイプカッターです。 排水管の長さ調整に最適。 金属管や銅管、塩ビ管など様々な材質の管に使用できます。
使用範囲(mm)4~32 付属品替刃 材質アルミダイカスト、ステンレス アズワン品番64-5158-29
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ミルウォーキーツールM12 53.98mm 銅管カッター
外径 34.92mm / 41.28mm / 53.98mm の3サイズ銅管のみ切断可能。M12 4.0Ah バッテリー装着時 100カット以上切断可能。高速かつ高品質な切断。作業負担を大幅に軽減。※銅管の切断以外には使用できません。
寸法(mm)321.8×97.8×139.7 質量(kg)2.7 電圧(V)12 連続使用時間100カット (34.92mm銅管切断時、M12 B4 JP 装着時) 機能LEDライト 切断能力(Φmm)最大径:34.92、41.28、53.98(3サイズのみ)
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

銅管用チューブカッターの替刃です。 フランス製の高品質なチューブカッターです。 狭い場所での切断作業に最適です。 工具無しで簡単に替刃が交換できます。 4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。 滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。
用途銅管用。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
用途DeniManパイプカッター用替刃。 適合機種DeniMan パイプカッター22mm PC-22・DeniMan パイプカッター32mm PC-32 刃形銅管用
1個
349 税込384
5日以内出荷

銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
用途DeniManパイプカッター用替刃。 適合機種DeniMan パイプカッター50mm PC-50 刃形銅管用 切断能力(mm)パイプ6~50
1個
439 税込483
5日以内出荷

銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質
1袋(5個)ほか
1,970 税込2,167
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用チューブカッターの替刃です。フランス製の高品質なチューブカッターです。狭い場所での切断作業に最適です。工具無しで簡単に替刃が交換できます。4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。
用途銅管用。 トラスコ品番856-2021 質量(g)480 2018年トラスコ掲載ページ4 1349
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 質量(g)34 サイズ(mm)19.05
1袋(5個)
4,910 税込5,401
翌日出荷

銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状ストレート 寸法(mm)6.35 質量(g)2 入数(個)5
1個(5個)
1,970 税込2,167
翌日出荷

【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状90° 寸法(mm)25.4 入数(個)5
1袋(5個)
8,640 税込9,504
翌日出荷

【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 形状ストレート 寸法(mm)25.4 入数(個)5
1袋(5個)
5,690 税込6,259
翌日出荷

銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質 サイズ(mm)31.75
1袋(5個)
14,500 税込15,950
翌日出荷

ミルウォーキーツールM12 銅管カッター
外径12.70mm~28.58mm (冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 切断可能。M12 2.0Ah バッテリー装着時 200カット以上切断可能。強力な500RPMモーターで高速切断実現。防水・防錆処理した切断部 ※使用後は乾燥・防錆剤を塗布するメンテナンス必須。作業者への負担を減らす人間工学に基づいたデザイン。暗い現場での作業を可能とするLEDライト搭載
仕様12.70mm~28.58mm(冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 寸法(mm)高さ95×横幅330×奥行60 質量(kg)1.5(本体のみ) 電圧(V)12 連続使用時間200カット(3.0Ah使用時) 機能切断部にLEDライト搭載 回転速度無負荷時:500回転/分(RPM)
1個
26,880 税込29,568
欠品中

被覆銅管を切断するパイプィッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。 《ご注意》 被覆銅管専用カッターです。
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

被覆銅管用の刃が装着されています。 被覆銅管は3/4"まで切断可能。
仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:32975●適用:銅管(被覆)●適合管外径:1/8" ~5/8"●全長:50mm アズワン品番68-1810-16
1個
4,920 税込5,412
欠品中

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自由に曲げ加工や切断が可能で、工具を使わずに簡単に手で裂くことができます。19.05mmをフレア加工する場合は、使用されるフレアツールが加工可能であるか確認してからご使用ください。
全長(m)20 肉厚(mm)0.8 外径(Φmm)液管/6.35、ガス管/9.52 アズワン品番65-2123-18 対応冷媒種別3
1巻
32,800 税込36,080
翌日出荷

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カットスピードが速く、熱を持ちにくく焼けを軽減します。スリップせず、バリが少ないです。最高級セラミック砥粒を使用しています。ラフサイドによる抜群の切れ味です。劣化しにくい真空パック採用しています。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応しています。
用途ライニング管・アクリル板などの切断に。アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属全般に。 トラスコ品番598-1388 粒度46(#) 砥材SG 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 適合材ライニング管・アクリル板・アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

デュアル 充電式マルチツール Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式マルチツール
1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」 押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。 適合機種SK11パイプカッター(PC-38・PC-50・PC-67・PC-38S)
1個
999 税込1,099
当日出荷