23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 板厚(mm)2.3 穴数2
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118 アルミ色、黒(コーティング剤) 穴径(Φmm)5.2
1袋(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
239 税込263
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430 寸法t(mm)0.6 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 ホワイト
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
1個ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具 適合ねじW3/8 仕様ドレン配管用 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)0.8 許容静荷重20kgf 材質/処理鋼製/三価クロメート
1パック(20個)ほか
4,688 税込5,157
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上段:湯水混合。 本体横:水専用 554-503ホースドラムなどに接続すると水やりに最適しています。 2ハンドル湯水混合栓柱です。ご使用の際、熱湯吐出にご注意ください。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様●材質;表面:ステンレス/保護材:硬質発泡ウレタン/金具:黄銅/給水管:銅●固定コマ仕様●鏡面仕上げ●共用栓カギ:790-706(2個付き) アズワン品番67-9135-20
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷