151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など 材質銅(Cu99.9以上含有)
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。 材質銅(Cu99.9以上含有) 質量(kg)1
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質 質量(kg)1
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。
材質電気用軟銅線
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。 線径(Φmm)0.70~0.66 長さ(m)25 材質 安全荷重(kg)2 番手#22
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

1組(3本)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等 種類産業機械用ケーブル 絶縁皮膜1種 耐熱区分155℃(F種)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等 種類産業機械用ケーブル 厚さ許容差(mm)±0.003 絶縁皮膜2種 耐熱区分120℃(E種) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1巻
11,700 税込12,870
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
6日以内出荷

エスコ真鍮線
真鍮製。
質量(g)1 長さ(m)175 引張強度(kg)26 番手20 線径(mm)約0.9
1巻
12,200 税込13,420
翌日出荷

Φ0.4mm×10m
種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.4 全長(m)10 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
161 税込177
当日出荷

1巻(10m)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線・ケーブルの結束や呼び線にご使用いただけます 軟銅線を使用しているため作業性良好、結束箇所も傷めません 鉄よりもやわらかく作業性抜群!
材質芯線:軟銅線、被覆材:黒色ポリ塩化ビニル 被覆:黒 長さ(m)300 引張強度(N/mm2)300以下 特性柔軟
1巻(300m)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)直線ワイヤー 銅線
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。 材質 長さ(mm)200
1パック(20本)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
柔らかく、耐食性、熱電動性に優れています。
材質
1巻(1巻)
1,200 税込1,320
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
5,850 税込6,435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TVアンテナの支持線、構内配線等の結束用。耐候性、引張強度に優れています
材質 長さ(m)300 材質(絶縁体)PVC 導体裸軟銅線
1巻(300m)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質真鍮
1巻
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm)130 トラスコ品番828-3573 質量(g)65 切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)14 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮線
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質真鍮
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 定格電圧(V)600以下 最高使用温度(℃)200 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
71,980 税込79,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m)200 種類通信ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
5,198 税込5,718
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台4役! 圧着・切断・皮むき・カッター! カッター:銅線Φ1.8mm・鉄線Φ1.0mm 小型ネジ・ボルトの切断:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 圧着(裸端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2 ワイヤーストリッパー:0.75mm・0.9mm・1.25mm・2.0mm・3.5mm・5.5mm 圧着(絶縁端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
材質本体:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC 質量(g)280 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×13、台紙:295×93×15
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

DK-11 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン 動画あり
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付 セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺 質量(kg)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に 全長(mm)167 適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

カメダデンキCOSスリーブ
COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に 材質薄銅管、錫メッキ 種類COSスリーブ スリーブ形状COSスリーブ
1箱(200個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途針金や銅線、より線など細い線材カットに。 トラスコ品番353-7672 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)133 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)