358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1組(3本)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など 材質銅(Cu99.9以上含有)
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。 材質銅(Cu99.9以上含有) 質量(kg)1
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独特の光沢が美しい!細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適しています
線径(Φmm)1.6~1.5 長さ(m)2 材質 安全荷重(kg)10 番手#16
1巻
449 税込494
当日出荷


ダイドーハント(大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質 質量(kg)1
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等 種類産業機械用ケーブル 厚さ許容差(mm)±0.003 絶縁皮膜2種 耐熱区分120℃(E種) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Φ0.4mm×10m
種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.4 全長(m)10 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
161 税込177
当日出荷

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。 線径(Φmm)0.70~0.66 長さ(m)25 材質 安全荷重(kg)2 番手#22
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷







定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。
材質電気用軟銅線
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅線
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質 長さ(mm)300
1パック(20本)ほか
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



UTP・STP・同軸等、通信線を一発切断 CAT3、CAT5、CAT6のメタリックケーブルを簡単・きれいに切断 3C2V~7CFV等切断範囲の同軸線も簡単切断、その他、電話線を含む通信線に最適なカッター 断面の崩れにくい構造でその後の作業もスピードアップ バネ付きで反復作業も楽々 手にやさしいプラスチックグリップ付 軽量ボディと軽い操作性 10.5mmまでの通信線用
全長(mm)165 質量(g)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1袋(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状重ね合せ用
1袋(20個)ほか
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

端子形状棒形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5 電線抱合範囲AWG(#)24~20 全長(mm)15.3 種類裸圧着端子 トラスコ品番473-1727 質量(g)200 寸法l(mm)9.5 寸法d(Φmm)1 寸法F(Φmm)1 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1セット(1000個)
11,980 税込13,178
当日出荷


静電気帯電防止(ESD)仕様です。人間工学に基づいた手に優しい真のエルゴハンドルです。RX特殊バネ機能で手の大きさにあった3段階調節(特許)が可能です。
用途クリーンルーム等での精密機器、電子機器等主に銅線等の切断作業。 全長(mm)135.5 材質高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先:1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼、グリップ:プラスチック・エラストマー樹脂 形状ウルトラ刃 質量(g)68 切断能力(Φmm) 銅線0.1~0.8
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷