169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。 独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。 グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。 材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂 刃厚(mm)4(母材) 材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼 刃先処理ビーズブラスト仕上げ
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ 全長(mm)320 刃長(mm)140 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ 質量(g)240 使用目的手入れ 切断対象芝生
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

用途に合わせて柄の角度を調節可能
用途芝生、雑草のキワ刈作業に 全長(mm)340 刃渡り(mm)135 質量(g)450 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的キワ刈作業 切断対象芝生、雑草 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

WIZ'A
材質刃:ステンレス 柄:鉄 グリップ:PVC 全長(mm)335 オレンジ/シルバー 刃長(mm)120 使用目的芝生のメンテナンスに 切断対象芝生
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用 使用目的仕上げ、葉刈 切断対象植木
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。 切断能力(mm)ステンレス板0.45 切断能力(mm)鉄板0.78 切断能力(mm)銅板0.94
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

認定取得米国認定機関FMRC 仕様米国認定機関FMRC認定取得 材質ニッケルアルミ銅合金
1丁
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)305 適合刈込鋏用 幅(mm)95 アズワン品番64-8284-81
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途松葉鋏収納ケース。 材質牛白床皮 全長(mm)315 質量(g)164 使用目的収納
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

SGS-4 楽刈片手芝生鋏 千吉 動画あり
アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。 全長(mm)330 刃長(mm)165 質量(g)250 使用目的刈り作業 機能刃先角度360度変更機能 切断対象 切刃(mm)120 硬度HRC(刃部)52±2 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)ナイロングラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


取手が回転するので作業に合わせて調節でき、スプリング付きなので片手で連続作業が行えます。
用途芝生専用の刈込鋏 全長(mm)345 材質柄部:ABS樹脂 使用目的刈込鋏 切断対象芝生 材質(刃)カーボン鋼(高周波焼入れ)
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

FREUND(フロイント)板金ハサミ 直刃
直線切り専用として安定した直線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)300 刃先ストレート
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)300 刃長(mm)130 材質(柄部)亜鉛合金 材質(刃)ステンレス刃物鋼(ビーズブラスト加工) アズワン品番64-7866-87
1丁
12,000 税込13,200
翌日出荷

用途EA650BX、BX-100/-112用 全長(mm)330 切断能力(Φmm)【生木】25まで エスコ品番EA650BX-6 質量(g)550 ロープ長さ(m)6
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)340 適合本体N-207、N-208 質量(g)280
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

山に合わせて切る。切断能力(目安)は、0.3mm(トタン板厚)。トタン板・ガルバリウム鋼板の切断に使用します。
全長(mm)315 材質炭素鋼 質量(g)600
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途葉刈鋏収納ケース。 材質牛白床皮 全長(mm)301 質量(g)104 使用目的収納
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

切れ味が良く、耐久性があります。リブ・プリント板の横切りができます。鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。 刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途プリント板の横切り。 全長(mm)約300 切断能力(mm)(トタン板・ブリキ板・ガルバリウム板)0.3まで 材質(グリップ)PVC 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。 全長(mm)330 刃長(mm)135 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ) 質量(g)236 切断対象芝生
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

刈り込んだ草や芝生のかき集めに便利なレーキ付きです。サビやヤニに強いフッ素樹脂コーティングを施しています。
トラスコ品番683-7876 全長(mm)340 刃長(mm)130
1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷

偶発的な作動を防ぐ 2 段階のトリガーを搭載、非粘着性の素材でコーティングされたハサミで、樹液による汚れや破片が付着するのを軽減します。コードレスパワー対応です。
用途剪定作業に最適です。 付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP) トラスコ品番658-7599 セット内容バッテリー・充電器 長さ(mm)45 全長(mm)342 電圧(V)18 切断能力(mm)38 切断径(mm)最大38 バッテリー容量(Ah)5
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

材質鍛造鋼 全長(mm)300 質量(g)480 刃長(mm)115
1本
3,980 税込4,378
翌日出荷

全長(mm)310 刃長(mm)110 トラスコ品番442-4964 質量(g)360 材質(柄部)スチール 材質(刃)高品位刃物鋼(クロムコーティング)
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。カン付だから取り外しもラクラク!
用途大久保鋏収納ケース。 材質牛黒床皮 全長(mm)300 質量(g)151 使用目的収納
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

刃全体がギザ刃で芝生を逃がしません。約200gの軽量で使い易いです。サビに強い、ステンレス製です。刃が360度回転し色々な角度で隅々まで切れます。
用途芝生の刈込作業。 全長(mm)300 材質ステンレス鋼SUS420J2 ABS樹脂 エラストマ樹脂 使用目的刈込作業 切断対象芝生
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

1個
48,600 税込53,460
翌日出荷

金鹿工具製作所角波板切鋏
鍛造品、炭素鋼(全鋼)、角波になっている角波板の切断に使用します。ガリバニウム鋼板(角波板)の切断も可能です。
用途波板を美しく、正確にカットティング。 寸法(mm)300 幅(mm)60 全長(mm)300 高さ(mm)320 質量(g)565 奥行(mm)20
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ステンレスでサビに強く、耐摩耗性に優れ軽い切れ味が持続します。
トラスコ品番683-7874 全長(mm)340 刃長(mm)130
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

ニシガキ工業刈吉刈込鋏ケース
極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)320 質量(g)220 適合サイズ(mm)180・200・220
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

桂と柄部固定用の釘2本付き。補修対象刃部の地金板厚は4mm用となっております。いろいろな種類の刈込鋏がありますので、サイズ等を確認してご利用下さい。
用途刈込鋏用交換柄。 材質 全長(mm)330 質量(g)200
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 直刃
金属の直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

刃が90度回転!
全長(mm)325 刃渡り(mm)155 質量(g)280
1丁
1,098 税込1,208
翌々日出荷

刈込鋏は柄を交換し、使用できます。
用途刈込鋏用交換柄。 全長(mm)330 質量(g)80
1個
599 税込659
5日以内出荷

アークランドサカモト刈込鋏柄 樫小 カツラ付
刈込鋏の交換用柄です。
用途刈込鋏用柄 全長(mm)約330 アズワン品番64-3664-84
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 柳刃
金属の曲線・直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 カーボンスチール刃(上下)でサビ・磨耗・汚れに強い! 作業場所に合わせて刃先の角度が360°(12 段階)回転できる ワンタッチロック式 芝生の剪定や雑草刈りに 通路・花壇の際や飛び石の周りに 芝生刈り機の使いにくいところに
全長(mm)340 材質刃部:S50C、表面処理: クローム・フッ素加工、柄:PVC+ナイロン+ABS 質量(g)約360 刃先(mm)130
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

トタン板・ガルバリウム鋼板の切断に。
用途リブ波プリント鋼板の切断に。 全長(mm)315 質量(g)608 呼び寸法(mm)300 切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.4 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷