334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1000個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(1000個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(1000個)
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm) ケース寸法(mm)122×140×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1パック(17個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ネジ山がつぶれません。 全ネジタイプで合板や新建材だけのときでも止まります。 カーテンレール、アコーディオンレール、アルミノンスリップ等に御使用下さい。
1箱(500本)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(1000個)
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(1000個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
1袋(10本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。 ねじの呼びM5 長さ(mm)25 六角対辺(mm)8 適合板厚(mm)1.6~3.2 材質(パッキン)EPDM 材質(座金)ポリカーボネイト 材質/処理鉄/ラスパート 適応下地鋼製(3.2mmまで) 線径(mm)5
1袋(10本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応 材質(本体)SUS303
1個ほか
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応 材質(本体)SUS303
1本ほか
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(80本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
1袋(232本)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊先端加工でデッキ材に下穴なしで打ち込み可能。錆びに強い表面処理を施しています。
ねじ径(mm)5 材質SUS305J1
1箱(160個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーススレッドに比べやく 1.5倍の強度。 高トルク電動ドライバーでも安心して使用可能です。 特殊刃(タピックス形状)を採用。メーカー開発の先端加工により、木割れしにくく、堅木でも低トルクで入り込みます。
仕様18V対応 表面処理ユニクロメッキ
1パック(330本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

端打ちに最適。特殊先端加工で木割れを解消。頭部の特殊フレキで綺麗に仕上がる。
材質 表面処理クロメートメッキ
1箱(490個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割れ加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい。
用途集成材などの堅い木に 材質スチール
1箱(360本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ビスキャップ
木ネジの頭部隠しに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質EVA 頭部径(Φmm)13
1パック(5本)
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瓦穴にそのまま使用できます。相手材に無理のこない足割り加工。
用途瓦屋根専用ビスです。全商品オレフィンパッキン付き。
1袋(20本)ほか
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

保持力アップ!打ち込みやすい!。高い保持力と打ち込みやすさを併せ持つ2条高低ねじ。高いねじ山と低いねじ山により、取付部材への接地面積が増え、抜けにくい。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質スチール 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)8.2
1箱(1175本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軽天ビス カラーフレキ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ウッドロングビス
ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。
用途中大規模、木造建築物の施工に。 材質スチール 線径(Φmm)8 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2
1袋(20本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質スチール 穴径(Φmm)5 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)8 ねじの呼び4mm 関連資料商品特長
1セット(28本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ハイスピードビス
特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。さらに粗目2条ねじなので、1回転で進む距離が2倍です(通常の1条ねじと比較)。打ち込みスピードを追求して開発した商品です。圧倒的なスピードを体感下さい。
用途木工用。堅木の打ち込みに。 材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ 頭部形状ラッパ頭 適合ドライバープラスNO.2
1パック(130本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ビスキャップ
座金のくぼんでいる側から、ビスを差し込んで固定して下さい。固定後キャップを座金にはめ込んで下さい。
その他【座金】別売(10173430) 材質ポリエチレン 直径(mm)13
1パック(50個)
509 税込560
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP 石膏ボードビス
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質スチール(ラスパート処理) 寸法d(mm)3.9 頭部径(Φmm)8.2
1パック(30本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軽天ビス ラッパ ステンレス
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! 材質ステンレス(SUS-410) 適合ドライバープラス#2
1袋(30本)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ビスキャップ
木ネジの頭部隠しに使用します。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番110-9633 材質EVA 入数(個)5
1セット(5本×5パック)
899 税込989
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミア断熱ビス
特殊ドリル形状で木割れを防止します。線径が太く、せん断強度抜群です。ノンクロムラスパートは、ひねり金物(ST-12)同等以上の性能評価試験品です。複合の表面処理で防錆性能を強化しました。
用途外張り断熱工用・たる木止め用ビス 材質スチール 線径(Φmm)6 頭径(mm)12
1袋(15本)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ウッドデッキビス
下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果があります。
用途ウッドデッキ材用ビス
1パック(101本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

施工性の良いコース形状です。 梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。 ねじの呼びM3.9 呼び径(mm)3.9 頭部径(Φmm)8.2 材質/処理SWRCH22A/ラスパート
1パック
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)