こんなお得な商品も!
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
仕様バンド付
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状キャップ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用
材質PE(ポリエチレン)
色乳白色(半透明)
形状キャップ
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質FSGP
種別GS
RoHS指令(10物質対応)対応
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用ねじ付き鋼管の保護キャップ、ネジつき管、外径用
材質PE(ポリエチレン)
形状キャップ
関連資料1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ
材質PE(ポリエチレン)
形状キャップ
色自然色
関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
こんなお得な商品も!
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥32~
税込¥35~
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状キャップ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
種類溶接継手
形状キャップ
材質炭素鋼
種別SCH80
色黒
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
材質/仕上ABS/ベロアニッケル
形状キャップ
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状パイプエンド
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
こんなお得な商品も!
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥32~
税込¥35~
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
質量(g)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状キャップ
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状キャップ
種類ねじ込み継手
規格JIS B 2301
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)対応
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。
用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)
材質PE(ポリエチレン)
形状キャップ
関連資料1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状キャップ
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3501)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状キャップ
呼び径(Su)25
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3505)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状キャップ
呼び径(Su)60
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3503)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状キャップ
呼び径(Su)40
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3499)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状キャップ
呼び径(Su)13
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3502)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状キャップ
呼び径(Su)30
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3504)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状キャップ
呼び径(Su)50
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3500)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状キャップ
呼び径(Su)20
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SCS13 ナイロン66GF30
形状キャップ
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体
材質SCS13(SUS304)
形状キャップ
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)22
寸法R(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0219
材質バーミキュラ鋳鉄
形状パイプエンド
使用温度(℃)0~45
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
種類鋼管用継手
形状キャップ
使用流体水
材質スチール
ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。
ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・スレンレス鋼管・各種パイプ
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状キャップ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ分配型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3466)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状オスアダプタ付90°エルボ2型
呼び径(B)1
呼び径(Su)30
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ