1,735件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
付属品アルミ箔付・タッピンねじ付・磁石付 深さ(mm)38
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,390 税込1,529
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄 アズワン品番65-2253-55
1個
255 税込281
翌日出荷



キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)



ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
質量(kg)定尺:18 フレキ長(mm)4
1個
289 税込318
3日以内出荷

静音タイプキャスターとプラスチックジョイントで「静か」で「動きが軽く」なりました。早朝、夜間配送の走行に伴う騒音問題を解決します。(騒音環境基準値A地区(夜間45dB以下)対応品です。)グレーゴム車輪採用で床へのマーキング対策済です。樹脂面材プレートのため、荷当りが軽減されました。
用途流通業界全般。医療・介護・教育関係など。騒音など、回りの環境に配慮が必要な場所。
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大切な「商品」「荷物」を盗難・紛失の事故から守るカーゴ台車です。全面(天井も含め)スチールメッシュです。表面処理をメッキ仕様にし、耐食性を向上しました。
用途ホテル・家電量販店等の重要な商品、荷物の取り扱いの会社 仕様扉:有 トラスコ品番149-2601 材質本体:スチール、本体表面処理:三価ユニクロ+クリア、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)床板:180 外形寸法(mm)長さ:820 均等荷重(kg)400 キャスター径(Φmm)125 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効:780×680×1470 外寸法・幅(mm)730 外寸法・高さ(mm)1740
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

プラスチック製の床板にステンレス鋼板(SUS304)を貼付け、耐錆性と床板破損防止を向上しています。本体はカチオン電着塗装+TGIC粉体塗装のダブルコーティングで、傷が付きにくいです。塗装タイプはプレート看板付です。
高さ(mm)床板:250 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 外寸法・高さ(mm)1700
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面の着脱式ダブルゲートは保管品の荷崩れを防止します。ダブルゲート上部は開閉しますので保管品の出し入れが容易に行えます。
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、床板:プラスチック、車輪:ジェンゴム、塗装:カチオン電着+粉体塗装 高さ(mm)床板:250 外形寸法(mm)長さ:800 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 外寸法・高さ(mm)1700
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面の観音扉は、本体と一体式で、折りたたみができ、ネスティングも可能です。観音式扉で左右に開きますので、下部の小物品も取り出せます。フレームはカチオン電着塗装+粉体塗装です。
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。 仕様扉:有 材質本体:スチール、本体表面処理:カチオン電着塗装+粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール、車輪:ジェンゴム 高さ(mm)床板:250 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 外寸法・高さ(mm)1700
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流通現場で最も使われているスタンダードタイプです。底板ワンタッチロックのため、作業効率があがります。底板プラスチック製のため、軽量・静かでサビにも強いです。
トラスコ品番147-5871 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、ジョイント金具:スチール グリーン 高さ(mm)床板:253 タイプ旋回 外形寸法(mm)長さ:800 全高(mm)1700 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1100×1700 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効:745×1030×1449 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)1700
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

流通現場で最も使われているスタンダードタイプです。底板ワンタッチロックのため、作業効率があがります。底板プラスチック製のため、軽量・静かでサビにも強いです。
アイボリー 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 外寸法・高さ(mm)1700
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタ厚鋼
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
種類厚鋼電線管用 寸法D(mm)114.3
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタ薄鋼
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
質量(kg)0.02 種類薄鋼電線管用 寸法L(mm)27 呼び10-15 寸法D(mm)20 寸法l(mm)11 おねじ外径(mm)15.9 適合電線管-
1個
189 税込208
3日以内出荷

省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
仕様不燃テープ付、仕切板(53M)付 付属品タッピンねじ、耐火ブッシング×4 種類4ヶ用
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
適合リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20 表面処理電気亜鉛めっき
1箱(20個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタッキング(積み重ね)でき便利です。
スタッキング フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 適合規格PSE 防水性防水
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類薄鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性防水
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)