材質鉄
タイプLタイプ
仕様ゴム板貼り
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ
エスコ品番EA951EN-31
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)75~105
ベース寸法(mm)100×70
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
¥1,730
税込¥1,903
欠品中
天板、台座との溶接面が広く安定しています。
天板の受け面はゴム張り加工です。
圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
タイプLタイプ
スライド機構で高い作業効率を実現。
色ブラック
タイプLタイプ
表面処理電気亜鉛めっき(黒色クロメート処理)
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。
材質鉄
タイプLタイプ
表面処理ダクロメッキ
上部寸法(mm)L型部:85×65×38
ベース寸法(mm)90×85
エスコ品番EA951EN-18
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)511~661
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-11
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)108~134
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌々日出荷
エスコ品番EA951EN-15
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)236~386
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-13
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)152~220
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-12
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)126~156
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-17
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)411~561
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-16
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)321~471
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-14
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)192~300
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、
仕様受部:樹脂シート付
材質鋼
色黒
タイプL型受(MAタイプ)
許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)
仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉
調整範囲(mm)60~90
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、
仕様受部:樹脂シート付
材質鋼
色黒
タイプL型受(MAタイプ)
許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)
仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉
調整範囲(mm)85~115
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、
仕様受部:樹脂シート付
材質鋼
色黒
タイプL型受(MAタイプ)
許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)
仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉
調整範囲(mm)45~65
1箱(40本)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、
仕様受部:樹脂シート付
材質鋼
色黒
タイプL型受(MAタイプ)
許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)
仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉
調整範囲(mm)25~37
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、
仕様受部:樹脂シート付
材質鋼
色黒
タイプL型受(MAタイプ)
許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)
仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉
調整範囲(mm)35~50
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、
仕様受部:樹脂シート付
材質鋼
色黒
タイプL型受(MAタイプ)
許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)
仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉
調整範囲(mm)20~27
1箱(40本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、
仕様受部:樹脂シート付
材質鋼
色黒
タイプL型受(MAタイプ)
許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)
仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉
調整範囲(mm)45~65
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、
仕様受部:樹脂シート付
材質鋼
色黒
タイプL型受(MAタイプ)
許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)
仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉
調整範囲(mm)20~27
1本
¥659
税込¥725
翌々日出荷
関連キーワード