J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
外径(Φmm)50
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6
全長(mm)75
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)30
従来品よりも毛量が多くへたりにくく寿命が長い!定番の3行ワイヤーブラシを曲り柄に加工した国産の波線ワイヤーブラシです。毛丈25mmでしっかり汚れやサビをかき落とす!面でしっかり対象を磨きやすい波線を採用しました。ワイヤーには亜鉛メッキを施しているので錆びにくく清潔に作業が行えます。木柄ハンドルは緩やかなカーブのある反柄を採用。通常では手がぶつかってしまう箇所での作業で重宝します。油や水を吸収しても滑りにくい木製ハンドル。グリップエンドに丸穴を取り付けたので管理も楽々行えます。
用途錆取り・錆落とし、ペンキ剥がしや汚れ落としに
トラスコ品番688-2131
材質ワイヤー部:スチール鋼(亜鉛メッキ処理済み)、ハンドル:木柄
幅(mm)23
厚さ(mm)13.5
全長(mm)225
高さ(mm)50
毛丈(mm)25
毛材鋼線ワイヤー(波線型)
行数3
材質(ハンドル)木
植付(mm)80
線径(mm)0.3
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用。鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
形状標準
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10(P1.5)
外径(mm)75
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します
切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
毛材真鍮メッキ鋼線
外径(Φmm)75
ねじ径M10(P1.5)
線径(Φmm)0.27
適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番471-4482
材質真鍮メッキ鋼線
質量(kg)9.15
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
適合材鉄鋼、非鉄金属など
金具径(Φmm)71
1箱(30個)
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
用途表面研削、サビ・バリ取り、ペンキはがし、メッキ下地処理などに。
鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)75
線径(Φmm)0.3
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.25
毛丈(mm)25
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に
外径(Φmm)75
材質鋼線(ワイヤー)
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。
切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど
ねじ径M10(P1.5)
毛材真鍮メッキ鋼線
外径(Φmm)75
線径(mm)0.27
適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番159-4862
質量(g)305
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
金具径(Φmm)71
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード