握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。
高さ(mm)220
穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。
用途穴開けに。
高さ(mm)130
仕様●全長:約130mm。●針の長さ:約60mm。●柄の長さ:約60mm。
幅(mm)15
質量(g)14
奥行(mm)15
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
鋭い先端を使って突き通す作業に威力を発揮します。
用途石膏ボード、波板、スレートの穴あけ、トタン、金属のケガキ作業に最適です。
全長(mm)200
質量(g)100
こんなお得な商品も!
六角軸テーパー下穴錐
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)25
シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。
テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用
チャック径(mm)6.35(6角軸)
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
こんなお得な商品も!
千枚通し アルミ柄 ステンレス針
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
軽くて丈夫なアルミ柄・貫通柄、錆びにくいステンレス針です。握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ、ケガキ作業や水周りの作業に。
材質(柄部)アルミ
材質(針)ステンレス
全長(mm)203
トラスコ品番212-2880
軸径(Φmm)30
質量(g)130
刃長(mm)100
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。
材質ハイス(HSS4341)
軸径(Φmm)6.35
特殊合金工具鋼製で、超強力です。
また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに
木ネジ、釘の下穴あけに
カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に
薄鉄板などのポンチングに
蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに
プラスチック、エンビ等の穴あけに
サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに
アイスピックに
木釘の下穴に、家具、指物、建具などの加工に使用します。四方錐は本来、木釘を打つ前の釘の通り道としての穴をあけるための物です。軟材の穴あけにも適しています。四方錐で開く穴は木釘の断面と同じく円錐状になります。
用途木材の穴あけ加工。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
細く長い円錐形の穴があけられます。先端の形状は四角錐で鋭い円錐形の穴があけられ、四ツ目錐とも呼ばれます。キャップを装着すると転がりにくくなります。
用途穴あけ作業に。
全長(mm)280
質量(g)25
刃長(mm)45
柄長さ(mm)235
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角軸テーパー下穴錐
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
穴あけ・線引き・穴の拡大に最適です。
紙・ビニールへの穴あけに使えます。
ケガキ作業・革細工に使えます。
サビにくいステンレス製です。
用途穴開けに
材質(針)ステンレス鋼
鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは
屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。
鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。
クイッ、クイッと手廻しで。
屑もキレイにはけていきます。
全長(mm)120
有効長(mm)25
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
材質ハイス鋼
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。
セット内容六角レンチ
材質ハイス鋼
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
外径(Φmm)10
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい!
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る
材質普通鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ
材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ
全長(mm)82
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材硬質木材・硬質合板などに
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。
工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。
バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。
見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
穴あけ深さ(mm)~30
ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。
皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。
中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
全長(mm)74
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。
材質高速度鋼(HSS)快削鋼
シャンク六角軸6.35mm
シャンク径(mm)6.35
高品質で低価格
THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売
お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス
先端角(°)118
表面処理ノンコート
直径許容差h8
加工内容穴加工
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)30~120
セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ
材質ハイス
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ