掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質SPCC
仕様袋ねじ付
色グリーン
仕上塗装
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
色シルバー
寸法L1(mm)80
寸法B(mm)37
質量(g)103
内径(mm)(丸かん)11.5
仕様袋入ねじ付
トラスコ品番380-1748
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
厚みのある止め金具付きの錠前です。
キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
用途小型キャビネット・各種小型機器
材質C3713、ZDC、SPCC、S
質量(g)76.2
部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ
表面処理Ni、Cr、3価クロメート
キー番号No.500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
引張荷重(N)49
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー1本
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途見付10mmのエッジ材用ストライク
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
キー3本
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
引張荷重(N)29
材質黄銅板(C2801P)
付属品キー1本
質量(g)36
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード20327
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
錠前用の止め金具です。
適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
さまざまなデザインになじむ、ベーシックなフォルムに仕上げました。
ネジと割足で取り付けます。
サイズM
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×22×30
素材鉄
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドメイドバッグにおすすめな、平型のひっかけて開閉するタイプの金具です。
材質亜鉛合金
寸法(幅W×高さH)(mm)49×25
用途門扉等の固定に
材質(本体)SS41・SPCC
タイプ丸落し
仕上ユニクロメート
ピッキングが困難な2行ピン構造。
サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。
ディテント機能あり。リバーシブルキー。
兼用止め金具付。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理Cr
鍵違い数700種
回転角度(°)右90(標準)
奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器
キー番号T210
質量(g)39.5
回転角度(°)120
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]
RoHS指令(10物質対応)対応
外部からの衝撃に強いアルミボディのハードケースです。精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。
2個の錠前と太めの南京錠も取り付けできる金具(Φ約10mm)付きでセキュリティ面を強化しました。madeinJapanです。
特性鍵付、耐衝撃
付属品ブロック状クッション×2、底用クッション×1、波型クッション×1、鍵×2
材質表装:アルミ
色シルバー
質量(g)3180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×320
アズワン品番64-0892-68
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×125×300
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。
チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器
仕様最大鍵違い数:17万7000通り
付属品キー2本・取付け用ナット
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)1880
表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥14,685
税込¥16,154
4日以内出荷
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。
外力で不用意に回転しにくい構造です。
本品ツマミは取手の代わりに使用できます。
止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉
材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ローコストな簡易錠前です。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。
用途小型キャビネット・各種小型機器
材質亜鉛
寸法(mm)首下~止め金具:15.5
タイプディスクタンブラー型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB)
鍵No.121
推奨締付トルク(N・m)5.9
グリーン購入法適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
前入れ前出しの戸建て用郵便受けです。大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:ラッチロック錠。壁付金具:ステンレス ヘアライン仕上 2t 3t。前入前出。壁付
仕様●投入・取出口:前入前出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠
色ヘアライン
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行280
材質(扉)ステンレス
本体高さH(mm)390
本体幅(mm)390
投入口サイズ(mm)350×40
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
前入れ前出しの戸建て用郵便受けです。大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:シリンダー錠。壁付金具:ステンレス ヘアライン仕上 2t 3t。前入前出。壁付
仕様●投入・取出口:前入前出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠
色ヘアライン
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行280
材質(扉)ステンレス
本体高さH(mm)390
本体幅(mm)390
投入口サイズ(mm)350×40
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
前入れ前出しの戸建て用郵便受けです。大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t。投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。壁付金具:ステンレス ヘアライン仕上 2t 3t。前入前出。壁付
仕様●投入・取出口:前入前出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠
色ヘアライン
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行280
材質(扉)ステンレス
本体高さH(mm)390
本体幅(mm)390
投入口サイズ(mm)350×40
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体
仕様錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用板厚:t0.8~t2.0推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)防水仕様
材質ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS
質量(g)23
部品名称ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ
表面処理MZCr、黒色、透明、緑/赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
4日以内出荷
関連キーワード