錦鯉の必要な栄養をバランスよく配合した完全栄養飼料です。錦鯉の赤い体色を鮮やかに保ちます。
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、小麦ふすま、濃縮アルファルファ、グルテンミール、わかめ、シルクワームミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)
栄養成分蛋白質 28%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 8.0%以下、りん 0.5%以上
栄養価・嗜好性の高い錦鯉用飼料。スピルリナ配合で、白地を保ちながら緋色を鮮やかにします。(中粒)
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、スピルリナ、ビール酵母、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3、黄4)
栄養成分蛋白質 35%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
1個(1.2kg)
¥1,388
税込¥1,527
6日以内出荷
良質原料をバランスよく配合、丈夫で美しい錦鯉に育ちます。粒が崩れにくく水の汚れを抑えます。
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、ビール酵母、魚油、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(青2)
栄養成分蛋白質 34%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
錦鯉が器の中を泳いでいます。大胆な絵柄は東南アジア、欧米で人気です。丁度良いサイズ感の取皿です。
形状丸皿
材質陶磁器
直径×高さ(mm)140×20
TKG品番9-2366-0501
食器の種類和食器
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
錦鯉が器の中を泳いでいます。大胆な絵柄は東南アジア、欧米で人気です。小さなお皿の中に2匹の錦鯉が泳いでいる様はコレクターにも好評です。
形状丸皿
材質陶磁器
直径×高さ(mm)90×15
TKG品番9-2366-0601
食器の種類和食器
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100
電池単3電池×2(付属)
電池寿命約2ヶ月
タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
熱伝導率の良さを生かし硬いアイスが簡単にすくえる純銅製アイスクリームスプーンです。海外でも人気の錦鯉を柄にレリーフしたアイスクリームスプーンです。錦鯉は、日本の新潟県で品種改良や養殖が進み、国内各地への移入やの海外輸出が進んだ「生きた宝石」「泳ぐ芸術品」とも呼ばれています。カチカチに凍ったアイスクリームを、手の平から伝わる体温で溶かしながらすくいだすことができます。アイスクリームのなめらかな食感を損なわないよう、スプーンの先端は平でカーブをなめらかに調節することで口離れがよく、すくいとったアイスクリームをなめらかに心地よく口に運ぶことができます。
材質銅(シルバーメッキ)
全長(mm)114
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
栄養価が高く、消化吸収しやすい小麦胚芽を高比率で配合、低水温時や病中病後にも安心です。
原材料小麦胚芽、フィッシュミール、小麦粉、かしこ、米胚芽、グルテンミール、小麦ふすま、植物油、ビール酵母、アミノ酸(L-グルタミン酸ナトリウム)、海藻粉末、ガーリック、米ぬか、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)、食用色素(赤3)
錦鯉が器の中を泳いでいます。大胆な絵柄は東南アジア、欧米で人気です。取鉢として使い勝手の良い器です。収納性も優れています。
材質陶磁器
形状丸皿
直径×高さ(mm)145×45
TKG品番9-2366-0401
食器の種類和食器
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。
材質PE樹脂
大きな金魚・錦鯉の稚魚に最適なサイズの沈下性飼料。
原材料米ぬか、大豆ミール、フィッシュミール、とうもろこし、小麦粉、魚油、かしこ、ビール酵母、グルテンミール、海藻粉末、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)
栄養成分蛋白質 27%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 6.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
1個(200g)
¥249
税込¥274
6日以内出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽
材質PP(ポリプロピレン)
電流(A)-
電源(V)-
本体質量(kg)-
安全装置-
電源コード(m)-
温度制御方式-
温度調節精度-
保証期間-
ヒーター容量(W)-
温度設定範囲(℃)-
網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製
寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
1個
¥4,000
税込¥4,400
4日以内出荷
錦鯉が器の中を泳いでいます。大胆な絵柄は東南アジア、欧米で人気です。寿司、焼物、刺身に最適な長角皿です。
材質陶磁器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×215×25
TKG品番9-2366-0301
食器の種類和食器
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
錦鯉が器の中を泳いでいます。大胆な絵柄は東南アジア、欧米で人気です。軽量で使い勝手が良いです。
材質陶磁器
直径(Φmm)215
高さ(mm)80
質量(g)630
TKG品番9-2366-0101
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
錦鯉が器の中を泳いでいます。大胆な絵柄は東南アジア、欧米で人気です。軽量で使い勝手が良いです。収納性に優れています。
材質陶磁器
質量(g)760
直径×高さ(mm)255×75
TKG品番9-2366-0201
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
熱伝導率の良さを生かし硬いアイスが簡単にすくえる純銅製アイスクリームスプーンです。海外でも人気の錦鯉を柄にレリーフしたアイスクリームスプーンです。錦鯉は、日本の新潟県で品種改良や養殖が進み、国内各地への移入やの海外輸出が進んだ「生きた宝石」「泳ぐ芸術品」とも呼ばれています。カチカチに凍ったアイスクリームを、手の平から伝わる体温で溶かしながらすくいだすことができます。アイスクリームのなめらかな食感を損なわないよう、スプーンの先端は平でカーブをなめらかに調節することで口離れがよく、すくいとったアイスクリームをなめらかに心地よく口に運ぶことができます。
材質銅(ゴールドメッキ)
全長(mm)114
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
メダカ・タナゴ・フナ等小型魚類用の餌です。産卵繁殖用は高タンパク・高脂肪のハイカロリーな配合で、メスの親メダカがしっかり育ちます。
熱伝導率の良さを生かし硬いアイスが簡単にすくえる純銅製アイスクリームスプーンです。海外でも人気の錦鯉を柄にレリーフしたアイスクリームスプーンです。錦鯉は、日本の新潟県で品種改良や養殖が進み、国内各地への移入やの海外輸出が進んだ「生きた宝石」「泳ぐ芸術品」とも呼ばれています。カチカチに凍ったアイスクリームを、手の平から伝わる体温で溶かしながらすくいだすことができます。アイスクリームのなめらかな食感を損なわないよう、スプーンの先端は平でカーブをなめらかに調節することで口離れがよく、すくいとったアイスクリームをなめらかに心地よく口に運ぶことができます。
材質銅(ゴールドメッキ・シルバーメッキ)
全長(mm)114
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.6
容量(L)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
5つの有効成分で金魚・錦鯉を健康に育てます。初めての飼育でも安心。健康に長生きさせる配合設計です
タイプ基本色中粒
原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、とうもろこし、小麦胚芽、植物油、ビール酵母、海藻粉末、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)
栄養成分蛋白質 32%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
1個(200g)
¥419
税込¥461
6日以内出荷
「ひかり菌」が生きている錦鯉の健康食!
小さな錦鯉を水槽やベランダで長期的に飼育できる錦鯉フードです。
生きた「ひかり菌」が錦鯉の腸内で活性化、餌を消化吸収しやすい形に分解し、フンの量を減らします。
フンとともに生きたまま排泄され、フィルターの汚れを分解します。
成長に偏りが出ないよう、水面に広がりすべての錦鯉が均等に摂餌できる粒サイズに仕上げました。
栄養バランスに優れ、適正量を給餌することで痩せることなく美しい体型を維持できます。
高品質の色揚げ成分スピルリナを豊富に配合し、色あせしやすい水槽飼育においても錦鯉の美しさを保ちます。
「ひかり菌」が錦鯉の腸内細菌のバランスを整えます。
仕様●原材料:フィッシュミール、小麦粉、かしこ、大豆ミール、ビール酵母、スピルリナ、小麦胚芽、とうもろこし、乳化剤、海藻粉末、米ぬか、ガーリック、アミノ酸(メチオニン)、生菌剤、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン、B12)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)●保証成分:粗蛋白質40%以上、脂質4.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分15%以下、リン1.2%以上●商品サイズ:粒サイズ/1.7~2.0mm
アズワン品番68-1403-09
1袋(180g)
¥669
税込¥736
5日以内出荷
5つの有効成分にスピルリナを追加配合しました。金魚・錦鯉の赤色を鮮やかに美しく健康に育てる色揚飼料。
タイプ色あげ(中粒)
原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、とうもろこし、スピルリナ、小麦胚芽、植物油、ビール酵母、海藻粉末、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)
栄養成分蛋白質 33%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
1個(200g)
¥529
税込¥582
6日以内出荷
メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
用途メダカ稚魚
タイプフレークパウダー
容量(g)28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
熱伝導率の良さを生かし硬いアイスが簡単にすくえる純銅製アイスクリームスプーンです。海外でも人気の錦鯉を柄にレリーフしたアイスクリームスプーンです。錦鯉は、日本の新潟県で品種改良や養殖が進み、国内各地への移入やの海外輸出が進んだ「生きた宝石」「泳ぐ芸術品」とも呼ばれています。カチカチに凍ったアイスクリームを、手の平から伝わる体温で溶かしながらすくいだすことができます。アイスクリームのなめらかな食感を損なわないよう、スプーンの先端は平でカーブをなめらかに調節することで口離れがよく、すくいとったアイスクリームをなめらかに心地よく口に運ぶことができます。
材質銅(ゴールドメッキ)
全長(mm)149
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
工場排水試験方法(JIS K 0102)にも対応の蛍光式を採用。従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、また対応できる用途も幅広いです。電源を入れてから測定までがラク!。メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!。50mg/Lまで測定できます!。4000データまでの保存機能。野外で投げ込んで使えるタフさ。1つのケースに全部入っていて安心!
用途養殖池での水質管理、酸素発生器で濃度を上げた水の評価、ファインバブル水マイクロバブル水の溶存酸素測定、農業での養液測定、畜産(養豚・牛)での飼育水の測定、排水、汚泥水、めっき液、不純物の多い水や油分を含む水の溶存酸素測定、酒類やみりんなど。水産養殖の具体的な用途として、バナメイエビ、サーモン、ウナギ、牡蠣、ホタテ、錦鯉など
仕様補正:気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃)、データ保存:自動で200データまで
付属品DO電極(ケーブル10m)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
測定範囲溶存酸素:0.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.0~500.0%
質量(g)450(AISI316ステンレス製保護シールド付)
電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)
精度溶存酸素(@25℃):溶存酸素→測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度→測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上)
測定方式蛍光式
温度測定範囲(℃)-5.0~50.0
温度精度@25℃:±0.3℃
応答時間45秒
校正温度:1点校正(測定範囲内にて)、溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点
使用環境0~50 ℃、100% RH
オートパワーオフ未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択
検出単位温度:0.1℃、溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.1%
電極DO電極:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属
ロギング手動で4000データまで
防水本体→IP67、電極→IP68
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。
約4日で砕けます。
熱処理されており衛生的です。
白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
タコが思わず抱きつく柔らかボディ!ワーム素材をまとった新感覚タコエギ。長年、エギタコ専用タックル開発に取り組んできたアルファタックルが贈る最終兵器! ぷりぷりした柔らかボディが特徴的な次世代のタコエギが新登場。ボディ内部にワーム(PVC)素材を纏わせることで、タコがエギを抱く時間が劇的に長くなり、チャンスが倍増=釣果アップ間違いナシ。タコが好む色を抑えつつもポップにカラーリングした全8色。環境に配慮した3本針仕様。フラッシングでタコを魅了する2枚のブレード付き。音でタコを寄せるラトル内蔵。様々な状況に対応する8色展開
ウエイト3.5/35(号/g)
関連キーワード