金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
金属を溶かす実験が短時間でできます。
少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
寸法(mm)127×127
厚さ(μm)約1.3
1セット(10枚)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
材質C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)
成分Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
アズワン品番61-0303-47
危険物の類別非危険物
1個
¥9,239
税込¥10,163
7日以内出荷
全長(mm)1000
材質C2680R-H (相当)
成分Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。
材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色シルバー
質量(g)30
規格UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)44
材質SUS304-CSP(相当)
成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
作り手の感性で自在に表情を変える
外形寸法H(mm)5
材質銅錫被
全長(mm)43
TKG品番9-1847-0501
TKG品番(2017)6-1646-0501
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
Sn(スズ)を一度溶かし、型に流しこみ棒状の形にしたものです。高純度のため人の手で曲げられるほど柔らかく、よく聞くと曲げるときにピチピチと音が鳴る「スズ鳴き」と呼ばれる現象を体験できます。
材質錫
寸法(Φ×mm)約8×200
1個
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
寸法(mm)115×115
厚さ(μm)約0.2
1セット(50枚)
¥16,000
税込¥17,600
当日出荷
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。
材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性屈曲性
鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等
合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%
エスコ品番EA310A-2
融点(℃)221
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
金属を溶かす実験が短時間でできます。
少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
寸法(mm)127×127
厚さ(μm)約0.3~0.5
1セット(10枚)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
耐熱ポリエステル糸にスズメッキ銅箔を巻きつけた編組チューブ
伸縮性に優れるため、屈曲部や可動部に用いられる配線のシールドに最適です。
耐熱糸のため、はんだ付けも可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~150
マスキングテープ付の錫めっき銅箔です。
筐体への導電処理(めっき・導電塗装)が省略できます。
塗装後、マスキングテープは簡単に錫めっき銅箔表面から剥がすことができます。
マスキングテープ剥離後の錫めっき銅箔表面は導電面として使用できます。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
加工・貼付け作業が容易に行えます。
用途筐体のグラウンディングとシールディング
塗装時のマスキングと筐体の防食
1巻長さ(m)30
タキゲンコード24538
1個
¥15,291
税込¥16,820
5日以内出荷
屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。
材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔
色グレー
長さ(m)1
4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル
材質接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラー
色ブラック
タイプ接合:HDMI Interface、 Type-C Interface
通信方式Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル
解像度4K/30Hz
ゲージワイヤー:32AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプLT8711HE
HDMI規格HDMI 1.4
材質(シェル)ABS
後入れ可能な導電性編組チューブです。耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
用途工作機械等のノイズ対策に。
材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔
色グレー
長さ(m)1
スリット入りで形状記憶タイプのノイズ対策シールドチューブです。
耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。
導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。
編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
材質灰色耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔
使用温度範囲(℃)-50~150
規格UL224VW-1相当
標準色灰色
関連資料FLSMチューブカタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(FLSMチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLSMチューブ).pdf(0.07MB)
線径(mm)0.24
4K DisplayPort - HDMIケーブル。解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐
コネクタ形状DPオス/HDMIオス
インターフェースDPオス/HDMIオス
プラグ金メッキ
解像度4K/30Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプTI149
変換タイプオス-オス
材質(シェル)PVC
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)15
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)6
最大径(Φmm)22
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。
多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。
HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。
画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。
端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能をさらに向上させました。
導体の絶縁材に発泡PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送を向上させました
ツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を高めました。
ツイストペアに異なる撚りピッチを採用しクロストークの発生を防いでいます。
ツイストペア導体はアルミシールドを施し、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組をすることで外来ノイズをシャットアウト。
シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能にしました。
イーサネット対応で音声、映像信号に加え100Mb/sのデータ送信が可能です
エンハンスドオーディオリターンチャンネルに対応しています。
仕様8K対応、TMDS伝送容量:48Gbit/s・UHD8K×4K対応:7860×4320@60Hz・4:4:4 Colour and HDR・Dolby TrueHD、DT-HD Master audio対応・3D over HDMI対応・HDCP 2.3・eARC CEC対応
ケーブル長(m)0.5
構造ツイストペアシールド+アルミ箔、錫メッキ銅線編組2重シールド
導体銀コート高純度無酸素銅
ケーブル径(Φmm)7.5
ケーブル種類スタンダード
イーサネット対応対応
カテゴリーHDMI High Speed with Ethernet
被覆材PVC
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。
多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。
HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。
画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。
端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能をさらに向上させました。
導体の絶縁材に発泡PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送を向上させました
ツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を高めました。
ツイストペアに異なる撚りピッチを採用しクロストークの発生を防いでいます。
ツイストペア導体はアルミシールドを施し、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組をすることで外来ノイズをシャットアウト。
シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能にしました。
イーサネット対応で音声、映像信号に加え100Mb/sのデータ送信が可能です
エンハンスドオーディオリターンチャンネルに対応しています。
仕様4K対応・TMDS伝送容量:48Gbit/s・UHD8K×4K対応:7860×4320@60Hz・4:4:4 Colour and HDR・Dolby TrueHD、DT-HD Master audio対応・3D over HDMI対応・HDCP 2.3・eARC CEC対応
ケーブル長(m)5
構造ツイストペアシールド+アルミ箔、錫メッキ銅線編組2重シールド
導体銀コート高純度無酸素銅
ケーブル径(Φmm)7.5
ケーブル種類スタンダード
イーサネット対応対応
カテゴリーHDMI High Speed with Ethernet
被覆材PVC
1個
¥29,990
税込¥32,989
5日以内出荷
SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。
多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。
HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。
画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。
端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能をさらに向上させました。
導体の絶縁材に発泡PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送を向上させました
ツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を高めました。
ツイストペアに異なる撚りピッチを採用しクロストークの発生を防いでいます。
ツイストペア導体はアルミシールドを施し、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組をすることで外来ノイズをシャットアウト。
シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能にしました。
イーサネット対応で音声、映像信号に加え100Mb/sのデータ送信が可能です
エンハンスドオーディオリターンチャンネルに対応しています。
仕様8K対応・TMDS伝送容量:48Gbit/s・UHD8K×4K対応:7860×4320@60Hz・4:4:4 Colour and HDR・Dolby TrueHD、DT-HD Master audio対応・3D over HDMI対応・HDCP 2.3・eARC CEC対応
ケーブル長(m)3
構造ツイストペアシールド+アルミ箔、錫メッキ銅線編組2重シールド
コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
導体銀コート高純度無酸素銅
ケーブル径(Φmm)7.5
ケーブル種類スタンダード
イーサネット対応対応
カテゴリーHDMI High Speed with Ethernet
被覆材PVC
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。
多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。
HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。
画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。
端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能をさらに向上させました。
導体の絶縁材に発泡PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送を向上させました
ツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を高めました。
ツイストペアに異なる撚りピッチを採用しクロストークの発生を防いでいます。
ツイストペア導体はアルミシールドを施し、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組をすることで外来ノイズをシャットアウト。
シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能にしました。
イーサネット対応で音声、映像信号に加え100Mb/sのデータ送信が可能です
エンハンスドオーディオリターンチャンネルに対応しています。
仕様8K対応、TMDS伝送容量:48Gbit/s・UHD8K×4K対応:7860×4320@60Hz・4:4:4 Colour and HDR・Dolby TrueHD、DT-HD Master audio対応・3D over HDMI対応・HDCP 2.3・eARC CEC対応
ケーブル長(m)4
構造ツイストペアシールド+アルミ箔、錫メッキ銅線編組2重シールド
コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
導体銀コート高純度無酸素銅
ケーブル径(Φmm)7.5
ケーブル種類スタンダード
イーサネット対応対応
カテゴリーHDMI High Speed with Ethernet
被覆材PVC
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
MFi認証、USB2.0 Type-C-Lightning ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組
色ブラック
モジュールC94(ライトニングコネクター+チップ)
インターフェースUSB-C オス/ライトニングケーブル
プラグニッケルメッキ
取得規格Mfi
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ジャケット)TPE+ナイロン編組ジャケット
適合用途充電/データ通信
材質(シェル)アルミニウム合金
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)19
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)28
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
アルミ箔+PETフィルムを錫メッキ軟銅線で被覆したメッシュテープ。粘着テープがあるので作業性良好。アルミ箔によりシールド効果をアップ。RoHS指令 10物質適合品
材質芯材:PETフィルム+アルミ箔、導電層:錫メッキ軟銅線、粘着テープ:アクリル系粘着剤
幅(mm)21
色シルバー
タイプアルミ箔複合タイプ
定尺(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.12
1箱(25m×2巻)
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)6
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)3
最大径(Φmm)12
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
DisplayPort1.4ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メッシュ
AWG28
インターフェースDP1.4オス
プラグ金メッキ
解像度1080P/240Hz~8K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)32.4
材質(ジャケット)ナイロンメッシュ
変換タイプオス-オス
材質(シェル)亜鉛合金
定格温度80℃、定格電圧30V
VM-1の難燃試験に合格
絶縁厚が薄く、細径化
二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用
仕様構成(本/mm):7/0.127
材質(シース)耐熱ビニル
絶縁体半硬質耐熱ビニル
シールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準
概算質量(kg/km)130
絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230
シース厚(mm)0.9
シース色ベージュ
シース外径(Φmm)9.3
導体錫めっき導体
耐電圧(V/min)500
導体サイズ(AWG[mm2])28
線心識別ドットプリント方式
最小絶縁抵抗(MΩ/km)15
絶縁体外径(Φmm)0.59
1巻(100m)
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧30V
VM-1の難燃試験に合格
絶縁厚が薄く、細径化
二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用
仕様構成(本/mm):7/0.127
材質(シース)耐熱ビニル
絶縁体半硬質耐熱ビニル
シールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準
概算質量(kg/km)100
絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230
シース厚(mm)0.9
シース色ベージュ
シース外径(Φmm)8.1
導体錫めっき導体
耐電圧(V/min)500
導体サイズ(AWG[mm2])28
線心識別ドットプリント方式
最小絶縁抵抗(MΩ/km)15
絶縁体外径(Φmm)0.59
1巻(100m)
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ