1本
¥256
税込¥282
当日出荷
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)66
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
質量(g)40
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マスター装置・グランドマスター装置ができます。
1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー
鍵D600
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)54
推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86
材質(キー)黄銅板
鍵違い数(最大)800通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
寸法(mm)20×42
質量(g)9
タキゲンコード21459
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
セット内容2コ入
接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979
寸法(mm)80×80×2.6
質量(g)32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)49
付属品キー1本
質量(g)32
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22245
1個
¥794
税込¥873
当日出荷
用途ダストボックス、収納扉
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
用途自動販売機・キャビネット
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)
締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86
鍵違い数同番タイプ
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
S-387用モールド付キー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
防水ロック用ハンドル
標準色シルバー
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
タキゲンコード00376
1個
¥691
税込¥760
欠品中
接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動。
用途各種コンピュータ・電源装置
仕様同一鍵番号のみ、切替接点:4極双投
付属品キー2本
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C2801P)
定格6A用AC125V・6A/AC250V・3A
製品質量(g)35
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)
最小適合負荷DC12V/10mA(抵抗負荷)
耐久性機械的:10万回以上、電気的:2万5000回以上
抵触抵抗(初期値)10mΩ以下
表面仕上げ本体・キー:ニッケルめっき(MBNi)
耐電圧(V/min)(50/60Hz)端子-アース間:AC1500V、端子-端子間:AC1000V
タキゲンコード40325
1個
特価
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
質量(g)59
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代1mm)196
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21290
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
リバーシブルタイプ
同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器
付属品キー2本
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
従来品S-8のコンパクト化
鍵違いは6,000通り
用途コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)60
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
用途車両・コンテナ用扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)240
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵200
南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代0.5mm)147
表面仕上げバレル研磨
取付けが簡単
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・船用機器・医療機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本
質量(g)60
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21460
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
用途情報コンセントの空きポート
仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品キー2本
適合ジャックRJ45(ISO8877)
材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
タキゲンコード23788
1個
¥2,361
税込¥2,597
当日出荷
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16)
止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで)
コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード23635
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
右用・左用(本図は右用です。)
用途車両・コンテナ用扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)240
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
樹脂製のため軽量です。
ローコストタイプ
用途レジスター・コンピュータ周辺機器
質量(g)25
材質本体/PBT/POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)
鍵4200
付属品キー2本
突起のないフラットなデザイン
押ボタンによるワンタッチオープン
扉の密閉が調整ねじで微調整できます。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機
材質亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)1~4
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵なし
用途立体駐車場・各種安全装置・電源装置
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/洋白板(C7541P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
付属品キー2本
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
引張荷重(N)29
材質黄銅板(C2801P)
付属品キー1本
質量(g)36
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード20327
1個
¥839
税込¥923
欠品中
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)45
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24635
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ