鍵ホルダー アクセサリーホルダー 収納 吊り下げ 引っ掛け 玄関
スタイリッシュな収納用品「smart」シリーズ!上下2段式で多種類掛けられるキーフックスタンドです。フックが9つとハガキや印鑑も置けるトレイが付いていて細かい物をまとめて収納できます。スリムなフックスタンドはリビングや玄関など幅広くお使いいただけます。
フックが重ならないので、アクセサリー等を掛けても便利なデザインです。定位置が決まる!鍵の置き場所が決まるので つい置き忘れ!が少なくなります。
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
質量(g)約570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7.5×27
鍵の管理がしやすいマグネット式キーハンガー。1枚ずつ抜き差し可能なネームシート付。スチール面に付けられるマグネット付でキーハンガー単体での使用が可能。CKB-20/40/60/80の本体に装着可能
セット内容キーハンガー グレー×1個入、キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート
質量(g)140
対応機種CKB-20/40/60/80
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×23×62(キーホルダー含むH130)
関連資料(0.9MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハンガーの色展開により、色分けによる鍵の管理ができます。ハンガー裏面に粘着テープが付いています。Vカット溝付きのため必要なだけ切り離して使えます。フックが細いので直接鍵が掛けられます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1連あたり)33×30×27
材質(本体)PMMA(白)粘着剤付き
材質(フック)真ちゅう、ニッケルメッキ(Φ2.8mm)
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
吊り下げ可能で取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの粘着フック。インテリアのデザインに馴染みます。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。
用途キッチン小物ツールの収納に。厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。
仕様粘着テープ
材質支持部:ポリカーボネート、フック:ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2.5(フック1本につき0.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×30×60
1パック(1個)
¥889
税込¥978
当日出荷
オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーハンガー・キーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。
グリーン購入法適合
鍵の管理に会社で、ご家庭で、鍵の区別と保管等、広い用途に。キーの管理に。5色10種類まで分別できます。本体の固定はマグネット又はフック吊なので、本体ごとの持ち運びが容易にできます。
ホルダー数10個
付属品キーストック本体キーホルダー×10個補助金属板×2枚粘着シート×2枚洋折れ釘×2本
材質キーストック本体:ABS樹脂ネームホルダー:ABS樹脂/ポリエチレン樹脂台紙:再生紙
質量(g)140
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×145×10(取手部及びキーホルダー含む)
設置方法裏面のマグネットで鉄部分でそのまま取付け付属の粘着シートで金属板を貼り、マグネットによる固定付属の洋折れ釘を壁にねじ込み、本体取っ手部を掛けて使用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鍵のサイズや本数に応じて取り付けることができるキーボックス、キーパネル専用タイプです。
キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
収納数8個
材質R-ABS
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×21×31
グリーン購入法適合
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
鍵の種類や数量、用途に合わせてさまざまな管理が可能な「KEYSYS」シリーズ。
スチール壁面へはマグネット、木壁面へは木ネジを使用することで取り付けできます。
キーホルダー型名札8個付き
収納数8個
付属品キーホルダー型名札(ナフ-230B・M・R・Y)各2個、木ネジ2本、マグネットプレート1本
材質本体/R-ABS、キーホルダー/PP
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×26(マグネット装着時/27)×32
グリーン購入法適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。
木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。
キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。
ホルダー数10個
付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ
材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE
質量(g)200
寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)
耐荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
24人用、扉付、中棚なし。錠なし。
用途シューズボックス
タイプ24人用
質量(kg)72.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×381
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×381×1800
中棚中棚なし
サービス分類組立・設置・取付
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上スチール
設置方式壁掛け型
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
A4対応のシンプルな木製書庫、幅800mmは大容量収納、オフィス用途OKの棚板耐荷重25kg。32mmピッチの可動棚は自由に棚位置を調整できます。デスク類とセットでトータルコーディネートが行えます。スマートフォンやPCなど、ケーブル類の処理に便利な配線穴付き。背板が背面化粧仕上げなので、3段タイプは間仕切りとしても使用可。アジャスター付きで、設置場所のガタツキがあっても調整可能です。組立簡単
用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード
材質プリント紙化粧板
幅(mm)800
使用工具プラスドライバー
棚板耐荷重(kg)25
保証期間1年間
組立時間30分
プッシュボタン式の鍵の収納庫。
プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能!
ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力!
ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。
大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。
暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。
暗証番号設定は4000通り以上。
レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能!
設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。
暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に
ロックプッシュボタン式
材質(本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム
質量(g)713
寸法(縦×横×奥行)(mm)20.4×8.9×5.8
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンテナのようなデザインの大容量収納ボックス。キャンプやBBQなどアウトドアやレジャーの道具入れ、分別ゴミの一時的な保管など、様々な物の収納・保管に便利!。詰め込んだ物を隠すことができるフタ付きで、見た目が気になる人も安心♪。お子様が勝手に開けられないよう、フタの施錠ができる鍵付き。大容量ボックスで、置き場に困るものが見た目スッキリまとまります♪
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
質量(kg)16.6
耐荷重(kg)ボックス内:100、フタ上:50
内容量(L)250
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)99×61×62
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)92×54.5×57
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル+3面パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットがダンカーゴとセットになっている囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。パレットに直接L字アングルを固定し、側面パネルとフタの位置を調整しているため、パレット外寸からはみ出さず、クリアランスがシビアな自動倉庫でのご使用も可能です。使用しない時は、パレットの上に側面パネルを置きフタを被せそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。観音扉+鍵付きを採用しており、簡易的なセキュリティ条件をクリアし、書類や製品、原料などの保管に適しています。通常のダンカーゴ同様、段積み保管も可能となり空間の有効活用ができます。
用途製薬会社、化学原料を取り扱う会社、食人工場、化粧品工場などの輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適
仕様1面観音扉+3面パネル
材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール)
タイプパレット一体
内寸奥行(mm)(ボックス)1010
内寸幅(mm)(ボックス)1010
フレーム色シルバー
本体寸法(mm)奥行1100
色(パネル)グレー
錠前(付属)南京錠
本体幅(mm)1100
パレットL×-1111D4-4青
「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル+3面パネル仕様です。
2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットがダンカーゴとセットになっている囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。
組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。
パレットに直接L字アングルを固定し、側面パネルとフタの位置を調整しているため、パレット外寸からはみ出さず、クリアランスがシビアな自動倉庫でのご使用も可能です。
使用しない時は、パレットの上に側面パネルを置きフタを被せそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。
観音扉+鍵付きを採用しており、簡易的なセキュリティ条件をクリアし、書類や製品、原料などの保管に適しています。
通常のダンカーゴ同様、段積み保管も可能となり空間の有効活用ができます。
用途製薬会社、化学原料を取り扱う会社、食品工場、化粧品工場などの輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適
仕様1面観音扉+3面パネル
材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール)
タイプパレット一体
内寸奥行(mm)(ボックス)1010
内寸幅(mm)(ボックス)1010
フレーム色シルバー
本体寸法(mm)奥行1100
色(パネル)ブルー
錠前(付属)南京錠
本体幅(mm)1100
パレットL×-1111D4-4青
こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用
施錠方法シリンダー錠
溝に沿って折れるので用途に合わせた使い方ができます。
耐荷重(kg)1.5(折って1個で使用の場合、金属面で荷重300gが目安です。)
材質(本体)ABS樹脂、(カラー板)塩ビ、(フック)真ちゅう
質量(g)70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×26.5×26.5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。
ロックダイヤル式
トラスコ品番431-3798
寸法(mm)(つる)31×48
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ
質量(g)380
寸法H(mm)135
寸法D(mm)30
寸法W(mm)62
つる径(Φmm)8
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
エントランスや廊下、リビングで大活躍。ちょっとした置き場所が欲しい時に便利なコンソールテーブル。
観葉植物やオブジェを飾ったり、鍵などの収納に便利。
付属のフックを使えば折り畳み傘や靴べら、エコバッグなどの引っ掛け収納ができます。
廊下やリビングでの観葉植物や鍵などの置き場としても。
奥行約18cmとスリムなので置く場所を選びません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
質量(g)約3400
耐荷重(kg)天板:約5、バー:約1、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×18.5×80.5
内寸(cm)約W57×D16.5×H78.5
エントランスや廊下、リビングで大活躍。ちょっとした置き場所が欲しい時に便利なコンソールテーブル。観葉植物やオブジェを飾ったり、鍵などの収納に便利。付属のフックを使えば折り畳み傘や靴べら、エコバッグなどの引っ掛け収納ができます。廊下やリビングでの観葉植物や鍵などの置き場としても。奥行約18cmとスリムなので置く場所を選びません。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:600×185×805●重量(g):3400●材質:本体/スチール(粉体塗装)天板/天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)●耐荷重:天板/約5kg バー/1kg フック1つあたり/約250g●付属品:フック×4
アズワン品番65-9328-37
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
日本人の身長や使いやすさに合わせた、置き場所を選ばないスリムな物置です。
天板は内側より止まる為、ビスが外側より見えない為綺麗で安全な設計です。
扉の鍵と取っ手は丸みを付け、鍵はオープン及びクローズの表示付きで安心です。
樹脂と比較して強度があり、熱に強く、更に汚れにも強くなっています。
用途物置
タイプ組立式
材質スチール・粉体塗装
基礎ブロック4個必要
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)800
タイプ4000通り以上
表面処理(施解錠)7500以上
周囲環境-25~65℃
RoHS指令(10物質対応)対応
試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
置き場に困らない小型モデル
ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム
-86℃~-40℃の間で温度設定可能
前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示
過去15年間の温度記録を本体側面のUSB端子からUSBメモリに出力可能
付属の鍵による施錠によるセキュリティ
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用
付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1
質量(kg)73
容量(L)51
電力(W)通常:320、最大:500
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×316
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×640×806
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
温度設定範囲(℃)-86~-40
警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など
関連資料(0.9MB)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)4.5
施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。
用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂
奥行(mm)(本体)32
本体高さ(mm)83
本体幅(mm)68
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレスの中でも特に高品質な18-8ステンレス製で、水回りに置けるのが特徴。大切な指輪や時計、ブレスレットなど、肌身離さず持っていたいけど、濡らしたくはない、そんなアイテムを一時的に置いておくスペースとして。寝室において使ったり、玄関の鍵置場としても。置いたアクセサリーの新たな魅力を引き出し、場を華やかに。
用途アクセサリースタンド、アクセサリートレイ、ハンガーとして。卓上、ジュエリー、ネックレス、指輪、時計に。
材質ステンレス
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×103×147
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
火災時に迅速に消防資機材を運べる 車輪付き収納箱!お手持ちの65Aスタンドパイプや40Aの消防ホース等を収納できます!。設置場所にも運搬にも便利な「国内最小モデル!」。「国内最小モデル」 だから小柄な女性も簡単に運べます!。 コンパクト だから置き場所に困らない!。突起物を無くした平面ハンドル。そして鍵付き!。ノーパンクタイヤ / 大型車輪を採用。安定した運搬が可能な大型のハンドル採用。
幅(mm)420
高さ(mm)900
材質(本体)鉄製
種類ボックス型
奥行(mm)450
色(本体)赤
商品タイプ火消し箱ボックスのみ
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1マスが大きなオープンボックス。
教室の背面に、ランドセルヤA4ボックスの置き場として。
色ニューグレー
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×397×250
鍵無し
グリーン購入法適合
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)328×397×250
たくさんお買い物しても安心の収納力。飲料水や野菜など持ち運びに苦労する重たい荷物もショッピングカートなら楽々運べます。内装生地には保冷素材を使用。バッグはカートより取り外しが可能です。巾着式のメインルーム収納口。開け閉めが簡単で、荷物の出し入れがスムーズに行えます。バッグ本体の背胴側にファスナーポケットを装備。鍵や財布などの収納に便利です。カートフレームは2つに折りたたむことができ、車輪も簡単に外れるので未使用時の置き場所にも困りません。
用途ショッピングバッグ、キャリーカート、買い物カートとして。
材質ポリエステル
ポケット数ファスナーポケット×1
生産国中国
華やかな北欧風のティータイム柄が特徴のショッピングカート。たくさんお買い物しても安心の収納力。飲料水や野菜など持ち運びに苦労する重たい荷物もショッピングカートなら楽々運べます。内装生地には保冷素材を使用。バッグはカートより取り外しが可能です。巾着式のメインルーム収納口。開け閉めが簡単で、荷物の出し入れがスムーズに行えます。バッグ本体の背胴側にファスナーポケットを装備。鍵や財布などの収納に便利です。カートフレームは2つに折りたたむことができ、車輪も簡単に外れるので未使用時の置き場所にも困りません。
用途ショッピングバッグ、キャリーカート、買い物カートとして。
材質ポリエステル
質量(g)約1700
容量(L)約28
ポケット数ファスナーポケット×1
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(外寸)約34×30×85、(バッグ)約32×21×42
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)900
タイプ4000通り以上
周囲環境-25~65℃
動作回数(回)(施解錠)7500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型
付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個
エスコ品番EA983ZA-32
材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
質量(g)900
内径(Φmm)【ブラケット】27
外寸(mm)76×57×184(H)
内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)
設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
高さ81cmの小型モデルで、置き場を選ばず設置することができます。ノンフロンのHC冷媒を用いた強制空冷式で±3℃の安定した温度管理を実現し、大切なワクチン、試薬、サンプルを守ります。各種警報機能でトラブルをいちはやく発見できます。標準で停電警報を搭載し、内部バッテリーを用いて電源喪失後も8時間以上警報を発し続けます。高温・低温警報を表示とブザーで知らせるほか、ドアの開きっ放しや、センサー異常など各種警報機能を搭載しています。597(横幅)×635(奥行)×810(高さ)mmの小型モデルです。棚板3枚と、かご1つが標準で付属しています。自動霜取り機能を搭載しています。停電、庫内温度異常、センサーエラーなど各種警報付きです。鍵による施錠が可能です。
容量(L)118
電源周波数(Hz)50/60
材質(扉)ガラス扉
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×635×810
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×415×630
質量(kg)46
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
番号設定は、0~12桁まで好きな桁数で設定可能です。
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。
鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能
付属品取付ビス×4本
エスコ品番EA983ZA-31
材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
質量(g)800
外寸(mm)76×57×127(H)
内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5.5
設置場所壁面取付
1個
¥14,200
税込¥15,620
当日出荷
実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
関連キーワード
1
2
次へ